カテゴリ

  • 物流用品(57)
    • ワイヤースリング(9)
    • ワイヤーロープ(33)
    • ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット(4)
  • 作業工具(24)
  • 研磨材(16)
  • 空調・電設資材(8)
  • 建築金物(7)
  • 安全保護具(7)
  • 電気材料(6)
  • 厨房用品(4)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • TRUSCO(74)
  • コンドーテック(54)
  • 大洋製器工業(13)
  • 東京製綱(3)
  • ニッサチェイン(26)
  • オーエッチ工業(10)
  • RS PRO(611)
  • 水本機械製作所(227)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(211)
  • 日本モレックス(molex)(155)
  • アイビッグ(92)
  • Alpha Wire(69)
  • StarTech.com(60)
  • APEM(51)
  • Hirschmann Test & Measurement(44)
  • KEMET(42)
  • WURTH ELEKTRONIK(40)
  • JST(日本圧着端子製造)(37)
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1.6(2)
  • 20(9)
長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 20(11)
  • 200(1)
使用荷重(t)
  • 0.13(1)
  • 0.5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ワイヤー 20mm」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事用工具セット エスコ電気工事用工具セットエスコ
45,900税込50,490
1組(1組)
翌日出荷
セット内容:18点セット、 モンキーレンチ 200mm、 ペンチ 180mm、 ラジオペンチ 160mm、 電工ニッパー 150mm、 (+)ドライバー #2×100mm、 (-)ドライバー 6×100mm、 メジャー 16mm×3m(内側付き)、 水平器 230mm、 圧着ペンチ 0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6mm2、先切ハンマー、 ワイヤーストリッパー、 ポケットデジタルテスター、 ポケット検電器、 ハクソー、 木工引き廻し鋸、 カッターナイフ、 絶縁電工ナイフ、 ケブラー手袋。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:450×243×210材質(ケース)樹脂製総質量(kg)45.5
クレーンブーム用グリーススプレー エスコクレーンブーム用グリーススプレーエスコ
5,260税込5,786
1本(1本)
翌々日出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。
仕様NLGI-1~2形状スプレー使用温度範囲(℃)-20~120内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
電気工事士技能試験セット エスコ電気工事士技能試験セットエスコ
19,600税込21,560
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。圧着ペンチ・圧着範囲:特小・小・中・大・全長:242mmウォーターポンププライヤー・全長:195mm・最大開口:33mm電工用ドライバー・サイズ:(+)#2・(-)6mm・軸長:各100mm折り畳み式電工ナイフ・刃材質:炭素工具鋼・刃長:70mm・全長:205mmワイヤーストリッパー・1.6mm(2心・3心)・2.0mm(2心・3心)・全長:228mm・工具の裏面に目盛付き(2~20cm)ペンチ・切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)・全長:188mmグラスメジャー・テープ全長:1.5m・テープ幅:12mm第二種電気工事士技能試験用。VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能。ツールバッグ付き。
セット内容圧着ペンチ(リングスリーブ用)、ウォーターポンププライヤー、電工用ドライバー、折り畳み式電工ナイフ、ワイヤーストリッパー(VVF用)能力(VVF線)、ペンチ、グラスメジャー。入組点数8
[163個組] 航空機整備用工具セット エスコ[163個組] 航空機整備用工具セットエスコ
810,000税込891,000
1セット(1セット)
8日以内出荷
トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920入組点数163口幅(mm)モンキーレンチ:最大24寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8”スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8”総質量(kg)28
クロスクランプ ステンレス製 EA638RGシリーズ エスコクロスクランプ ステンレス製 EA638RGシリーズエスコ
1,270税込1,397
1個
3日以内出荷
ロープの交差を固定します。
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコAC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダーエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)アズワン品番68-1855-46
ワイヤリングガイド エスコワイヤリングガイドエスコ
9,100税込10,010
1式
翌日出荷
床からのLANケーブルを保護しながら机上やテーブル内の配線トレーまで立ち上げるワイヤリングガイド。高さ720mmまでの天板に取り付け可能です。本体横にスリットを入れているので穴を通さず通線ができます。配線トレー取付フック付。
材質PP樹脂質量(kg)0.86サイズ(mm)62(W)×62(D)×691(H)
ケーブルストリッパー エスコケーブルストリッパーエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズ エスコ落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズエスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止アズワン品番65-9339-02
ワイヤーモッコ(綿帆布付/目合120mm) EA981WMシリーズ エスコワイヤーモッコ(綿帆布付/目合120mm) EA981WMシリーズエスコ
118,800税込130,680
1枚
8日以内出荷
シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.8m×1.8m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.35m●鍛造リング:R-22アズワン品番65-9334-87
ワイヤーモッコ(綿帆布付/目合120mm) EA981WMシリーズ エスコワイヤーモッコ(綿帆布付/目合120mm) EA981WMシリーズエスコ
80,200税込88,220
1枚
翌日出荷
シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.5m×1.5m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.3m●鍛造リング:R-22アズワン品番65-9334-86
落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズ エスコ落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
ワイヤーモッコ(綿帆布付/目合120mm) EA981WMシリーズ エスコワイヤーモッコ(綿帆布付/目合120mm) EA981WMシリーズエスコ
73,700税込81,070
1枚
翌日出荷
シートには水抜きの穴があけてあります。
仕様●サイズ:1.2m×1.2m●仕様:シート有●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:0.9m●鍛造リング:R-19アズワン品番65-9334-85
3個組 ターミナルツール エスコ3個組 ターミナルツールエスコ
15,600税込17,160
1セット
翌日出荷
6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mmアズワン品番65-9267-34
[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
仕様●極数:20極●サイズ(幅):52.30mm●定格:50V 3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用アズワン品番65-9314-39
電動ウインチ EA840Bシリーズ エスコ電動ウインチ EA840Bシリーズエスコ
105,800税込116,380
1台
翌日出荷から3日以内出荷
加速防止、逆巻防止機能付ブレーキ付
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付アズワン品番65-3893-29
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
41,900税込46,090
1台
翌日出荷
EPシリーズを0.1mmトビに組み合わせたピンゲージセット0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005JPN●電源:AC100V(50/60Hz)●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.8kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●使用環境温度:-20℃~45℃●クランプ範囲:95mm●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本アズワン品番65-3893-39
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
40,000税込44,000
1台
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-38
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
112,000税込123,200
1台
翌日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。
用途ワイヤー、丸棒等切断。全長(mm)380質量(g)3800切断能力(Φmm)【ワイヤーロープJIS 6×7(1号)】16、【6×12(2号)】20、【JIS 6×19(3号)】20、【軟銅丸棒】16、【アルミ丸棒】16、【軟鋼棒(SS41以下)】16、【鉄筋コンクリート用棒鋼】13、【裸硬銅より線】20.7、【裸硬アルミより線(HAL)】20.0、【鋼心アルミより線(ACSR)】20.3、【亜鉛メッキより線JIS 1×7(2号)】15、【JIS 1×19(3号)】16、【C.C.Pケーブル】20、【鉛ケーブル】20、【地中線ケーブル】20出力(kN)39
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
281,000税込309,100
1台
8日以内出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675質量(kg)9.3出力(kN)191
ワイヤークランプ エスコワイヤークランプエスコ
162,700税込178,970
1個
当日出荷から翌日出荷
ツイストワイヤークリップ エスコツイストワイヤークリップエスコ
6,680税込7,348
1袋(100個)
翌日出荷
耐酸性、絶縁性 粘着タイプ
スエード靴用ブラシ(真鍮ワイヤー) エスコスエード靴用ブラシ(真鍮ワイヤー)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
スエード・起毛革用の真鍮ブラシです。 起毛革の毛足を整えます。
仕様●ブラシ材質:真鍮●ブラシサイズ:15×55mm●毛丈:20mm●全長:150mmアズワン品番65-2248-56
電気工事用工具セット(57点) エスコ電気工事用工具セット(57点)エスコ
43,100税込47,410
1セット
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kgアズワン品番65-2166-77
ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
シンブル付
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
140税込154
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコホグリングプライヤー(マガジン付)エスコ
15,100税込16,610
1セット
翌日出荷
素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。 ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。 フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます
仕様●材質:ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)カッティングニッパー:クロムバナジウム●セット内容:EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220●ホグリングプライヤー:全長:190mm重量:420gマガジン付●ホグリング:ω型線径×全長:Φ2×20mm内径:8mm約2000個●カッティングニッパー:全長:220mm切断能力:Φ3mmアズワン品番65-2138-75
7-30m厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ) エスコ7-30m厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
高強度タイプ 振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×64×157●材質:SPHC●耐荷重:垂直:2156N、斜め:1176N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30mm)アズワン品番65-2123-84
7-30m厚用 H鋼支持金具 エスコ7-30m厚用 H鋼支持金具エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30)アズワン品番65-2123-83
Φ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクト エスコΦ200mmx10m 伸縮アルミフレキシブルダクトエスコ
13,800税込15,180
1本
当日出荷
仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
220-300mm 丸棒吊クランプ エスコ220-300mm 丸棒吊クランプエスコ
107,300税込118,030
1台
7日以内出荷
仕様吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。全長(mm)619質量(kg)15
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)16長さ(m)10全長(m)10破断荷重(t)20.1ロープ径(Φmm)20アズワン品番64-2293-97
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
22,700税込24,970
1本
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)13.5全長(m)8破断荷重(t)20.1ロープ径(Φmm)20アズワン品番64-2293-96
3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループ エスコ3mmx120mm セーフティーツールランヤード用ワイヤーループエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール寸法(mm)Φ3×120質量(g)5アズワン品番64-7984-60
200mm セーフティループ用延長コード エスコ200mm セーフティループ用延長コードエスコ
555税込611
1本
翌日出荷
仕様取付工具重量:1.0kg以下材質ウレタン全長(mm)200ワイヤー径(Φmm)0.7コード径(Φmm)3.2アズワン品番64-7984-40
520-1600mm セーフティループ(黒) エスコ520-1600mm セーフティループ(黒)エスコ
3,920税込4,312
1本
翌日出荷
仕様取付工具重量:5.0kg以内材質ウレタンブラックワイヤー径(Φmm)1.5コード長さ(mm)520~1600コード径(Φmm)6アズワン品番64-7984-39
60x20x300mm ラバーパット(ワイヤーロープ・ロープ用 エスコ60x20x300mm ラバーパット(ワイヤーロープ・ロープ用エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×20適合ワイヤ径(Φmm)16以下アズワン品番64-7979-92
0.8mmx 20m ステンレス線(硬質) エスコ0.8mmx 20m ステンレス線(硬質)エスコ
1,850税込2,035
1巻
当日出荷
材質SUS304硬質質量(g)80線径(Φmm)0.8アズワン品番64-7965-80
0.6mmx 20m ステンレス線(硬質) エスコ0.6mmx 20m ステンレス線(硬質)エスコ
1,540税込1,694
1巻
当日出荷
材質SUS304硬質質量(g)45線径(Φmm)0.6アズワン品番64-7965-79
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら