ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZC-21
全長(mm)160
質量(g)3
ねじ径(mm)3.3
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
ロックダイヤル式
エスコ品番EA916ZC-21C
材質ステンレス
全長(mm)450
質量(g)6
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
ロックダイヤル式
エスコ品番EA916ZC-21B
材質ステンレス
全長(mm)300
質量(g)5
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
止具を外すと1本の線状になります。
開き方:止具を左右から持ち、折る感じで止具を起こします。
閉じ方:止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZL-21
全長(mm)130
質量(g)約4
径(Φmm)【止具】3.5
ワイヤー径(Φmm)2
内寸(mm)【輪にした時】34×42
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
高品質の航空機用ケーブルで作られています。
止具を外すと1本の線状になります。
柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。
アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
ロックダイヤル式
エスコ品番EA916ZC-21A
材質ステンレス
全長(mm)200
質量(g)4
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
材質ワイヤー:ステンレス、コーティング:PVC、金具:真鍮
寸法(mm)Φ1.6×160
色黄
質量(g)2.1
アズワン品番64-7946-51
1本
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質ワイヤー:ステンレス、コーティング:PVC、金具:真鍮
寸法(mm)Φ1.6×160
色赤
質量(g)2.1
アズワン品番64-7946-54
1本
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質ワイヤー:ステンレス、コーティング:PVC、金具:真鍮
寸法(mm)Φ1.6×160
色青
質量(g)2.1
アズワン品番64-7946-53
1本
¥180
税込¥198
翌日出荷
高品質の航空機用ケーブルで作られています
アズワン品番64-2277-68
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
材質ワイヤー:ステンレス、コーティング:PVC、金具:真鍮
寸法(mm)Φ1.6×160
色緑
質量(g)2.1
アズワン品番64-7946-52
1本
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質ワイヤー:ステンレス、コーティング:PVC、金具:真鍮
寸法(mm)Φ1.6×160
色黒
質量(g)2.1
アズワン品番64-7946-55
1本
¥180
税込¥198
翌日出荷
鍵3本付(同一鍵)
門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
高強度スチールワイヤー(日本製)
対象物をキズつけにくいビニールコーティング
柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
裏面にベルト用フックが付いています。
材質本体:鉄(クロム仕上)、ワイヤー:ステンレススチール、キーリング:鉄、フック:亜鉛合金
エスコ品番EA916Z-12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×20×143
伸長(mm)800
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
仕様●直径:6.0mm●全長:1.5m●材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)●ワイヤーかしめ部:直径:14.5mm長さ:31mm●ワイヤーの輪内寸:29(W)×70(H)mm●重量:170g
アズワン品番65-2311-01
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
鍵とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダが非常に小さいので、取付後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容本体×1,鍵×2
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
型番SL-80
シリンダー径(Φmm)直径9.8
アズワン品番65-2310-16
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
3桁ダイヤル式、番号変更可能。
寸法(mm)ワイヤー:直径12×700、鍵:直径38×86
エスコ品番EA983TJ-11
材質ワイヤー:鉄・樹脂、鍵:亜鉛ダイカスト・ABS樹脂
色ブラック
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)
材質ワイヤーロープ:ステンレス製
質量(kg)6
ロープ径(Φmm)5
メーカー藤井電工
ロープ長さ(m)10
本体サイズ(mm)270×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8
アズワン品番68-5208-37
1個
¥94,600
税込¥104,060
翌日出荷
鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。盗難防止のセキュリティホールが付いています。扉は本体に収納できるケンドン式。A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。
材質スチール粉体焼付塗装
質量(kg)3.6
耐荷重(kg)10.0
内寸法(mm)235(W)×277(D)×330(H)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410
グリーンマーク認定
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)9.4
長さ(m)ロープ:20
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)306×248×130
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥125,400
税込¥137,940
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)6.2
長さ(m)ロープ:12
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)267×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥100,400
税込¥110,440
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。
着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2
ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2
仕様フレキシブル
エスコ品番EA983TS-1
セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
形状鍵とワイヤー一体型
寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
背面にベルト用フック付。
ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
ケーブルはナイロンコートされているため、サビにくくなっています。
材質本体表:プラスチック、本体裏:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ナイロンコート、ワイヤーフック・キーリング:スチール
エスコ品番EA916ZL-41
質量(g)48
リング内径(Φmm)【キーリング】25.5
ケーブル長(mm)600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×52×12.5(突起部分を除く)
フック寸法(mm)14×47
リング線径(Φmm)【キーリング】2
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。
ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
寸法(mm)28×16×10
ワイヤー径(Φmm)4.2
ワイヤー長さ(m)2
型番SL-38
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1
ワイヤー長さ(m)1.5
セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。
パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H)
セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、鍵×1、ワイヤー×1
材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)
寸法(mm)ワイヤー長:1.0m、ワイヤー直径:1.6
型番SL-21
アズワン品番64-7984-91
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。
パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H)
セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2
材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)
寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6
型番SL-21K
アズワン品番65-2310-33
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
耐久性と視認性を高めるために赤いプラスチックコーティングが施されています。
仕様●鍵穴径:10mm●ワイヤーサイズ:Φ3.3mm×2m●本体サイズ:156×35×127mm
アズワン品番65-9339-18
1個
¥10,500
税込¥11,550
3日以内出荷
4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
関連キーワード