車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。
材質ポリウレタンフォーム
寸法(mm)約93×38
危険物の類別非危険物
1パック(3個)
¥185
税込¥204
翌日出荷
高光沢樹脂ワックス(速乾タイプ)
光沢、艶、耐久性、写像性のトータルバランスをさらに進化。
外壁塗料用RCポリマーにより密着性、耐水、耐候性に優れ、高い作業性を実現しました。
メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた皮膜を形成します。
PRTR法非該当
環境ホルモンフリー
シックハウス、シックスクールに配慮
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA920L-15A
1個
¥5,170
税込¥5,687
当日出荷
化学床、白木床用の表面保護および艶だし
水性
作業性に優れ、塗布作業が容易です。
ポリシャーで磨くことにより、深みのある光沢に仕上がります。
環境ホルモン不使用製品です。
液性アルカリ性
エスコ品番EA920LE-31
標準使用量280m2/L
希釈原液使用
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間
アズワン品番65-3896-31
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌々日出荷
オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、さわやかな香りで快適にご使用いただけます。
二度拭きの必要がないので、とっても便利
スチレン系成分を使っていない処方です。
使用場所フローリング
液性弱アルカリ性
成分合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤
エスコ品番EA922JB-3
タイプ水性(樹脂系)
使用の目安1m2に対して約12回噴射(約9mL)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
ウレタン樹脂を配合し、超耐久型のワックス。水拭きだけでも美しく長時間保持できます。特殊ポリマーにより汚れやヒールマークが付着しにくく、除去しやすいのが特徴です。
内容量(L)18
標準使用量1500m2
アズワン品番65-2242-71
商品タイプ業務用
1個
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
滑りやすい一般化学床材に適した水性ワックス。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床用
液性アルカリ性
エスコ品番EA920LE-41
標準使用量1200m2
希釈原液使用
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。
用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し
内容量(mL)420
危険物の類別非危険物
1本
¥725
税込¥798
翌日出荷
スタンダードタイプのワックス剥離剤です。
樹脂皮膜への強力な浸透力で、スピーディーに作業を行えます。
化学床に
液性アルカリ性
エスコ品番EA920LE-6
標準使用量200mL/m2
希釈5~20倍
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
仕様弱アルカリ性
成分シリコーンオイル
希釈原液使用
危険物の類別非危険物
1箱(9kg)
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
フローリング床、クッションフロア、化学タイル床の古いワックスを取り除きます。
液性中性
エスコ品番EA920L-21
使用の目安1m2あたり50~70mL
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
ノンリンスタイプ
古くなった厚塗り被膜も完全に除去します。
液性中性
エスコ品番EA920LE-7
標準使用量200mL/m2
希釈5~20倍
1個
¥9,010
税込¥9,911
翌日出荷
セット品。太糸。ワックス塗布に適したモップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木
太さ(Φmm)柄:25
ハンドル寸法(mm)全長:1275、幅:240
材質(モップ)アクリル・レーヨン・ポリエステル・他
モップ寸法(mm)240×200
1セット(1セット)
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)260×120
入数5枚入り
1パック
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
面ファスナー(マジックテープ)がついているので、モップの取り外しが簡単です。
エスコ品番EA928DT-2
セット内容本体+モップ1枚
材質ヘッド:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:アルミパイプ、グリップ
全長(mm)1504
ヘッド幅(mm)400
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
タイヤ用ワックス、コーティング剤塗布用
すべり止めグリップ
アーチ加工でタイヤの下までしっかり塗れます。
材質スポンジ:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン、ABS樹脂
エスコ品番EA928AH-13
全長(mm)300
危険物の類別非危険物
スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
用途により原液~5倍 まで希釈して使用。
頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。
PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に
液性アルカリ性
エスコ品番EA920L-18
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
アルカリ性。液体。原液~5倍希釈使用。無リン。環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない環境にやさしい商品です。PRTR法非該当商品。工場・SS・倉庫等の床面の汚れをすばやく強力に洗浄。泡切れが早くすすぎが簡単に行えます。使用後は水洗いをして下さい。使用後の廃棄は簡単なタフテナーボックス。外装箱も内容器もコンパクトにたためます。
用途コンクリート床面の洗浄
内容量(kg)18
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
材質アルカリ電解水、水酸化カリウム
内容量(mL)500
pH12.5
乾燥時間(時間)1時間(気温15℃)
希釈原液使用
1本(1本)
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
本体+モップ
階段・部屋隅などのワックス塗布に。
ウレタン系ワックスもOK。
エスコ品番EA928AB-8
材質ポリプロピレン
ハンドル寸法(mm)135×90×55
モップ寸法(mm)95×150
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
タイヤワックス用。新形状のスポンジで、タイヤの隅まで塗り残しがありません。
材質頭部:PE・ポリウレタンフォーム
エスコ品番EA928AH-14
質量(g)33
危険物の類別非危険物
スポンジサイズ(mm)120×80×22~40
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
頑固な汚れをきれいに取り去ります。ワックス効果で水やホコリをはじきます。
用途碍子の清掃
色クリーム色
使用温度範囲(℃)10~30
内容量(mL)420
軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。
用途ワックスの剥離作業、隅こすりに
材質ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル不織布
色黒
エスコ品番EA928AS-48
寸法(mm)(たわし)92×153×18
質量(g)105
全高(mm)95
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
非常に柔らかく非常に優しいマイクロファイバーカバーを備えています。ワックススポンジ。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)152
危険物の類別非危険物
1ケース(2個)
¥620
税込¥682
当日出荷
手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーとたわしのセットです。
用途軽いワックス剥離作業・金属表面の汚れに
セット内容ホルダー、たわし(茶)1個
材質ホルダー:ポリプロピレン、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布
寸法(mm)(たわし)88×127×25
色茶
アズワン品番64-7950-90
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーとたわしのセットです。
用途壁面の頑固な汚れ・ワックス表面の汚れに
セット内容ホルダー、たわし(紺)1個
材質ホルダー:ポリプロピレン、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布
寸法(mm)(たわし)88×127×25
色紺
アズワン品番64-7950-89
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
弱アルカリ性。撥水タイプ。ノンコンパウンド。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がりとなります。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。
材質水、界面活性剤等
質量(g)3100
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
危険物の類別非危険物
1本
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド。中性~弱アルカリ性。#1000~#1500のペーパー目除去から、ある程度のツヤ出しまで可能です。切れ味抜群の特殊研磨材を使用したコンパウンド
用途深いキズ取り~中間仕上げまで#1000~1200のスクラッチキズに対応
仕様中目
使用方法1.ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2.使用前に容器ごと良く振ってください。3.作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4.バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。
粒度#1000
粒径(μm)平均10~15
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
専用の電熱コテで補修してより強く丈夫なプロの仕上がりを実現し、施工後もワックスの使用ができます。
エスコ品番EA934SB-10
セット内容9点セット・かくれん棒PRO3本(ライトオーク・Mブラウンオーク・ダークブラウン)・木目書きペン2本(ダークブロンズ、ブラック)・18W電熱補修コテ・耐熱保護ジェル・ツヤ消しウール・耐熱調色プレート18W電熱補修コテ仕様 ・AC100V ・こて先温度150℃以上・全長:260mm(コード含)
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。スッキリタイプ。ノンコンパウンド。
材質水、界面活性剤等
質量(g)3100
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
危険物の類別非危険物
1本
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
セット内容:通水型洗車ブラシ、洗車スポンジ、マイクロファイバークロス(3枚組)、水アカ落し(500mL)、カーシャンプー(750mL)、カークリーナー(420mL)、カーワックス(200g/固形)、タイヤつや出しクリーナー(420mL)、ガラスコーティング剤(75mL)。ケースは踏み台やバケツとして使用できるので便利です。耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。
仕様カーワックス:全塗装色対応
セット内容黄・青・灰の3枚セット
容量(L)25
耐荷重(kg)180
毛丈(mm)50
サイズ(mm)マイクロファイバークロス:400×400
ブラシ長(mm)洗車ブラシ全長:380
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)130×90
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス・油分等)の除去に使用します。
エスコ品番EA942ES-22
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
中性。ドイツ生まれのカーシャンプーです。洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。希釈タイプ(15倍に薄めてご使用ください)。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包みこんでホコリ汚れを落とす車に優しいカーシャンプーです。ワックスやコーティング被膜を研磨しません超濃縮タイプなので頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。泡モコモコタイプ。
材質水、界面活性剤等
質量(g)3100
内容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220
危険物の類別非危険物
1本
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
。3Dドットパターン加工でコーティング被膜にやさしくしっかり拭き取れます。やわらかい手触りで使い心地の良いボリューム感。厚手で扱いやすいサイズです。乾拭きの場合(ワックス・コーティング剤の拭き上げ)は、手のひらサイズに折りたたみ、常に新しい面で拭き取ってください。水拭きの場合(コーティング剤の塗りこみ)は、「拭く・絞る」を繰り返して水分と一緒に拭き上げてください。車内のホコリ・汚れ拭き取りにもお使いいただけます。クロス表面がケバだってきたら、拭き取る面を替えてください。
仕様●サイズ(mm):約450×300●材質:レーヨン、PET●重量:約80g●入数:10枚●吸水、汚れ落とし、ワックス・コーティングの塗布に使用できるマルチユースのふき取りクロス●タイヤつや出し剤の拭き取り●ウインドウコート剤の拭き上げ●下まわり・ホイール・エンジンルームの汚れ落とし
アズワン品番65-9312-53
危険物の類別非危険物
1箱(10枚)
¥535
税込¥589
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ