「ワンゴム32」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ABS車対応。
1人で素早く作業完了。
ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。
低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。
操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。
タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。
ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。
内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。
専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。
本体の保管に便利な防塵カバー付き。
息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に
仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPa
セット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース
寸法(mm)320×205×210(H)
質量(kg)8.5
容量(L)2
ホース内径(Φmm)5
吸入口サイズR1/4"
ホース外径(Φmm)8
アズワン品番64-2235-82
危険物の類別非危険物
1台
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷