58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレー サイズM エスコ品番EA915E-1 混率(%)綿100 頭囲(cm)目安:約56±2(ヒモ調整)
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

ブルー サイズM エスコ品番EA915E-21 混率(%)綿100 頭囲(cm)目安:約56±2(ヒモ調整)
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

グレー サイズLL エスコ品番EA915E-3 混率(%)綿100 頭囲(cm)目安:約58±2(ヒモ調整)
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

グレー サイズL エスコ品番EA915E-2 混率(%)綿100 頭囲(cm)目安:約57±2(ヒモ調整)
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

ブルー サイズL エスコ品番EA915E-22 混率(%)綿100 頭囲(cm)目安:約57±2(ヒモ調整)
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

ブルー サイズLL エスコ品番EA915E-23 混率(%)綿100 頭囲(cm)目安:約58±2(ヒモ調整)
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
商品構成単品
1本
2,000 税込2,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●サイズ(mm):3/16”●軸長(mm):60●全長:157mm 商品構成単品 アズワン品番65-2142-98
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個 商品構成セット品 アズワン品番65-2143-02
1セット(6本)
9,620 税込10,582
翌日出荷

電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できます。 両端にビットが装着できるWタイプ 下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに プラスチック製でも耐久性抜群な耐衝撃性キャップ 18Vインパクト対応(40Vにも対応)
仕様●全長(mm):50●差込六角対辺:1/4”(6.35mm)●材質:炭素鋼、合金鋼、PP、鉄●適合サイズ:木工ドリル:Φ12mmまで鉄工ドリル:Φ6mmまで電動用ビット:両頭、片頭 全長(mm)50 アズワン品番65-2154-38
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。電子作業および精密機械加工分野の小型・精密マイナスネジ用。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ソフトな握り心地のグリップ。微調整や微妙な締付け作業に。回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20。イジリ止付。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。先端は耐久性と腐食保護に優れています。
1セット
9,830 税込10,813
翌日出荷

セット内容:6本組。静電対策仕様:ESDの表面電気抵抗は≧10^9Ω以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。導電性グリップ、工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
6,220 税込6,842
翌日出荷

セット内容:0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。Hex-Plusは接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジ山の寿命を延ばします。ケースのポケットは透明タイプ。ケースは折りたたみ可能。ケースは折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
5,440 税込5,984
8日以内出荷

静電対策仕様。ESDの表面電気抵抗は≧10^9 ohm以下です。ブラックポイント刃先仕上げによりネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。導電性グリップ。
1本
1,610 税込1,771
翌日出荷

セット内容:3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”。転がりにくい。先端は、耐久性と腐食保護に優れています。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
7,620 税込8,382
翌日出荷

先端ホールド機能なし。静電対策仕様。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。
1本
1,920 税込2,112
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:6本組。ESDドライバー、静電対策仕様、六角ねじ用。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ。その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
10,300 税込11,330
翌日出荷

静電対策仕様 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。 ハンドル後部にあつ早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の腐食性を高めます。 先端形状によって色分けされています。
仕様●サイズ:1IPR●軸長(mm):40●ハンドル幅(mm):97●軸径(mm):2●全長(mm):137 商品構成単品 アズワン品番65-2143-07
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷

セット内容:6本組。空転キャップの下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。早回しキャップは、手をサポートし、迅速かつ正確に作業できます。先端のパワーゾーンは、柔らかい材質を組み込んでいるので、ネジ締め作業の際、高いトルク伝達ができ、ネジからのカムアウトを防ぎます。ハンドル出力側にある精密ゾーンにより、作業中の微調整を簡単に行えます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
8,620 税込9,482
翌日出荷

滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE 全長(mm)102
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など グリーン pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ホワイト pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。
用途精密機械作業用
1セット
26,400 税込29,040
翌日出荷

カーブ刃。キャップ付。細かい作業ができ、バネの反発力を利用して軽い力でも一気に切れるため、足の爪など硬い爪・巻き爪・変形した爪に最適です。熟練の職人が一丁一丁刃付け・調整・検査を行い、快適な切れ味に仕上げています。
材質【刃部】ステンレス刃物鋼、【バネ】ステンレス、【キャップ】エラストマー 全長(mm)107
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
仕様●初期設定トルク(N・m):10●トルク範囲(N・m):3.2~16.0●全長(mm):88●精度:±6%●重量(g):194 アズワン品番65-2171-86
1本
17,800 税込19,580
3日以内出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など レッド pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

セット内容:14点、トルクス:T8・T9・T10・T15・T20・T25、精密トルクス:T4・T5・T6・T7、T型トルクス:T20・T25・T30・T40。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回しのためのハードゾーンと効率のよいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えたトルクスドライバー6点。早回し回転キャップ付の精密ドライバー4点。高い締め付けおよび緩みの作業を伝達するT型ハンドルドライバー4点。
1セット
31,400 税込34,540
翌日出荷

水性塗料コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など ブラック pH値pH.7.5±1 水性塗料 主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材 比重1.2 粘着力標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル) 粘度200,000(cps) 固形分75% 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1本
4,050 税込4,455
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):5●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116 アズワン品番65-2171-85
1本
15,600 税込17,160
3日以内出荷

セット内容:1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm。ポールポイント付き。電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
6,000 税込6,600
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.2●トルク範囲(N・m):0.1~0.5●全長(mm):125●精度:±6%●重量(g):71 アズワン品番65-2171-80
1本
14,700 税込16,170
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):3●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116 アズワン品番65-2171-84
1本
15,600 税込17,160
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):2●トルク範囲(N・m):1.0~5.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):116 アズワン品番65-2171-83
1本
15,600 税込17,160
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):1●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112 アズワン品番65-2171-82
1本
15,100 税込16,610
翌日出荷

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません) トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。 初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。 ビットはマグネットで保持します。 トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。 作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。 スローアウェイ式のチップ交換に。 樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。 その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.6●トルク範囲(N・m):0.4~2.0●全長(mm):141●精度:±6%●重量(g):112 アズワン品番65-2171-81
1本
15,100 税込16,610
翌日出荷

はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。素材の風合いや通気性を損ないません。スプレー後、約20分で効果を発揮します。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に。
材質シリコーン樹脂、有機溶剤 内容量(mL)300 使用の目安2~3m2(ブルゾンなどの上着2着分) アズワン品番65-2242-32 危険物の類別非危険物 不適合皮革/人工皮革/毛皮/絹/和服/ポリウレタンやビニールコーティングされた素材/ゴム/ビニール/布靴/布製のバッグ 適合用途スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に
1本
700 税込770
翌日出荷

切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
1個(2個)
925 税込1,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)