1台
¥68,800
税込¥75,680
翌日出荷
1段引出し型。1.2mm厚スチール製。粉体塗装。荷重に対する強度も優れています。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。
耐荷重(kg)800
天板厚さ(mm)32
折りたたみ式アルミニウムワークベンチです。EA348BG-1~3やEA348BG-11~13と組み合わせる事でバイススタンドとして使用できます。折りたたみトレイが付属しており、小さな手工具を保管できます。3/8”、1/2”、3/4”の薄肉鋼管の曲げ加工用の穴と溝が付いています。床に固定できるボルト取付穴があります。工具を設置できる台としても使用できます。
材質アルミニウム
質量(kg)13
サイズ曲げ加工穴:3/8”、1/2”、3/4”
テーブル高さ(mm)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×95
折りたたみ寸法(mm)400×350×1100
1台
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
2段引出し型。1.2mm厚スチール製。粉体塗装。荷重に対する強度も優れています。アジャスター付。引出しは左脚・右脚間で任意の位置に取付できます。
耐荷重(kg)800
天板厚さ(mm)32
1台
¥94,300
税込¥103,730
翌日出荷
1台
¥90,100
税込¥99,110
翌日出荷
1台
¥75,200
税込¥82,720
翌日出荷
1台
¥66,600
税込¥73,260
翌日出荷
テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金
質量(kg)1.3
全高(mm)63.5
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)73
口幅(mm)25
口深(mm)51
アズワン品番64-7864-53
取付厚(mm)88
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
テーブル、ワークベンチ、はしごなど、様々な場所にクランプできます
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm
材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金
質量(kg)約1.6
全高(mm)109
角度調整範囲傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)12.7
口幅(mm)12.7
口深(mm)21
アズワン品番64-7864-52
取付厚(mm)88
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
セット内容:4本組。防錆仕上げ。ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。スポンジ製マットにセットされており、ワークベンチおよびツールトロリー用。ツールを分かりやすく整理して保管。クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)。ハンドル仕上げ。プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)。ヘッド仕上げ。グレー防錆コート。
1セット
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。作業台にボルトで固定することもできます。ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。
関連キーワード