237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ作業台
蹴り止め付。くつ底キャッチャー付の作業台に蹴り止めを追加してより安全に作業できるようにしています。くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ) 踏ざん間隔(mm)300 最大使用荷重(kg)150 踏面幅(mm)203
1セット
81,100 税込89,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ作業台
くつ底キャッチャータイプで転倒・転落のおそれを軽減します。くつ底キャッチャーは視認性がよく安全性が高いです。グリップ力が優れているので滑りにくい。色がある事で視認性を高め、段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。
材質アルミニウム合金(支柱のみアルマイト仕上げ) 踏ざん間隔(mm)300 最大使用荷重(kg)150 踏面幅(mm)203
1台
72,300 税込79,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
28,100 税込30,910
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

作業台用アジャスター。アジャスト調整範囲0mm~45mm。水平な天場を確保したいとき、アジャスターで調整が可能です。
用途EA903BW-11、13~16、21、22、31、41、51、EA903PA-21~23、51~54、61~63、71~73(各種キャスターとの併用は不可)用。 入数(個)4
1個(4個)
12,600 税込13,860
翌日出荷

1台
56,600 税込62,260
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
112,400 税込123,640
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製 縞板天板
仕様●天板高さ(m):0.75●最大使用荷重:150kg●段数:3●質量(kg):12.5●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×815●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー アズワン品番65-2238-70
1台
82,200 税込90,420
翌日出荷

アルミ合金製。がっちりした踏台です。右手すり付。
幅(mm)踏ざん:240 段数2 天板寸法(mm)600×340 最大使用荷重(kg)150 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×580
1台
72,800 税込80,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)作業床:1650×1410 質量(kg)158 車輪径(Φmm)150 段数3段セット キャスターゴム製 天板高さ(m)4.84~5.07 全高(m)5.86~6.09 最大使用荷重(kg)200 支柱径(Φmm)42.7 わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
1式(1式)
1,010,000 税込1,111,000
8日以内出荷

寸法(mm)作業床:1650×1410 質量(kg)119 車輪径(Φmm)150 段数2段セット キャスターゴム製 天板高さ(m)3.29~3.52 全高(m)4.31~4.54 最大使用荷重(kg)200 支柱径(Φmm)42.7 わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
1式(1式)
702,800 税込773,080
8日以内出荷

アルミ合金製。がっちりした踏台です。左手すり付。
幅(mm)踏ざん:240 天板寸法(mm)600×340 最大使用荷重(kg)150
1台
81,200 税込89,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三方枠はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
1台
21,800 税込23,980
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
1台
14,300 税込15,730
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚板はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
1台
24,100 税込26,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
40,300 税込44,330
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミ合金製。スプリングキャスター付(4個)。
材質アルミ合金 質量(kg)10.1 段数3 天板寸法(mm)600×400 天板高さ(m)0.90 最大使用荷重(kg)150
1台
84,400 税込92,840
翌日出荷

EA903BD-26~29用。アルミ合金製。手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ。
質量(kg)8.9
1式
92,800 税込102,080
翌日出荷

最大使用荷重(kg)100 仕様板は取り外し式で、支柱わくはコンパクトに折りたたむことができるので持ち運びも簡単天板を外して支柱わくのクランプを緩めることで狭いスペースの間口に合わせたり、障害物を避けて設置できます。トイレを傷つけずに作業ができます。 材質アルミニウム合金 段数1 型番DXH-6363 アズワン品番64-2275-21 収納寸法・幅(mm)650 収納寸法・奥行(mm)870 収納寸法・高さ(mm)145 天板寸法・幅(mm)525 天板寸法・奥行(mm)568
1台
65,400 税込71,940
当日出荷

仕様手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ作業台は別売です。 適合(作業台)EA903BD-28、-29 材質アルミ合金製 設置寸法・奥行(mm)1116 設置寸法・幅(mm)584 型番CSDT17A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×1116×32、540×700×32 アズワン品番64-2275-07
1式
108,800 税込119,680
当日出荷

最大使用荷重(kg)150 仕様本体設置寸法:0.83×1.76m 全高(m)2.8 作業床面広さ(m)0.55×1.41 支柱径(Φmm)40 アズワン品番65-2239-01
1組
233,000 税込256,300
翌々日出荷

アルミ合金製。スプリングキャスター付(4個)。
材質アルミ合金 質量(kg)6.7 段数2 天板寸法(mm)456×400 天板高さ(m)0.6 最大使用荷重(kg)150
1台
64,600 税込71,060
8日以内出荷

仕様手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ作業台は別売です。 適合(作業台)EA903BD-26、-27 材質アルミ合金製 設置寸法・奥行(mm)1116 設置寸法・幅(mm)584 型番CSDT12A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×1116×32、540×700×32 アズワン品番64-2275-06
1式
108,100 税込118,910
当日出荷

アルミニウム合金。落下などの事故防止や安全対策に最適です。
寸法(mm)1000×50 質量(g)850 正面幅(mm)1000
1個
8,550 税込9,405
翌日出荷

EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34用
仕様●材質:SUS430●穴サイズ:Φ20mm アズワン品番65-2292-43
1個
特価
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA956NA-101、-102、-103、-104専用キャスターセット 42mm双輪ナイロンキャスター ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個 キャスターをつけると本体の耐荷重は30kgに、全高は800mmになります。 日本製
アズワン品番65-2311-40 車輪タイプ双輪
1セット
3,530 税込3,883
翌日出荷

エスコ品番EA956KF-2 グリーン購入法適合
1個
48,300 税込53,130
翌日出荷

エスコ品番EA956KF-1 グリーン購入法適合
1個
47,700 税込52,470
翌日出荷

簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
1台
28,400 税込31,240
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製、縞板天板、縞板天板により防滑性が向上。補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。昇降角度が45°で200mmピッチは、昇降時に体勢を崩しにくい。
1個
56,600 税込62,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様室内での軽作業に最適です。 車輪径(Φmm)63(ゴム車) テーブル寸法(mm)450×450 アズワン品番64-2216-78 揚高(mm)680~1000
1台
95,600 税込105,160
当日出荷

仕様踏面は穴加工されており水はけがよく、滑り止め効果があります。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)13.2 段数2 天板寸法(mm)600×400 型番SUSFG-266 天板高さ(m)0.6 踏ざん間隔(mm)300 最大使用荷重(kg)150 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)620×629 アズワン品番64-2275-19
1台
140,000 税込154,000
当日出荷

最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)110 仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm) 材質アルミ合金製 段数4 設置寸法・奥行(mm)1303 設置寸法・幅(mm)680 型番CSD-100F 踏ざん間隔(mm)250 全高(m)1.66 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1438×219 アズワン品番64-2275-09 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
120,700 税込132,770
当日出荷

最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903XC-180 材質アルミ合金 段数6 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1個
112,400 税込123,640
翌日出荷

最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)110 仕様手掛かり棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。背面キャスター付(Φ75mm) 材質アルミ合金製 段数5 設置寸法・奥行(mm)1495 設置寸法・幅(mm)733 型番CSD-125F 踏ざん間隔(mm)250 全高(m)1.91 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)733×1689×219 アズワン品番64-2275-10 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
130,300 税込143,330
当日出荷

たたんで収納できる2種類の作業台。持ち運んで様々な場所や用途に大活躍します。軽量なのにしっかり安定した作業が可能な力持ち作業台です。別売のツーバイフォー材を使用する事で、安定した作業台として使えます。ケーブルフック付
材質ポリプロピレン 幅(mm)690(折畳:690) 質量(kg)3.1 高さ(mm)800(折畳:810) 奥行(mm)370(折畳:50) 耐荷重(kg)455(2脚使用時) 型番BDST60960-JP アズワン品番65-3893-08
1セット(2台)
9,198 税込10,118
欠品中

室内での軽作業に最適です。 最大40°の角度調整が可能です。
エスコ品番EA520XE-1 ストローク(mm)250 車輪径(Φmm)63 材質(車輪)ゴム テーブル寸法(mm)450×450
1個
76,800 税込84,480
翌日出荷

エスコ品番EA956KC-2 グリーン購入法適合
1個
56,400 税込62,040
翌日出荷

エスコ品番EA956KC-1 グリーン購入法適合
1個
50,300 税込55,330
翌日出荷

後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)、アルミ合金製、後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
1個
178,300 税込196,130
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)120 踏ざん踏面幅(mm)110 材質アルミ合金製 設置寸法・奥行(mm)1880 設置寸法・幅(mm)838 踏ざん間隔(mm)250 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×2205×219 アズワン品番64-2275-12 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
158,500 税込174,350
当日出荷