一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-06
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)40
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
仕様2段式給油はハンドルを傾けるだけでOKです。ポリ蛇口付
適合一斗缶18L用
寸法(mm)530(W)×400(D)×1200(H)
組立方法固定組立式
アズワン品番64-7863-08
危険物の類別非危険物
1台
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ40.8●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ) 取付部/SUS304 パッキン/NBR●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等
アズワン品番65-9341-05
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
一斗缶18L用
1段式
液だれしないポリ蛇口(Φ40L用)付
移動に便利なキャスター付
写真の缶は付属していません。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●組立方法:移動組立式●サイズ:580(W)×460(D)×940(H)mm
アズワン品番65-2136-08
危険物の類別非危険物
1台
¥39,400
税込¥43,340
当日出荷
仕様1段式給油はハンドルを傾けるだけキャスター付缶のセットはワンタッチで簡単です。ポリ蛇口付なので油などのこぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。
適合一斗缶18L用
寸法(mm)530(W)×460(D)×940(H)
組立方法移動組立式
アズワン品番64-7863-07
危険物の類別非危険物
1台
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
関連キーワード