7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,850 税込2,035
当日出荷

屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。
文字内容とまれ 取付方式粘着式 材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA983BE-4 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×370 質量(g)70 耐久性約1~2年
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

文字内容一時停止 取付方式裏面接着剤付 材質軟質ラミプレート 仕様裏面接着剤付、裏紙付、表面エンボス加工 エスコ品番EA983BB-22 寸法(mm)720×620×1
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

ビスで固定することもでき、フックも付いているのでカラーチェーンでつなげてバリケードとしても使えます。カラーコーンをサインスタンドに。
1個
5,500 税込6,050
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI出力を手元で瞬時にON・OFFできるスイッチです。 プレゼンテーションでのパスワード入力時など、一時的に映像出力を停止したい場面などにワンタッチで映像出力をOFFにでき、再度ONにすることで瞬時に映像出力を再開できます。 ディスプレイを常時認識させたまま映像信号のみをON/OFFする方式のため素早い映像切り替えが可能です。 ソフトウェアのインストール不要です。接続するだけで使用することができます。 すぐに使えるショートケーブル付属です。 USB給電による動作で接続も容易です。 出力状態を把握しやすい大型LEDを搭載しています。 4K2K(4096×2160)60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号にも対応しています。<ご注意>※ディスプレイに映像が表示される時間はディスプレイ性能により異なります。
仕様●コネクター形状:入力用:HDMI タイプA(19pin)メス×1出力用:HDMI タイプA(19pin)メス×1給電用:microUSB×1●サイズ(W×D×H)mm:50×60×16●重量(g):30●付属品:HDMI(0.3m)×1、microUSBケーブル(給電用:0.3m)×1●対応解像度・対応リフレッシュレート:3840×2160(60Hz、4 アズワン品番65-2256-16
1個
8,400 税込9,240
8日以内出荷

スチール製。山型加工。無反射。
材質スチール 取付穴径(mm)10
1枚
7,200 税込7,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH アズワン品番68-1860-88
1個
87,980 税込96,778
翌日出荷