17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類リードバイス 最大口開き(mm)133 口幅(mm)125 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525W-125
1個
57,800 税込63,580
翌々日出荷

種類リードバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)125 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525WF-125
1個
56,900 税込62,590
翌日出荷

種類ベンチバイス 最大口開き(mm)125 口幅(mm)127 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA688BB-125
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。耐熱性があります。
エスコ品番EA525XB-5 材質アルミ合金+ファイバー 長さ(mm)125
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

種類ボール盤バイス 最大口開き(mm)124 口幅(mm)125 材質(本体)鋳鉄 エスコ品番EA525AG-125
1個
53,800 税込59,180
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。
エスコ品番EA525XG-5 材質 長さ(mm)125
1個
23,200 税込25,520
翌日出荷

バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが2つ作りつけられています。金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立などに使用して下さい。工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。工作物にキズを付けません。
エスコ品番EA525XC-5 材質アルミ合金+ラバー 長さ(mm)125
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷


種類シャコ万力 最大口開き(mm)125 アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TN-5
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)125 材質(本体)炭素鋼 エスコ品番EA526TN-3
1個
4,690 税込5,159
翌日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)206 アゴの深さ(mm)125 材質(本体)鍛造焼入鋼 エスコ品番EA526WK-200
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

回転ハンドルでX軸・Y軸の2方向にスライドできます。 溝付きの口金で球型のワークでも保持できます。
1台
37,100 税込40,810
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーコ型、メタリック焼付塗装、早締め用のハンドル付です。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。アダプタ(ねじ先端部の受皿)は交換できます。
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質L金具:金属、バックプレート:樹脂 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×125 アズワン品番64-7941-59 適合寸法(mm)ポール径:Φ40~80、角柱:40~90
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

バイス能力 幅80×つかみ能力75mm。チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付。木材、金属類などの穴あけに
仕様●型番:TB-2131●電源:AC100V・190W●穴あけ能力:鉄工:13mm、木工:24mm●チャック能力:1.5~13mm●主軸:ジャコブステーパーNo.6(2-1/2")●回転数:50Hz:450/730/1330/2170/300060Hz:540/880/1600/2610/3600●フトコロ寸法:125mm●送り寸法:60mm●テーブル寸法:196(W)×213(D)mm●サイズ:260(W)×480(D)×720(H)mm●重量:34kg(バイス含む)●コード長:1.8m アズワン品番65-3893-51
1台
78,600 税込86,460
翌々日出荷

種類シャコ万力 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)89 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)200 質量(g)240 寸法B(mm)125 寸法C(mm)95 寸法D(mm)89 寸法E(mm)57 寸法F(mm)65 寸法G(mm)62 エスコ品番EA526WD-50
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

14インチ対応。複数台のノートパソコン・iPad・タブレットを同時に保管、充電できる。出荷形態/組立出荷。パッケージには木枠のパレットが付属しています。タブレット収納部の仕切板はキズが付きにくいABS樹脂素材です。仕切板にはケーブルを沿わせるクリップ付きで、きれいに配線できます。タブレット収納部の有効内寸はW33×D385×H290mmです。14インチ程度までの機器に対応しています。実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタのサイズをご確認ください。背面部にはACアダプタを収納できるトレーがあります。充電中に機器より発生する熱を放熱するファン付きです。本体内部にある通電スイッチを切ることで、ファンの動作を止めることができます。その際には機器への充電は行われません。移動しやすい大型キャスター(直径125mm)付きです。(前方2個はストッパー付き)。電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。<注意事項>。ノートパソコン、タブレット以外の機器を充電しないでください。本体内部のACコンセントにノートパソコン、タブレット以外の機器は接続しないでください。デバイスを抜き挿しする前に、必ず保管庫の電源を切ってください。操作者の手が濡れているときに、保管庫のプラグを壁コンセントから抜かないでください。破損したケーブルを使用しないでください。ケーブルを延長ケーブルに差し込まないでください。ケーブルをつかんで引き抜かないでください。使用中はドアを閉めてください。保管庫を部屋間移動させる際には、本体後ろ側にあるワインダーに電源ケーブルを巻いてください。保管庫は子供が操作することを意図していません。成人の方のみが保管庫を操作してください。保管庫はゆっくり移動してください。保管庫は水に濡らさないでください。空気循環を妨げないように通気口は塞がないでください。充電する時は、通気口を塞がないでください。保管庫を引っ張らないでください。筋肉に負担を掛けさせないために、取っ手を使用して保管庫を押してください。保管庫の上にTVやモニターを置かないでください。
付属品電源ケーブル(コード長/1.8m)、鍵×2個 対応製品14インチ程度までの機器 材質本体・取っ手/樹脂 扉・背面部パネル/スチール キャスター/ウレタン 質量(kg)55 ライトグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×550×926 充電方式定格出力/AC100~120V 12A (最大1200Wまで) アズワン品番65-2290-61 総耐荷重(kg)103
1台
270,000 税込297,000
翌日出荷