46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)200 質量(g)140 刃長(mm)55 切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0 材質(刃)ステンレス鋼材 アズワン品番64-2221-35
1丁
2,170 税込2,387
翌日出荷

繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
1個(1丁)
4,230 税込4,653
翌日出荷

刃元にエッジがついている為丸い物も切れます。 0.1mmまでのステンレス板も切断可能です。 刃先キャップ付。
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。
用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷

ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能! 切り替えスイッチ付き(ノーマルモード・パワーモード) 通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。 パワーモードで切断力アップ!ステンレス(SUS304)が切れる 倍力率驚異の15倍 ハンドルロック機能付き <注意事項>・必ずハンドルを閉じた状態で「切替スイッチ」を操作してください。・能力以上の切断及び用途以外の使用はしないでください。破損する恐れがあります。・刃先に直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。・切断物が飛び散ることがあります。周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護服を着用してください。
仕様●メーカー:マーベル(MARVEL)●型番:MST-230●用途:軽天・ダクトの切断に●切断能力:鉄板/1.4mm ステンレス/1mm アルミ/2.0mm●刃長:35mm●全長:230mm●重量:360g●材質:刃/特殊刃がね ハンドル/スチール アズワン品番68-1822-09
1個
9,790 税込10,769
翌日出荷

ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。 基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに 極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
1丁
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂、バネ:ポリアセタール樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)185 質量(g)95 刃長(mm)70 アズワン品番64-7867-74
1丁
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
当日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼(6A)冷間鍛造、柄:EVA樹脂 全長(mm)165 質量(g)約62 刃長(mm)40 アズワン品番64-7867-45
1丁
2,330 税込2,563
翌日出荷

1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

材質刃:高級ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリエチレン樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)165 質量(g)60 刃長(mm)40 アズワン品番64-7867-75
1丁
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質刃:高級ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリエチレン樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)165 質量(g)65 刃長(mm)40 アズワン品番64-7867-76
1丁
2,500 税込2,750
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
3,710 税込4,081
8日以内出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

刃の開きの動作を助けるバネ付、楽に作業できます
全長(mm)200 刃長(mm)50 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-2221-43
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

刃の開き動作を助けるバネ付。楽に作業ができます
アズワン品番64-2221-44
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

全長(mm)140 刃長(mm)25 材質(刃)ステンレス
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

全長(mm)178 ピンク 刃長(mm)48 材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

全長(mm)178 ネイビー 刃長(mm)48 材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

材質高級ステンレス刃物鋼、ポリエチレン樹脂 全長(mm)190 質量(g)70 刃長(mm)68 アズワン品番64-2221-41
1丁
2,600 税込2,860
当日出荷

サビに強いステンレス製 模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に使用 金属以外の柔らかい素材の切断に適したハサミです。
仕様●全長:145mm●刃長:45mm●刃材質:ステンレス アズワン品番65-2142-08
1丁
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
2,440 税込2,684
当日出荷

材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄:EVA樹脂 全長(mm)160 質量(g)約55 刃長(mm)40 アズワン品番64-7867-44
1丁
1,560 税込1,716
翌日出荷

1本
700 税込770
当日出荷

1本
1,300 税込1,430
当日出荷

全長(mm)240 刃長(mm)100 パッケージサイズ(mm)103×295×25 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番64-2221-22
1丁
6,800 税込7,480
翌日出荷

1本
1,100 税込1,210
当日出荷

1本
1,550 税込1,705
翌日出荷

全長(mm)174 刃長(mm)65 材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼(フッ素コート)
1個
550 税込605
当日出荷

1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現
全長(mm)150 刃長(mm)70 材質(刃)ステンレス
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

全長(mm)130 刃長(mm)55 材質(刃)ステンレス
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

全長(mm)150 刃長(mm)70 材質(刃)ステンレス
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

関連カテゴリ