セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。
用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
1個(1丁)
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
全長(mm)200
質量(g)140
刃長(mm)55
切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0
材質(刃)ステンレス鋼材
アズワン品番64-2221-35
1丁
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
全長(mm)175
質量(g)100
刃長(mm)40
切断能力(mm)クッションフロア:1.8、竪樋:1.1、より線:VCT4×1.25、スリットチューブ:15、結束バンド:1.25、アルミ板:0.8、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0
材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクローム仕上げ)
アズワン品番64-2221-36
1丁
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。
基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに
極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!
切り替えスイッチ付き(ノーマルモード・パワーモード)
通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードの2つのモードを使い分けできます。
パワーモードで切断力アップ!ステンレス(SUS304)が切れる
倍力率驚異の15倍
ハンドルロック機能付き
<注意事項>・必ずハンドルを閉じた状態で「切替スイッチ」を操作してください。・能力以上の切断及び用途以外の使用はしないでください。破損する恐れがあります。・刃先に直接手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。・切断物が飛び散ることがあります。周りの安全を確認し、メガネ・手袋等の保護服を着用してください。
仕様●メーカー:マーベル(MARVEL)●型番:MST-230●用途:軽天・ダクトの切断に●切断能力:鉄板/1.4mm ステンレス/1mm アルミ/2.0mm●刃長:35mm●全長:230mm●重量:360g●材質:刃/特殊刃がね ハンドル/スチール
アズワン品番68-1822-09
1個
¥9,790
税込¥10,769
翌日出荷
。簡単安全ストッパー付。刃の開き動作を助けるバネ付。幅が広く頑丈な作りで強力に切断します。長時間作業でも疲れにくいグリップです。
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:KG-300LW-BP●全長(mm):200●刃長(mm):55●切断能力:銅板・ブリキ板/0.5mm、アルミ板/0.8mm、ゴム板/5mm、トラロープ/9mm、プラスチック板/1.0mm、革/3.0mm●刃:高炭素刃物鋼●刃元:ギザ刃
アズワン品番65-9263-60
1丁
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂、バネ:ポリアセタール樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)185
質量(g)95
刃長(mm)70
アズワン品番64-7867-74
1丁
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(6A)冷間鍛造、柄:EVA樹脂
全長(mm)165
質量(g)約62
刃長(mm)40
アズワン品番64-7867-45
1丁
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
材質高級ステンレス刃物鋼、ポリエチレン樹脂
全長(mm)190
質量(g)70
刃長(mm)68
アズワン品番64-2221-41
1丁
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
材質刃:高級ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリエチレン樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)165
質量(g)60
刃長(mm)40
アズワン品番64-7867-75
1丁
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質刃:高級ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリエチレン樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂
全長(mm)165
質量(g)65
刃長(mm)40
アズワン品番64-7867-76
1丁
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
刃の開きの動作を助けるバネ付、楽に作業できます
全長(mm)200
刃長(mm)50
材質(刃)ステンレス
アズワン品番64-2221-43
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
キッチン・花・果菜・紙・プラスチック・布など切れる万能タイプの鋏です。
刃は強力な抗菌性のチタン刃、支点部分には抗菌セラミックリング、ハンドル部分は無機抗菌樹脂使用で清潔な鋏です。
食品用刃物に最適です。
チタン刃は海水でも錆びません。
軽量で長時間の使用でも疲れにくいです。。
食洗機で洗うことができます。
全長(mm)187
エスコ品番EA916JH-12
質量(g)46
刃長(mm)50
刃厚(mm)2
ハンドル色ブラック
材質(刃)エラストマー樹脂
材質(ハンドル)チタン合金
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
1本
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ