カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(58)
    • 継手(1)
    • ボールバルブ(57)
  • 建築金物(4)
    • パイプジョイント(3)
  • 農業・園芸資材(1)
    • ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • カクダイ(10)
  • フジテック・ジャパン(15)
  • アソー(21)
  • 東洋バルヴ(1)
  • アズワン(67)
  • KITZ(キッツ)(27)
  • タカギ(6)
  • P・O・Pトレーディング(1,901)
  • マルゼン[厨房機器](122)
  • TRUSCO(120)
  • メイワパックス(92)
  • フロンケミカル(67)
  • イタミアート(62)
  • ノーリツ(51)
  • コスモスビード(38)
  • 福助工業(36)
  • サカエ(35)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(2)
  • ステンレス(17)
  • 青銅(8)
  • 黄銅(真鍮)(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「三方」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ エスコ三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-08
R 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコR 1/8"xRc1/8" ミニボールバルブ 3方エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品アズワン品番65-9253-92
Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方 エスコRc 1/8" ミニボールバルブ 3方エスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプアズワン品番65-9254-09
14.0mm 三方継ぎ手 エスコ14.0mm 三方継ぎ手エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。三方向にホースを接続するための接手です。ホースを使った分岐に適しています。見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69アズワン品番65-9247-63
三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ エスコ三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品アズワン品番65-9254-07
[折りたたみ式作業台用]三方手すりセット エスコ[折りたたみ式作業台用]三方手すりセットエスコ
92,800税込102,080
1式
翌日出荷
EA903BD-26~29用。アルミ合金製。手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ。
質量(kg)8.9
パイプジョイント三方エルボ ステンレス製 25mm エスコパイプジョイント三方エルボ ステンレス製 25mmエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
材質SUS316寸法A(mm)25寸法X(mm)57寸法Z(mm)57寸法Y(mm)57適合パイプ径(Φmm)25アズワン品番65-2285-77
三方枠作業台(ステンレス製) エスコ三方枠作業台(ステンレス製)エスコ
21,800税込23,980
1台
当日出荷
三方枠はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
Rc  2"   三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
170,300税込187,330
1個
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-31バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
140,500税込154,550
1個
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-30バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1・1/2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
126,700税込139,370
1個
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-29バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1・1/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"   三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
83,300税込91,630
1個
7日以内出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-28バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
65,600税込72,160
1個
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-27バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc3/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" 三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
53,900税込59,290
1個
当日出荷
仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)アズワン品番64-7857-26バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1/2”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc  2"   空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
83,800税込92,180
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-62ねじサイズRc2"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
69,400税込76,340
1個
8日以内出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-61ねじサイズRc1・1/2"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
48,500税込53,350
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-60ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"   空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
43,100税込47,410
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-59ねじサイズRc1"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-58ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-57ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/8" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-56ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4"  空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/4" 空圧式三方ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-55ねじサイズRc1/4"材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))バルブ種類ボールバルブ
Rc  2"   空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc 2" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
58,000税込63,800
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-46ねじサイズRc2"バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc1・1/2" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
49,200税込54,120
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-45ねじサイズRc1・1/2"バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc1・1/4" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-44ねじサイズRc1・1/4"バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"   空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc 1" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
31,700税込34,870
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-43ねじサイズRc1"バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc 3/4" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
29,000税込31,900
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-42ねじサイズRc3/4"バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc 1/2" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-41ねじサイズRc1/2"バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc 3/8" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
24,900税込27,390
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-40ねじサイズRc3/8"バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4"  空圧式三方ボールバルブ(青銅製) エスコRc 1/4" 空圧式三方ボールバルブ(青銅製)エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5使用流体空気・水・油アズワン品番64-7857-39ねじサイズRc1/4"バルブ種類ボールバルブ
Rc  2"   三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
70,300税込77,330
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:115、H:75、D:150、L1:57.5質量(kg)2.2材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-17ねじサイズRc2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc1・1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
47,200税込51,920
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:100、H:66、D:130、L1:50質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-16ねじサイズRc1・1/2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc1・1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
37,000税込40,700
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:89、H:60、D:130、L1:44.5質量(kg)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-15ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"   三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 1" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
26,200税込28,820
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:79、H:56、D:130、L1:39.5質量(kg)0.7材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-14ねじサイズRc1"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 3/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
25,900税込28,490
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:68、H:50、D:100、L1:34質量(kg)0.5材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-13ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:67、H:45、D:100、L1:33.5質量(kg)0.3材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-12ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 3/8" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:35、D:80、L1:23質量(kg)0.1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-11ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:40、H:31、D:60、L1:20質量(kg)0.1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-10ねじサイズRc1/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc  2"   三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 2" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))アズワン品番64-7856-09ねじサイズRc2"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1・1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
19,700税込21,670
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮アズワン品番64-7856-08バルブ種類ボールバルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら