11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類上皿はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)1 最小目盛(g)5 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)160×160 エスコ品番EA715AB-1 ひょう量単位kg
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

質量(kg)約5.5 種類電子天秤 ひょう量(kg)1 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)0.1 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性0.1g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)205×152 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.1g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-78 校正分銅1kg±0.02g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
96,400 税込106,040
8日以内出荷

質量(kg)約6.7 種類電子天秤 ひょう量(kg)10 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)1 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性1g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±1g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-81 校正分銅10kg±0.2g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
89,100 税込98,010
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)3000 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)128×128 エスコ品番EA715CH-8 目量(g)1 ひょう量単位g
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)3000 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)174×137 エスコ品番EA715CH-8B 目量(g)1 ひょう量単位g
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)2000 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715CB-10A 目量(g)1 ひょう量単位g
1個
8,500 税込9,350
翌日出荷

質量(kg)約7.5 種類電子天秤 ひょう量(kg)50 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)5 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性5g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±5g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-84 校正分銅50kg±1g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
115,000 税込126,500
8日以内出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 エスコ品番EA715DC-30 目量(kg)0.005 ひょう量単位kg
1個
45,000 税込49,500
翌々日出荷

質量(kg)約7.5 種類電子天秤 ひょう量(kg)30 電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック 最小表示(g)5 表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間 再現性5g(標準偏差) 計量皿寸法(mm)300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117 連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし) 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと) 直線性±5g 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-83 校正分銅30kg±1g 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
106,000 税込116,600
8日以内出荷

質量(kg)約1.5 種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ) ひょう量(g)3000・6000・12000 最小表示(g)1・2・5 表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm) 計量皿寸法(mm)170×133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53 表示形式デジタル 動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと) 感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃) モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1% 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-66 バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
29,800 税込32,780
翌日出荷

郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間 アズワン品番65-2167-73
1個
6,000 税込6,600
当日出荷