11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ台はかり
種類防水台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 ひょう量単位kg
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)3000 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)174×137 エスコ品番EA715CH-8B 目量(g)1 ひょう量単位g
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)3000 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)128×128 エスコ品番EA715CH-8 目量(g)1 ひょう量単位g
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)300 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)128×128 エスコ品番EA715CH-7 目量(g)0.1 ひょう量単位g
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H) 質量(kg)約4(乾電池除く) 電源単1形乾電池6本(別売) 使用範囲0.1g~3000g 表示白色バックライト液晶 目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可) 電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D) 使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと) 書換え回数約20回/秒 アズワン品番65-2168-88 計量皿形状
1個
25,000 税込27,500
当日出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)60 最小目盛(kg)0.01 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 エスコ品番EA715DE-60 ひょう量単位kg
1個
75,000 税込82,500
翌日出荷

寸法(mm)150(W)×161(D)×74(H)(計量皿取付時) 質量(g)約420(電池含まず) 電源単3乾電池2個(別売) 使用範囲1~3000 表示7セグメントLCD、文字高15.2mm 目量(g)1 計量皿寸法(Φmm)約150 電池寿命(時間)約700(23℃、アルカリ乾電池使用時) 使用温湿度範囲5℃~35℃、85%RH以下(結露しないこと) 書換え回数約8回/秒 アズワン品番65-2168-86 計量皿形状
1台
5,000 税込5,500
翌日出荷

寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H) 質量(kg)約4(乾電池除く) 使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと) 電源単1乾電池6本(別売) 使用範囲0.2g~6000g 表示白色バックライト液晶 目量(g)0.2・0.5・1・2(内部設定により変更可) 電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オン) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D) 書換え回数約20回/秒 アズワン品番65-2168-89 計量皿形状
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)150 最小目盛(kg)0.02 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 エスコ品番EA715DE-150 ひょう量単位kg
1個
75,000 税込82,500
翌日出荷

寸法(mm)266(W)×280(D)×146(H) 質量(kg)約2.9 電源単1乾電池6個(別売)、またはACアダプター(別売品) 使用範囲2~5000g 表示7セグメントLCD、文字高25mm 目量(g)2 計量皿寸法(mm)232×192 電池寿命(時間)約600(20℃、マンガン乾電池使用時)、約1200(20℃、アルカリ乾電池使用時) 使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65/JIS5等級準拠 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2168-92 計量皿形状
1台
29,000 税込31,900
翌日出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 最小目盛(kg)0.005 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 エスコ品番EA715DE-30 ひょう量単位kg
1個
75,000 税込82,500
翌日出荷