EA315-1用絶縁下部カバー。
付属品カバー止めネジ×2本
エスコ品番EA315-6
材質樹脂
寸法(mm)110×23×25(H)
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
ドア下部用。足もとの冷えの原因になる、ドア下のすきまからの風を防ぐシールテープ。しなやかでこすれにも強く、冷気・暖気を逃がしません。冷暖房費の節約に
仕様●幅(mm):40●長さ(m):0.92●厚さ(mm):1●色:茶色●材質:アクリル系エラストマーアクリル系粘着剤紙
アズワン品番65-3898-46
1巻
¥880
税込¥968
当日出荷
エスコ品番EA970EF-23
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
用途ドアハンガーの下部用レール
仕様同呼称サイズ同士が適合します。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)5.2
全長(m)3.64
呼称4号
サイズ(mm)A:34、B:30、C:13、t:1.6
アズワン品番64-7976-83
1本
¥9,220
税込¥10,142
当日出荷
同呼称サイズ同士が適合します。
用途ドアハンガーの下部用レール
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。
材質ポリエチレン
ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
用途ポール径Φ19mmメタルラック用オプション品。
寸法(mm)20×45
入数(個)4
1セット(4個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
ハンドル下部にベルト通し(50mm)付、ショルダー掛けでもポーチとしてもお使い頂けます。
材質ファブリックポリエステル
仕様ショルダーベルト付
エスコ品番EA925CC-1
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
支柱の下部に用いる。
軽くて丈夫。
農薬・肥料に強く、腐食の心配なし。
仕様●材質:PE●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●入数:10個●適用サイズ(mm):Φ26●色:黒
アズワン品番65-2159-18
1袋(10個)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
用途ポール径Φ19mmメタルラック用オプション品。
寸法(mm)40×40×37
入数(個)4
1セット(4個)
¥430
税込¥473
翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
アズワン品番68-1814-23
1個
¥27,700
税込¥30,470
3日以内出荷
ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減します。
材質スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン
仕様ポール径直径25mmメタルラック用オプション品
寸法(mm)50×50×55(H)
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
下部ハンドルの自動回転によって切断時の歪みを抑え、手の疲労を最小限にします
全長(mm)215
質量(g)271
刃長(mm)20
切断能力(Φmm)20
材質(刃)炭素鋼
アズワン品番64-2221-31
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番EA506AG-24
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)1340×865×688
質量(kg)41
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥174,900
税込¥192,390
8日以内出荷
段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。
下部プレートは最大積載量を見やすく表記
折りたたみ式
ポールの下部に取り付けて高さを微調整することで、ラックのぐらつきを軽減し、前倒れを防止します。
材質スチール、亜鉛メッキ仕上げ、発泡ウレタン
仕様ポール径直径25mmメタルラック用オプション品
寸法(mm)前用:30×145×45、後用:50×50×45
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。
下部プレートは最大積載量を見やすく表記
折りたたみ式
仕様●積載荷重:1500kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1030×810×845●重量(kg):47●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×50mm
アズワン品番65-2311-35
1台
¥31,500
税込¥34,650
当日出荷
すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:茶●材質:ブラシ/PP、ベース/硬質PVC、粘着剤/アクリル系
アズワン品番65-3898-66
1本
¥890
税込¥979
翌日出荷
すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:銀●材質:ブラシ/PP、ベース/アルミ、粘着剤/アクリル系
アズワン品番65-3898-65
1本
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
段積み時は前面扉を閉めてご使用ください。
下部プレートは最大積載量を見やすく表記
折りたたみ式
仕様●積載荷重:2000kg●サイズ(外寸)(W×D×H)mm:1230×1010×900●重量(kg):64●材質:鉄(表面処理:ユニクロメッキ)●扉:半開●段積数:4●線径:5.8mm●金網ピッチ:50×50mm
アズワン品番65-2311-37
1台
¥43,100
税込¥47,410
7日以内出荷
排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm)
積み重ね可能。
仕様排水栓(1インチ)付
エスコ品番EA506AG-2
材質PP
寸法(mm)883×642×517
質量(kg)15.1
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
キャスターはお客様取付です。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番EA506AG-14
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)1090×790×640
質量(kg)26.6
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥149,700
税込¥164,670
翌日出荷
すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
仕様●サイズ:40×915×7(t)mm●仕様:軟質樹脂●色:茶●材質:ブラシ/PP、ベース/硬質PVC、粘着剤/アクリル系
アズワン品番65-3898-67
1本
¥780
税込¥858
翌日出荷
キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm)
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付
エスコ品番EA506AG-4
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
質量(kg)15.1
本体寸法(mm)883×642×517
キャスター径(Φmm)100
フタなし
寸法(inch)(排水栓)1
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥72,200
税込¥79,420
当日出荷
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型
アズワン品番65-9261-53
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
クリップでノートパソコン上部に挟んで固定したり、ディスプレイ下部などにも設置ができるUSB電源供給のサウンドバースピーカーです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:MM-SPL11UBKN●実用最大出力:6W(3W+3W)●周波数特性:80~18000Hz●電源:USB●サイズ:205(W)×35(D)×68(H)mm●重量:290g(スピーカー本体のみ)●インピーダンス:4Ω●スピーカーサイズ:40×40mm●コネクタ形状:Φ3.5mmステレオミニジャック●スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカーシステム(非防磁設計)●ケーブル長:PC接続ケーブル/1.2m、USB電源ケーブル/1.2m
アズワン品番65-3891-66
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
材質耐強化ポリカーボネート
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~60
電源単1電池×2本(別売)
対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可
光源赤色LED8個
点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え
電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯)
取付外径(Φmm)40
サイズ(mm)Φ80×186.5(H)
距離視認:300m
1個(1個)
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
99.9%UVカット。レンズ下部に遠近両用ルーペ機能付。すっきりとした軽量デザインで、男女ともに快適なフィット感。ANSI Z87.1規格に適合。キズ防止コーティング。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
サイズ(mm)【めがね】A:140、B:160、 C:120、D:85×44
帯電防止織物使用。フロントファスナー。
腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット仕様。
膝部二重生地、背裏襟下部メッシュ付。
背面ポケット(2個)、右脚側面ポケット(1個)付。
色ネイビーブルー
サイズ3L
混率(%)ポリエステル65、綿35
エスコ品番EA996AC-54
種別長袖継ぎ服
胸囲(cm)127
機能帯電防止
適応身長(cm)177~182
胴囲(cm)109
袖丈長袖
1個
¥9,400
税込¥10,340
翌日出荷
帯電防止織物使用。フロントファスナー。
腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット仕様。
膝部二重生地、背裏襟下部メッシュ付。
背面ポケット(2個)、右脚側面ポケット(1個)付。
色ネイビーブルー
サイズL
混率(%)ポリエステル65、綿35
エスコ品番EA996AC-52
種別長袖継ぎ服
胸囲(cm)117
機能帯電防止
適応身長(cm)167~172
胴囲(cm)99
袖丈長袖
1個
¥9,400
税込¥10,340
翌日出荷
帯電防止織物使用。フロントファスナー。
腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット仕様。
膝部二重生地、背裏襟下部メッシュ付。
背面ポケット(2個)、右脚側面ポケット(1個)付。
色ネイビーブルー
サイズM
混率(%)ポリエステル65、綿35
エスコ品番EA996AC-51
種別長袖継ぎ服
胸囲(cm)112
機能帯電防止
適応身長(cm)162~167
胴囲(cm)94
袖丈長袖
1個
¥9,400
税込¥10,340
翌日出荷
帯電防止織物使用。フロントファスナー。
腰帯脇ゴム、ジャバラ部パワーネット仕様。
膝部二重生地、背裏襟下部メッシュ付。
背面ポケット(2個)、右脚側面ポケット(1個)付。
色ネイビーブルー
サイズLL
混率(%)ポリエステル65、綿35
エスコ品番EA996AC-53
種別長袖継ぎ服
胸囲(cm)122
機能帯電防止
適応身長(cm)172~177
胴囲(cm)104
袖丈長袖
1個
¥9,400
税込¥10,340
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。
穴付きで床にビス固定もできます。
Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付
PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-40
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。
穴付きで床にビス固定もできます。
Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付
PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
アズワン品番65-2297-39
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革。手首は伸縮性のあるゴム絞り。指先補強で耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手にフィットし、涼しく快適です。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.6
色ODグリーン
シリーズFASTFIT
入数(双)1
機能通気性、伸縮性、耐久性、タッチスクリーン対応
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg(1個あたり)●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:【ケース】本体・蓋:ポリプロピレン止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー【サクションリフター】本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●総重量:約1.4kg●ケース付:400×215×195mm
アズワン品番65-2283-05
1組(2個)
¥25,400
税込¥27,940
当日出荷
伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革
厚さ(mm)1
シリーズFASTFIT
入数(双)1
機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。約30秒で展開が可能で、持ち運びにも便利。暑い、寒い、雨の日の作業に最適な作業用テントです。「カンタン設営30秒」収納袋から取り出すだけで、ポンっと広がるポップアップ式1人でも簡単収納!コンパクトに折りたためるので持ち運びにも便利オープン底正面以外の3面にメッシュ窓付後面下部にダクト通し用穴あり夜間や悪天候時でも安全「360°反射線入り」正面はフック取付式出入口幕付属底面にテント固定用ハトメ穴付(4ヶ所)
材質テント:ポリエステル(撥水加工)、ワイヤー:スチール+PVC
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×1830×2130
収納時寸法(mm)Φ1000×100H
寸法(幅W×高さH)(mm)約1250×1750(入口)
質量(kg)6.7
穴径(Φmm)280(ダクト)
アズワン品番3-7716-01
1個
¥23,800
税込¥26,180
当日出荷
ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付
ラバー付グリップで手の滑りを防止します
●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様●吸着能力:50kg●パッドサイズ:Φ120mm●全長:334mm●材質:本体:硬質プラスチックパッド:特殊ゴム●自重:635g●吸着面:平面
アズワン品番65-2283-06
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ