カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 古河薬品工業(8)
  • アズワン(4)
  • モレスコ(MORESCO)(3)
  • FALCON(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ショーワ(2)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • サンポット(4)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • オンダ製作所(258)
  • TOZEN(トーゼン)(11)
  • CKD(6)
  • トーマス科学(6)
  • 日本ヘルメチックス(5)
  • カクダイ(4)
  • タイムケミカル(4)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • ノーリツ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「不凍液」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き) エスコウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き)エスコ
12,100税込13,310
1巻(1巻)
3日以内出荷
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性可塑剤、重金属不使用シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強いホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など材質ポリウレタン樹脂質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~85全長(m)7.5/【標準時】1.26最高使用圧力(MPa)1使用範囲(m)6外径(mm)10内径(mm)6.5取付ねじサイズR(PT)1/4”
500mL サクションガン エスコ500mL サクションガンエスコ
16,100税込17,710
1個
8日以内出荷
アルミ製 SAE50まで対応 ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に 完全に分解できるため、お手入れも簡単です。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):Φ18×600Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:550gアズワン品番68-1884-33
ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコドラム缶用手押しオイルポンプエスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mLアズワン品番65-9340-96危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,300税込19,030
1個
8日以内出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単アズワン品番65-9340-97危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単アズワン品番65-9340-98危険物の類別非危険物
ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ エスコボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズエスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
材質黄銅(C3771BE)流体冷温水・不凍液・油・エアー最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
Rc1/2" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc1/2" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)-15~100℃:2.8使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7856-46RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)-15~100℃:2.8使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7856-45RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc1/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)-15~100℃:2.8使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7856-44RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc 1" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-43RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc3/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc3/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-42RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/2" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc1/2" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-41RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc3/8" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-40RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコRc1/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-39RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1" ボールバルブ(真鍮) エスコRc 1" ボールバルブ(真鍮)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-38ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4" ボールバルブ(真鍮) エスコRc 3/4" ボールバルブ(真鍮)エスコ
2,230税込2,453
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-37ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2" ボールバルブ(真鍮) エスコRc 1/2" ボールバルブ(真鍮)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-36ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮) エスコRc 3/8" ボールバルブ(真鍮)エスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-35ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(真鍮) エスコRc 1/4" ボールバルブ(真鍮)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-34ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-33ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-32ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-31ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-30ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-28ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-27ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-26ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-01ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
7,070税込7,777
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-99ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-98ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-97ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc  3/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-96ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1/2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-95ねじ径Rc1/2バルブ種類ボールバルブ
Rc  3/8" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/8" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-94ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-93ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
6,520税込7,172
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-80ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
4,680税込5,148
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-79ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
4,170税込4,587
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-78ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-77ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
3,320税込3,652
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-76ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら