21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA928AB-42、-753用。吸水、から拭き用。洗って繰り返し使用できます。使い切りタイプでありながら、破れにくく丈夫なので、汚れたら洗濯して繰り返し使用することができ、経済的です。雨の日は吸収ダスタードライ&ウェット方式。通常はから拭き、ホコリ吸着用として、雨天時は吸収ダスターとして使えます。1枚2役の優れもの。丈夫で長持ちノーバインダー不織布に長繊維不織布を使用しているので、耐久性に優れています。塩ビ不使用。
用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピューター室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、工場等の床掃除に 材質基布:ポリプロピレン 拭き取り部:吸水性ポリエステル・レーヨン・他 サイズ(mm)200×990 繰り返し・詰め替え対応
1袋(10枚)
5,570 税込6,127
翌日出荷

目づまりが少なく、均一な仕上がり。 オープン構造の不織布を基材としているため目づまりが少なく、最後まで均一な仕上りが可能です。 タイプ・形状・サイズなど豊富なバリエーション。 あらゆる状況においても使いやすさと安全性を第一に考えています。 弾力性に優れているためワークに対するなじみが良く、研削量を容易にコントロールすることができ、削りすぎることがありません。 耐水・耐油性に優れています。ロングライフ&シャープ長繊維の不織布を使用しているため、ほつれが少なく、ロングライフです。 繊維表面全体に砥粒が付いているため切れ味が抜群です。
粒度#40 寸法(mm)150×250 エスコ品番EA366DA-40
1セット(3枚)
2,960 税込3,256
当日出荷



EA928AB-42、-753用。エレクトレット化超極細繊維使用エレクトレットとは外部に電界が存在しない状態であっても、恒久的に電分極を保持し、周囲に対して電界を形成する物質で、常に強力な電場を作り出します。強力な吸着力従来のホコリ取りダスターは、床面とダスターとの摩擦で、静電気を発生させてホコリを吸着しますが、静電気によるホコリの吸着は弱く、モップを持ち上げた時や、他の場所に移動する際にダスターから離れてしまう事があります。このダスターは、エレクトレット化された超極細繊維の不織布で、強い電界をつくりホコリを強力にキャッチします。強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ。チリ、細菌までも吸着強力な電場の効果でごみ、ホコリ、細菌までもしっかりと吸着してダストポケットにしまい込み、チリやホコリを舞い上げないのでホコリを嫌う病院や精密機械工場などにも最適です。から拭き用。除菌タイプ。使い切りタイプ。
用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピュータ室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、その他電子、精密、薬品、食品工場などのミクロのホコリを嫌う場所に 材質ポリプロピレン サイズ(mm)200×990
1袋(25枚)
4,380 税込4,818
翌日出荷

注意:製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。 美観を重視される場所では注意してご使用ください。ワイピング効果で、指紋、油汚れを拭き取ります。三菱ケミカル(株)が開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れを拭き取る効果あります。
1枚ほか
2,200 税込2,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
材質スパンレース不織布 区分新品 シートサイズ(mm)275×600 アズワン品番65-2250-30
1袋(75枚)
3,630 税込3,993
翌日出荷

強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
材質スパンレース不織布 区分新品 シートサイズ(mm)275×600 アズワン品番65-2250-31
1箱(8袋×75枚)
26,300 税込28,930
翌日出荷

荒目 極太ナイロン不織布に、荒目の合成研磨砥粒を接着剤で固着させてあります。 極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。 目詰まりしにくく耐久性抜群。
材質ナイロン不織布 エスコ品番EA928AS-8 寸法(mm)83×140×35 質量(g)43 繰り返し・詰め替え対応
1個
695 税込765
翌日出荷

荒目。極太ナイロン不織布に、荒目の合成研磨砥粒を接着剤で固着させてあります。極太合成繊維でちぎれにくく、ちぎれた場合も簡単に洗い流せます。目詰まりしにくく耐久性抜群。HACCP認証取得品。
用途金属鍋、フライパン、鋳物についたガンコな汚れに 材質ナイロン不織布 質量(g)43 サイズ(mm)83×140×35 繰り返し・詰め替え対応
1セット(10個)
6,950 税込7,645
翌日出荷

優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
1袋(5枚)ほか
2,020 税込2,222
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽く拭き取るだけでホコリや異物が良く取れます。 クッション性があり、ふきとり作業に力が要りません。 曲面部にも良くなじみます。 後工程の塗料などに影響を与えません。 毛羽立った繊維が転写することがありません。 適当な粘着力が持続し、着剤が乾ききることがありません。 不織布中にはホコリや異物を良く取り込みます。 取り込んだ異物が新たに傷を作ることがありません。 使用後はそのまま焼却できます。
用途静電気で付着したホコリ取り、ウエスなどで拭き取れないホコリ取り、エアブローできない、舞い上がり易いホコリ取り、貼付・印刷作業前のホコリ取り、塗装工程前のホコリ取りなどに 材質合成繊維不織布(粘着剤が含浸) エスコ品番EA929D-10 寸法(mm)175×235
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-72A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×670
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-71A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×470
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

微細なダスト(チリ・ホコリなど)、細かい泥、髪の毛、綿ホコリなどの除去に適するドライモップです。 平滑なハードフロア(樹脂ワックス塗布床など)床の日常清掃や手作業による壁、什器、備品などホコリなどの除去に適しています。 軽く押しがけするだけで、床面の微細なダスト、汚れを効率よく補集します。 油剤(吸着剤)などのケミカル処理は施していません。 ホコリを舞い上げることなく作業ができ、汚れたら取り替えられるので衛生的です。 クロスの両面が使用できます。 適用:樹脂タイル、リノリウム、石材(天然、人造)、木床などの平滑な床面 不適用:凹凸のある床面・表面のざらつきのある床面カーペット素材の床面
エスコ品番EA928AS-73A 材質ポリプロピレン、ポリエステル繊維(不織布):再生繊維含有 寸法(mm)165×970 繰り返し・詰め替え対応
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維 厚さ(mm)25 直径(Φmm)380
1枚
3,650 税込4,015
翌日出荷

ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維 厚さ(mm)25 サイズ(mm)558×558 危険物の類別非危険物
1枚
7,090 税込7,799
翌日出荷

特長/ ・不織布は0.5ミクロン以上の粉塵に対し99.2%の高い防護性を有しています。 ・全ての縫い目とジッパー部をテープシームし、あごカバーをつけることにより、防塵マスクとの間に隙間を作らない機密構造になっています。 ・耐水圧/1300mm ・化学薬品に対する防護服、静電防止加工についての防護服のJIS T8115に適合しています。 ・火気に近づかないでください。75℃で収縮が始まります。 ・耐切創性ではありません。鋭利なものは素材を貫通する恐れがあります。 ・洗濯不可。洗濯は防護性能に影響を与えます。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布) 品名タイベック ソフトウエアⅠ型
1着
1,960 税込2,156
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特長/・軽くて丈夫。 ・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。 ・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。 ・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布) 品名タイベック ソフトウエアⅡ型
1着
2,040 税込2,244
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利な取っ手付、紙あて定規(マグネット式)付、刃の交換が簡単、見やすい罫線&サイズ表示(1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と、特定のサイズを表示)
細断枚数PPC用紙約12枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで) 仕様回転刃スライド方式、A4サイズ 付属品ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1 適合ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで エスコ品番EA762EB-19A 材質台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS 質量(kg)1.5 ブラック 本体寸法(mm)264×411×77 裁断幅(mm)310 不適合金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可 細断方法ロータリー式 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

細断枚数PPC用紙約10枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで) 仕様回転刃スライド方式、A3サイズ 付属品ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1 適合ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで エスコ品番EA762EB-20A 材質台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS 質量(kg)2.2 ブラック 本体寸法(mm)348×540×77 裁断幅(mm)440 不適合金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可 細断方法ロータリー式 繰り返し・詰め替え対応
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷