保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。平紐・レールファスナー・底板付。ポリエステル不織布(研磨材入)、ポリウレタン。
寸法(mm)260×305×70
入数(枚)10
1枚(10枚)
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
容量(L)50
寸法(mm)600×900
材質ポリプロピレン
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
材質レーヨン不織布
色ホワイト
質量(g)約355
シートサイズ(mm)300×300
1袋
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
現場でのゴミの分別に適したガラ袋。
半透明なので中味がわかりやすい。
エスコ品番EA995AD-31
材質ポリプロピレン
色半透明
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)600×900
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)480×620
色黄
耐荷重(kg)約25
質量(g/枚)60
アズワン品番64-7993-70
入数100枚
1束(100枚)
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
質量(g)0.93
入数(枚)100
使用温度範囲(℃)5~80
アズワン品番64-7955-46
1枚(100枚)
¥535
税込¥589
当日出荷
質量(g)2.97
入数(枚)100
使用温度範囲(℃)5~80
アズワン品番64-7955-50
1枚(100枚)
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
質量(g)1.64
入数(枚)100
使用温度範囲(℃)5~80
アズワン品番64-7955-48
1枚(100枚)
¥670
税込¥737
当日出荷
質量(g)13.88
入数(枚)100
使用温度範囲(℃)5~80
アズワン品番64-7955-55
1枚(100枚)
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
質量(g)1.2
入数(枚)100
使用温度範囲(℃)5~80
アズワン品番64-7955-47
1枚(100枚)
¥585
税込¥644
当日出荷
質量(g)19.79
入数(枚)100
使用温度範囲(℃)5~80
アズワン品番64-7955-56
1枚(100枚)
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
質量(g)5.49
入数(枚)100
使用温度範囲(℃)5~80
アズワン品番64-7955-52
1枚(100枚)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
質量(g)7.32
入数(枚)100
使用温度範囲(℃)5~80
アズワン品番64-7955-53
1枚(100枚)
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
質量(g)0.7
入数(枚)100
使用温度範囲(℃)5~80
アズワン品番64-7955-45
1枚(100枚)
¥490
税込¥539
当日出荷
質量(g)10.34
入数(枚)100
使用温度範囲(℃)5~80
アズワン品番64-7955-54
1枚(100枚)
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
質量(g)3.92
入数(枚)100
使用温度範囲(℃)5~80
アズワン品番64-7955-51
1枚(100枚)
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
質量(g)2.15
入数(枚)100
使用温度範囲(℃)5~80
アズワン品番64-7955-49
1枚(100枚)
¥800
税込¥880
当日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
ハンキー。レーヨン・ポリエステル不織布。抗菌性・ふきとり効果・吸収性に優れた清潔なふきんです。
入数(枚)100
シートサイズ(mm)350×300
厚み合計が0.2mmまでシールが可能。
薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。
持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。
長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番EA305XK-1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)40
プラグ形状平型プラグ
こて先形状ヘラ型
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
材質スパンレース不織布
色白
区分新品
シートサイズ(mm)275×600
アズワン品番65-2250-30
1袋(75枚)
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
材質スパンレース不織布
色白
区分新品
シートサイズ(mm)275×600
アズワン品番65-2250-31
1箱(8袋×75枚)
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
EA928AB-42、-753用。吸水、から拭き用。洗って繰り返し使用できます。使い切りタイプでありながら、破れにくく丈夫なので、汚れたら洗濯して繰り返し使用することができ、経済的です。雨の日は吸収ダスタードライ&ウェット方式。通常はから拭き、ホコリ吸着用として、雨天時は吸収ダスターとして使えます。1枚2役の優れもの。丈夫で長持ちノーバインダー不織布に長繊維不織布を使用しているので、耐久性に優れています。塩ビ不使用。
用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピューター室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、工場等の床掃除に
材質基布:ポリプロピレン 拭き取り部:吸水性ポリエステル・レーヨン・他
サイズ(mm)200×990
1袋(10枚)
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
ホーロー浴そう洗いに最適です。しっかり洗える3層構造、ナイロン不織布が浴槽のしつこい湯アカをしっかり落とします。側面にくぼみをつけた握りやすい形状です。抗菌・防臭加工でクリーナーを細菌・悪臭から守り、清潔で衛生的です。
材質ポリウレタンフォーム ナイロン不織布
質量(g)17
耐熱温度(℃)約80
サイズ(mm)85×165×45
1袋(10個)
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
汗や皮脂で汚れやすいヘッドホンのイヤーパッドに装着できる、衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバーです。ヘッドホンのイヤーパッドに被せるだけの簡単装着でヘッドホン、ヘッドセットを衛生的に保ちます。蒸れにくい不織布素材で汗や皮脂によるべたつきや蒸れによる不快感を軽減します。装着口にはゴムが付いているのでお使いのイヤーパッドにぴったりとフィットします。
仕様●型番:MM-HSC3BK●サイズ(mm):Φ80×1.5●重量(g):0.8●材質:不織布(PP)、PEゴム●入数:100枚(10枚/1袋×10セット)●衛生的な使い捨ての不織布製ヘッドホンイヤーパッドカバー 被せるだけの簡単取付け
アズワン品番65-5670-12
1セット(100枚)
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
UV加工。紫外線を吸収しにくいブラックバッグ。野外での長期使用(UV剤配合)が可能。
材質ポリプロピレン
サイズ(Φmm)1100×1080
最大充填質量(t)約2
1個(1枚)
¥5,280
税込¥5,808
3日以内出荷
セット内容:16アイテム、非常持出袋×1袋、強力ライト×1個(点灯確認用電池(単1形)×4個付)、アルミ製ホイッスル×1個、万能ナイフ×1個、レジャーシート×1枚、レインコート×1個、タオル×1枚、救急絆創膏(10枚入)×1個、ゴミ袋(10枚入)×1袋、軍手(スベリ止め付)×1双、不織布マスク×1枚、ノズル付ライター×1個、コップ×1個、アルミシート×1枚、3Lポリバケツ×1個、ロープ(Φ6mm×7m)×1個。いざという時に頼りになる防災グッズ厳選16点セット。非常持出袋の中に強力ライト・ホイッスル・レジャーシート等を入れておけるので、いざという時に持出しやすくなっています。
質量(kg)2.04
サイズ(mm)非常持出袋:340×320×145
1セット
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。
ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。
屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても使えます。
装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。
たっぷり使える100枚入りです。※本製品は使い捨て商品です。洗濯による再使用はできません。
マイクヘッド部分がΦ53mm以下のハンドマイク用
仕様●サイズ:W100×D0.3×H75mm(ゴムを広げた最大値)●重量:約0.7g●カラー:ブラック●適応品番:EA763CF-11B、CM-1、CM-5、CM-6、CE-1、CE-2●入数:100枚入り(10枚/1袋×10セット)
アズワン品番65-2197-06
1枚(100枚)
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
EA928AB-42、-753用。エレクトレット化超極細繊維使用エレクトレットとは外部に電界が存在しない状態であっても、恒久的に電分極を保持し、周囲に対して電界を形成する物質で、常に強力な電場を作り出します。強力な吸着力従来のホコリ取りダスターは、床面とダスターとの摩擦で、静電気を発生させてホコリを吸着しますが、静電気によるホコリの吸着は弱く、モップを持ち上げた時や、他の場所に移動する際にダスターから離れてしまう事があります。このダスターは、エレクトレット化された超極細繊維の不織布で、強い電界をつくりホコリを強力にキャッチします。強い電界でミクロの汚れや菌までも拭き取る使い捨てタイプ。チリ、細菌までも吸着強力な電場の効果でごみ、ホコリ、細菌までもしっかりと吸着してダストポケットにしまい込み、チリやホコリを舞い上げないのでホコリを嫌う病院や精密機械工場などにも最適です。から拭き用。除菌タイプ。使い切りタイプ。
用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピュータ室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、その他電子、精密、薬品、食品工場などのミクロのホコリを嫌う場所に
材質ポリプロピレン
サイズ(mm)200×990
1袋(25枚)
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
材質成分:シリカゲル、本体袋材質:不織布
寸法(mm)約105×150
質量(g)100×2袋入
標準使用量40リットルのスペースに1袋
アズワン品番64-7953-98
1袋(2袋)
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
材質難燃性不織布
寸法(mm)400×700
色白色
質量(g)13(1枚あたり)
アズワン品番64-7942-12
入数5枚
1袋(5枚)
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。
業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。
圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。
取付テープで取り付けが簡単。
エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。
花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。
粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭
セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ
材質ポリエステル不織布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)約625×625
質量(g)21
アズワン品番64-7992-63
1袋(2枚)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布
厚さ(mm)2
寸法(mm)380×800
質量(g)25
メーカー全メーカー共用タイプ
1袋(1枚)
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質抗菌・防臭不織布
寸法(mm)400×700
色薄青色
質量(g)10(1枚あたり)
アズワン品番64-7942-13
入数5枚
1袋(5枚)
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%)
アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
¥1,010
税込¥1,111
翌々日出荷
指に貼るすべりとめ。指先につけたままキーボード入力等の事務作業が違和感なくご利用いただけます。ゴムよりすべり止め効果の高い新素材。ネイルアートをされている方にもご使用いただけます。糊は絆創膏糊を使用していますので安心です。
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。
柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。
シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。
金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。
耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
関連キーワード
1
2
次へ