「両ナット」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA432LD-14
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)17×19
全長(mm)250
質量(g)225
アズワン品番64-2241-04
1本
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8×10
全長(mm)130
質量(g)45
アズワン品番64-2240-99
1本
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
1個
¥4,740
税込¥5,214
翌日出荷
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1個
¥10,150
税込¥11,165
翌日出荷
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
1個
¥7,520
税込¥8,272
翌日出荷
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)12.0×13.0
寸法(mm)18×21
全長(mm)300
質量(g)279
1本
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
仕様12ポイント
材質工具鋼
厚さ(mm)19.8×20.7
寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550
全長(mm)550
質量(g)1118
アズワン品番64-7885-94
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)30×32
全長(mm)380
質量(g)630
アズワン品番64-2241-10
1本
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)19×22
全長(mm)280
質量(g)270
アズワン品番64-2241-05
1本
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5.5×7
全長(mm)115
質量(g)22
アズワン品番64-2240-98
1本
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)24×27
全長(mm)340
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)19×22
全長(mm)280
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)8.0×10
全長(mm)130
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)14.5×15
全長(mm)340
質量(g)375
サイズ(inch)15/16×1
1本
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)6.7×7.8
全長(mm)122
質量(g)42
サイズ(inch)3/8×7/16
1本
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)27×30
全長(mm)360
質量(g)520
アズワン品番64-2241-09
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ