310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)22×24 全長(mm)220 質量(g)240 アズワン品番64-2241-16
1本
7,720 税込8,492
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.5×10 寸法(mm)22×24 全長(mm)335 質量(g)240 アズワン品番64-7885-81
1丁
3,660 税込4,026
翌日出荷

1本
10,700 税込11,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●型番:M5-1721●サイズ(mm):17×21●厚み(mm):10.5×12.5●全長(mm):308●重量(g):250●材質:工具鋼●12ポイント●45°×6°タイプ アズワン品番65-5663-74
1本
2,950 税込3,245
4日以内出荷

セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質クロム合金鋼 寸法(mm)7本組、8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22 全長(mm)115~210 質量(g)397 アズワン品番64-2241-20
1セット
18,100 税込19,910
翌日出荷

1個
2,340 税込2,574
当日出荷

1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1本
3,750 税込4,125
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

12ポイント 45°×6°タイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M5-2326●材質:工具鋼●サイズ(mm):23×26●全長(mm):356 アズワン品番68-1830-09
1本
3,960 税込4,356
4日以内出荷

1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

1個
9,590 税込10,549
翌日出荷

1個
10,150 税込11,165
翌日出荷

1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10 全長(mm)130 質量(g)45 アズワン品番64-2240-99
1本
1,800 税込1,980
当日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)12.0×13.0 寸法(mm)18×21 全長(mm)300 質量(g)279
1本
6,480 税込7,128
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)17×19 全長(mm)250 質量(g)225 アズワン品番64-2241-04
1本
3,950 税込4,345
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)19×22 全長(mm)280 質量(g)270 アズワン品番64-2241-05
1本
4,730 税込5,203
翌日出荷

1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
1本ほか
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)14.5×15 全長(mm)340 質量(g)375 サイズ(inch)15/16×1
1本
15,500 税込17,050
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)6.7×7.8 全長(mm)122 質量(g)42 サイズ(inch)3/8×7/16
1本
9,770 税込10,747
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)30×32 全長(mm)380 質量(g)630 アズワン品番64-2241-10
1本
13,200 税込14,520
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)27×30 全長(mm)360 質量(g)520 アズワン品番64-2241-09
1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)27×30 全長(mm)280 質量(g)385 アズワン品番64-2240-95
1本
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)32×36 全長(mm)405 質量(g)1145 アズワン品番64-2241-11
1本
17,400 税込19,140
翌日出荷