「両口スパナ 10 12」の検索結果

78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)10×12 全長(mm)120 アズワン品番64-2240-92
1本
2,030 税込2,233
翌日出荷

二面幅(mm)10×12 エスコ品番EA685A-5 商品構成単品
1個
465 税込512
当日出荷

二面幅(mm)10×12 エスコ品番EA615G-5A 商品構成単品
1個
610 税込671
翌日出荷

二面幅(mm)10×12 エスコ品番EA615AK-4 商品構成単品
1個
750 税込825
翌日出荷

対辺(mm)10×12 全長(mm)170 エスコ品番EA615KA-9 材質クロム合金鋼 質量(g)51 寸法a(mm)5.3 寸法b1(mm)23 寸法b2(mm)28 商品構成単品
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 厚さ(mm)7 寸法(mm)10×12 全長(mm)120 質量(g)55 アズワン品番64-7906-21
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)10×12 全長(mm)140
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)10×12 全長(mm)140 質量(g)65 アズワン品番64-2241-01
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)10×12 全長(mm)140 質量(g)55 アズワン品番64-2241-06
1本
2,480 税込2,728
翌日出荷

エスコ品番EA685AC-2 サイズ5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm 商品構成セット品
1個
7,410 税込8,151
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)8.2×8.8 寸法(mm)S1×S2:10×12、D1:17、D2:19、T1:8.2、T2:8.8、L:295 全長(mm)295 質量(g)84 アズワン品番64-7885-87
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)12×14 全長(mm)130 アズワン品番64-2240-75
1本
2,610 税込2,871
翌日出荷

全長(mm)140/300 セット内容10点 材質クロム合金鋼 商品構成セット品 サイズ(mm)6×7、8×9、10×11、 12×13、14×15、16×17、 18×21、20×22、24×27、 30×32mm トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
1個
37,400 税込41,140
翌日出荷

全長(mm)120/300 仕様15°タイプ セット内容10点 材質クロム合金鋼 サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×1mm、 14×15mm、16×17mm、 18×19mm、20×22mm、 24×27mm、30×32mm 商品構成セット品 トレー寸法(mm)350×350×30(H)mm
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

セット内容:両口スパナ×7、ツールロール×1。10ポケット。耐久性に優れたデニム製生地。
寸法(mm)ツールロール:535×420(H) 入組点数7点 寸法IN(mm)【両口スパナ】4×5:全長100、5.5×7:全長120、8×10:全長140、12×13:全長170、14×17:全長205、17×19:全長220、22×24:全長250
1セット(1セット)
17,900 税込19,690
8日以内出荷

1本
10,700 税込11,770
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H)) 入組点数11 スパナ(両口)6×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、16×18、17×19、21×23、24×27、30×32
1セット(1セット)
10,300 税込11,330
8日以内出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.4×10 寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330 全長(mm)330 質量(g)120 アズワン品番64-7885-88
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

全長(mm)120/325 セット内容11点 材質クロム合金鋼 商品構成セット品 サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mm トレー寸法(mm)175×350×82(H)mm
1個
41,300 税込45,430
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)8.0×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・22×24・24×27・30×32(9本組) 全長(mm)100~265
1個
65,200 税込71,720
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼 寸法(mm)5.5×7.0、7.0×8.0、8.0×10、10×12、10×13、13×17、17×19、19×24、22×24、24×27(10本組) 全長(mm)96~248 セット数10本組
1個
9,560 税込10,516
翌日出荷

材質クロム合金鋼 寸法(mm)7本組、8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22 全長(mm)115~210 質量(g)397 アズワン品番64-2241-20
1セット
18,100 税込19,910
翌日出荷

1本
3,750 税込4,125
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
1本ほか
1,730 税込1,903
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)12.0×13.0 寸法(mm)18×21 全長(mm)300 質量(g)279
1本
6,480 税込7,128
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)5.5×7.0、8.0×10、10×12、12×14、14×17、17×19、19×22、22×24(8本組) 全長(mm)125~284 セット数8本組
1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24(5本組) 全長(mm)92~210 アズワン品番64-2240-73
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

ストレートタイプ 12ポイント 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。 めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410 アズワン品番68-1830-10
1本
4,390 税込4,829
8日以内出荷

全長(mm)165/300 仕様75°タイプ セット内容8点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)5.5×7、8×10、12×14、17×19、22×24(5本組) 全長(mm)115~310 アズワン品番64-2241-18
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10、12×14、17×19、22×24(4本組) 全長(mm)115~220 アズワン品番64-2240-96
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質クロム合金鋼 寸法(mm)8本組、6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22 全長(mm)100~210 質量(g)419
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼 アズワン品番68-1830-16
1セット
9,580 税込10,538
翌日出荷

二面幅(mm)10×12 全長(mm)125 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)10×12 商品構成単品
1個
480 税込528
当日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷