「両口スパナ8mm」の検索結果

45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
355 税込391
当日出荷

対辺(mm)6×8 全長(mm)107 エスコ品番EA615BC-22 商品構成単品
1個
900 税込990
翌日出荷

対辺(mm)7×8 全長(mm)140 エスコ品番EA615KA-5 材質クロム合金鋼 質量(g)25 寸法a(mm)4 寸法b1(mm)17 寸法b2(mm)18 商品構成単品
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
13,620 税込14,982
翌日出荷

対辺(mm)7×8 全長(mm)112 エスコ品番EA615BC-23 商品構成単品
1個
900 税込990
当日出荷

二面幅(mm)7×8 エスコ品番EA615G-2BA 商品構成単品
1個
610 税込671
欠品中

対辺(mm)8×9 全長(mm)118 エスコ品番EA615BC-24 商品構成単品
1個
900 税込990
翌日出荷

二面幅(mm)8×10 エスコ品番EA615G-4A 商品構成単品
1個
610 税込671
翌日出荷

対辺(mm)8×10 全長(mm)140 エスコ品番EA615KA-7 材質クロム合金鋼 質量(g)33 寸法a(mm)4.5 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)23 商品構成単品
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

二面幅(mm)8×10 エスコ品番EA615AK-3 商品構成単品
1個
650 税込715
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10 全長(mm)100 アズワン品番64-2240-90
1本
1,630 税込1,793
当日出荷

仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm 材質工具鋼 厚さ(mm)5.0×5.5 寸法(mm)7×8 全長(mm)95 質量(g)18 アズワン品番64-7885-82
1本
1,490 税込1,639
翌日出荷

二面幅(mm)8×9 エスコ品番EA615G-3A 商品構成単品
1個
610 税込671
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)8×10 全長(mm)145 質量(g)25 アズワン品番64-7885-15
1本
20,600 税込22,660
翌日出荷

1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 厚さ(mm)5.4 寸法(mm)8×9 全長(mm)98 質量(g)31 アズワン品番64-7906-20
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

対辺(mm)8×9 全長(mm)140 エスコ品番EA615KA-6 材質クロム合金鋼 質量(g)21 寸法a(mm)4 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)21 商品構成単品
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10 全長(mm)130 質量(g)45 アズワン品番64-2240-99
1本
1,800 税込1,980
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10 全長(mm)115 質量(g)32 アズワン品番64-2240-94
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)8.0×10 全長(mm)130
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

1個
5,490 税込6,039
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)7.3×7.6 寸法(mm)S1×S2:8×10、D1:14、D2:17、T1:7.3、T2:7.6、L:235 全長(mm)235 質量(g)60 アズワン品番64-7885-86
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)8×10 全長(mm)190 質量(g)40 アズワン品番64-7885-53
1本
18,500 税込20,350
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)8×10、12×14、17×19、22×24(4本組) 全長(mm)115~220 アズワン品番64-2240-96
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷



1個
9,760 税込10,736
翌日出荷


1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼 アズワン品番68-1830-17
1本
3,300 税込3,630
翌日出荷

全長(mm)165/300 仕様75°タイプ セット内容8点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)5.5×7.0、8.0×10、10×12、12×14、14×17、17×19、19×22、22×24(8本組) 全長(mm)125~284 セット数8本組
1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)8×8.7 全長(mm)250 質量(g)79 サイズ(inch)3/8×7/16 アズワン品番64-7886-20
1丁
9,740 税込10,714
翌日出荷

材質クロム合金鋼 寸法(mm)8本組、6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22 全長(mm)100~210 質量(g)419
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

全長(mm)84/103 セット内容6本組 材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)2/4 商品構成セット品 サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
1個
2,280 税込2,508
当日出荷

セット内容:(+)電工ドライバー #2×150mm、(-)電工ドライバー 6.0×150mm、(+)精密ドライバー #00×75mm、(-)精密ドライバー 2.5×75mm、両口ラチェットレンチ(シノ付) 10×13・17×19mm、両口スパナ 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm、両口スパナ(強力型) 19×24mm、ラジオペンチ 200mm、電工ペンチ 210mm、電工ニッパー 150mm、直尺 150mm、メジャー(ストッパー付) 13mm×2.0m、半田ごて AC100V/60W、鉛フリー半田 1.0mm/15g、ポケットデジタルテスター、モンキーレンチ 200・300mm、六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。商品ごとの詳しい仕様をご覧いただけます。
1セット
50,500 税込55,550
翌日出荷