カテゴリ

  • テープ(126)
    • 両面テープ一般用途用(96)
    • 両面テープ自動車用途用(2)
  • 安全標識(161)
  • 安全用品(44)
  • 事務用品(38)
  • 測定用品(36)
  • 作業工具(36)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(35)
  • 研磨材(26)
  • 建築金物(22)
  • 清掃用品(18)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 溶接用品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 梱包用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 保管用品(6)
  • 日用品(6)
  • 照明(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(135)
  • 3M(スリーエム)(297)
  • ニトムズ(93)
  • ニチバン(65)
  • 日東電工(102)
  • 寺岡製作所(70)
  • TRUSCO(433)
  • セキスイ(27)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • エーモン(76)
  • WAKI(和気産業)(59)
  • メディアカバーマーケット(7,101)
  • エレコム(1,120)
  • イトーキ(946)
  • 常磐精工(751)
  • 京セラ(595)
  • 山県化学(416)
  • 住友電工ハードメタル(408)
  • 三菱マテリアル(395)
テープ幅(mm)
  • 10(10)
  • 12(4)
  • 15(18)
  • 19(5)
  • 20(20)
  • 24(1)
  • 25(12)
  • 25.4(1)
  • 30(6)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(17)
  • 55(1)
  • 75(3)
  • 100(1)
  • 300(3)
  • 1100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(4)
  • 0.08(2)
  • 0.085(2)
  • 0.1(6)
  • 0.125(4)
  • 0.15(8)
  • 0.16(20)
  • 0.17(2)
  • 0.2(3)
  • 0.23(2)
  • 0.33(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(2)
  • 0.75(5)
  • 0.8(4)
  • 1(5)
  • 1.1(7)
  • 1.3(2)
  • 1.35(2)
  • その他(4)
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(12)
  • 用途掲示用(4)
  • 用途粗面用(7)
  • 用途車用(2)
  • 用途電気・電子用(6)
基材
  • その他(9)
  • アクリル系(10)
  • ウレタン系(1)
  • オレフィン系(8)
  • ゴム系(4)
  • プラスチック(1)
  • ポリエステル(7)
  • ポリエチレン(14)
  • ポリプロピレン(6)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(31)
テープ長さ(m)
  • 0.2(4)
  • 1(1)
  • 1.5(5)
  • 2(11)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 10(13)
  • 15(5)
  • 16(2)
  • 20(30)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 50(16)
0.2・1・1.5・2・4・4.5・5・8・10・15・16・20・25・30・32・50
特長
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(12)
  • 手で切れる(1)
  • 気密(3)
  • 耐久(3)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(3)
  • 超強力(5)
  • 透明(1)
  • 防水(5)
はがせる・屋外使用可・強力・手で切れる・気密・耐久・耐水・耐熱・耐薬品・超強力・透明・防水
  • 色イエロー(7)
  • 色クリア(38)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(19)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(19)
  • 色白×緑(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト・白×緑
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両面」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
672件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮突っ張り棚 エスコ伸縮突っ張り棚エスコ
4,740税込5,214
1個(1個)
翌日出荷
1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき)質量(kg)3耐荷重(kg)20~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95取付可能幅(cm)(約)110~190
クッションガード (油面用) エスコクッションガード (油面用)エスコ
1,800税込1,980
1袋(2個)
翌日出荷
粘着付き。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
用途油面用工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角でご使用ください材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)15×15厚さ(mm)4
両面テープ (強力) エスコ両面テープ (強力)エスコ
1,120税込1,232
1個(1個)
翌日出荷
屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)4粘着力(N/10mm)20径(mm)内芯:76 (3”)
超強力両面テープ (粗面コンクリート用) エスコ超強力両面テープ (粗面コンクリート用)エスコ
1,700税込1,870
1巻(1巻)
翌日出荷
屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.2寸法(mm×m)20×10粘着力(N/10mm)8.5径(mm)内芯:76 (3”)
粘着マット用アルミスロープ エスコ粘着マット用アルミスロープエスコ
10,000税込11,000
1枚(1枚)
翌々日出荷
両面テープで必要な部分のみ設置できます。床とマットの段差を解消し引っ掛かりを防ぐことで、マット端面の破損のリスクを軽減します。軽くて丈夫なアルミ製です。台車などでマットの上を通過する際、床とマットの段差を解消します。台車やリフト等でマットを通る方におすすめです。
材質アルミ厚さ(mm)6シルバーサイズ(mm)1200×60
軽トラック用ゲートプロテクター エスコ軽トラック用ゲートプロテクターエスコ
4,720税込5,192
1個(1個)
翌日出荷
荷物やゲートを保護します。両面テープ付き。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。強力両面テープ採用で剥がれにくい。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂質量(kg)約1.9適合範囲100・70mm:厚さ24~32mm
滑り止めテープ用プライマー エスコ滑り止めテープ用プライマーエスコ
7,560税込8,316
1缶(1缶)
翌々日出荷
空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。
質量(g)900内容量(L)1適合品番EA944DL-1~-112特性鏡面向き ・高耐水性 ・褐色透明
トラック用ゲートプロテクター エスコトラック用ゲートプロテクターエスコ(1件のレビュー)
685税込754
1本(1本)
翌日出荷から8日以内出荷
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
超強力はがせる両面テープ (粗面用) エスコ超強力はがせる両面テープ (粗面用)エスコ
1,810税込1,991
1個(1個)
翌日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等)材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1長さ(m)3使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)23巻き芯内径(mm)76(3”)
リフレクター エスコリフレクターエスコ
660税込726
1個(2個)
予約販売
反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用。コンクリートにも対応。設置したい場所を定めて、両面テープで貼り付けて固定し設置。駐車場・フェンスなどの安全目印にも最適。貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。車で踏んでも壊れにくい。
用途夜間の安全対策用目印に材質アクリル長さ(mm)45幅(mm)35厚さ(mm)16イエロー質量(g)43
コーナーガード (屋内外兼用) エスココーナーガード (屋内外兼用)エスコ
480税込528
1袋(2個)
翌日出荷
両面テープ付き。『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。直接日の当たる場所でも劣化しづらい。屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
用途柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ材質本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤グレー
クッションガード (油面用) エスコクッションガード (油面用)エスコ
2,600税込2,860
1袋(2個)
翌日出荷
粘着付き。油面用。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工作機械周辺・油を使用される環境の危険な角保護に材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900白/緑
クッションガード エスコクッションガードエスコ
2,400税込2,640
1組(2本)
翌日出荷
付属品:専用両面テープ。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途柱・筋交い・梁などの構造物・機械周りの角・突き出た危険な角に材質NBR(発泡ゴム)
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,300税込27,830
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・100mm ディスクグラインダー本体×1・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・モーター:100V・720W ・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:2800~11000rpm・最大出力:960W ・コード長:2.5m・サイズ:104×263mm・重量:1.4kg ・替カーボンブラシ:EA813BZ-27・付属品:保護カバー、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速切断砥石仕様:・外径:105mm・穴径:15mm・粒度:#60・最大回転数:14500rpm・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用・高品質酸化アルミ砥粒・安全な両面補強タイプオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・重量:1040g・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
運搬車 (静音) エスコ運搬車 (静音)エスコ
57,000税込62,700
1台(1台)
翌日出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。サイドゲート付、両面が半開します。「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全ギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。
材質樹脂質量(kg)28.5車輪径(Φmm)130(グレーゴム車)キャスター自在×2、固定×2床面高さ(mm)215押手高さ(mm)935荷台寸法(幅)(mm)600荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策積載均等耐荷重(kg)300
両面テープ エスコ両面テープエスコ
5,340税込5,874
1巻
翌日出荷
印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。再剥離性に優れています。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
用途樹脂板各種工業用材料の固定に材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.125長さ(m)30テープ地色透明主な用途樹脂板各種工業用材料の固定に粘着力(N/10mm)5.5
両面テープ (壁紙・ポスター用) エスコ両面テープ (壁紙・ポスター用)エスコ
950税込1,045
1巻
翌日出荷
屋内用。釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに。ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。
用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)1.67長さ(m)4.5テープ地色主な用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに粘着力(N/10mm)8.76引張強度(N/10mm)14
替モップ 青 EA928AYシリーズ エスコ替モップ 青 EA928AYシリーズエスコ
850税込935
1枚
翌々日出荷
4面使用可能 取付け部が上下に2ヶ所あるため、裏返して両面使用することが出来ます。作業効率大幅アップ!裏返して倍使える画期的なラーグ。再生素材の糸を使用したECOタイプ。内側の突起部分によりパイル部分を強く床面に押し付けることが出来るので頑固な汚れもしっかりかき落とします。糸が甲をつつみ古込んでいるので壁などをキズ付けにくくなっています。甲部分は外れません。塩ビ不使用。
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO599-300X-MB●商品名:糸ラーグ バイフク#8●モップサイズ:230×210mm●重量:300g●色:ブルー●材質:糸/綿・ポリエステル・レーヨン 甲/PP●適用ハンドル:EA928AY-441、-446、-451アズワン品番68-1864-61繰り返し・詰め替え対応
128mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ128mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズエスコ
3,630税込3,993
1個
翌々日出荷
軽く押して弾性的に動作するバネ式ステンレス針を持つテストプローブ。精密なプリント回路に適しています。ハンドルガードは両面面取処理されています。持手部内のΦ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
予定表ボード スタンド付 EA761LCシリーズ エスコ予定表ボード スタンド付 EA761LCシリーズエスコ
39,900税込43,890
1個
翌日出荷から翌々日出荷
両面仕様(月予定/無地)スチール塗装、両面はボード回転ストッパー付きです。
繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード スタンド付 EA761LCシリーズ エスコホワイトボード スタンド付 EA761LCシリーズエスコ
51,300税込56,430
1個
翌日出荷から8日以内出荷
両面仕様(プロジェクター投影/無地)スチール塗装、両面はボード回転ストッパー付きです。通常のホワイトボードより光源が映りにくいです。
繰り返し・詰め替え対応
両面テープ EA944MFシリーズ エスコ両面テープ EA944MFシリーズエスコ
9,500税込10,450
1箱(10巻)
翌日出荷
紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白アズワン品番68-1867-59
はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ エスコはしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズ エスコ両刃目立てやすり 中目 EA521PSシリーズエスコ
1,350税込1,485
1本
3日以内出荷
両面使用可
両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズエスコ
890税込979
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズ エスコ20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズエスコ
2,260税込2,486
1巻
翌々日出荷
屋内用
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●材質:基材/ポリエチレン(フォーム+クロス) 粘着剤/アクリル系●用途:住宅内装材などの仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番68-1867-83
15mmx2.0m 強力両面テープ EA944MFシリーズ エスコ15mmx2.0m 強力両面テープ EA944MFシリーズエスコ
9,200税込10,120
1箱(10巻)
翌日出荷
外壁面へのフックやプレートの固定に。コンクリートやレンガなど室内の凸凹面やザラザラ面に強力接着。フックやプレートの固定に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4030●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):1.1●内芯径:28mm(1.1")●材質:基材/アクリルフォーム粘着剤/アクリル系●テープ色:黒アズワン品番68-1867-64
名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズ エスコ名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズエスコ
1,400税込1,540
1冊(10シート)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。きれいにはがせる名刺カード、染料インク、顔料インク対応
遮光カーテン マグネット式/2枚 EA912シリーズ エスコ遮光カーテン マグネット式/2枚 EA912シリーズエスコ
1,960税込2,156
1式(2枚)
翌日出荷
マグネット式、ストレッチタイプの遮光マグネットカーテン、強力マグネットで取付け簡単、紫外線約95%カット+直射日光をカット、両面に消臭・抗菌加工、軽自動車・コンパクトカー・セダンに適しています
指名標識 150×50mm EA983CJシリーズ エスコ指名標識 150×50mm EA983CJシリーズエスコ
699税込769
1枚
翌日出荷
氏名の変更が楽に。、別売のEA983CJ-20を使用することで金属面に貼り付けることができます。
一文字継手(ステンレス製/20個) エスコ一文字継手(ステンレス製/20個)エスコ
2,950税込3,245
1袋(20個)
8日以内出荷
両面ヘアーライン仕上げ。取付ねじ無し。長穴付きでねじ、ナット等の施工性に優れ金属面への取付も容易です。両面ヘアライン仕上なので扱いやすく、美観も良好です。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)16厚さ(mm)2全長(mm)70穴数長穴:3長穴(mm)5.5×10
両面粘着シート(汎用タイプ/4枚) エスコ両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)エスコ
1,120税込1,232
1組(4枚)
当日出荷
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15寸法(mm)300×200(シート)無色半透明粘着力(N/10mm)8.2剪断接着力(N/cm2)169
浴槽洗いスポンジ(10個) エスコ浴槽洗いスポンジ(10個)エスコ
1,730税込1,903
1袋(10個)
翌日出荷
両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。くびれグリップ加工が指にフィットして握りやすい。自立するので立てて乾燥できます。
仕様三層構造材質ポリウレタンフォーム質量(g)15耐熱温度(℃)80サイズ(mm)160×80×45繰り返し・詰め替え対応
注意標識[節水] エスコ注意標識[節水]エスコ
1,050税込1,155
1枚(1枚)
翌日出荷
シンプルな標示プレートです。両面テープ付で簡単に貼り付けできます。
仕様両面テープ付材質アクリル寸法(mm)250×80×2文字内容節水タイプ片面印刷内容節水
禁止標識[火気厳禁] エスコ禁止標識[火気厳禁]エスコ
1,050税込1,155
1枚(1枚)
翌日出荷
シンプルな標示プレートです。両面テープ付で簡単に貼り付けできます。
仕様両面テープ付材質アクリル寸法(mm)250×80×2タイプ片面印刷取付方式両面テープ内容火気厳禁
標識[関係者以外の出入りを禁ず] エスコ標識[関係者以外の出入りを禁ず]エスコ
720税込792
1枚(1枚)
翌日出荷
シンプルな標示プレートです。両面テープ付で簡単に貼り付けできます。
仕様両面テープ付材質アクリル寸法(mm)60×200×2タイプ片面印刷内容関係者以外の出入りを禁ず
[EA720KD-2用] 替テープ エスコ[EA720KD-2用] 替テープエスコ
6,180税込6,798
1個(1個)
翌日出荷
[EA720KD-2用]替テープ。
適合本体EA720KD-2用幅(mm)12全長(m)50目盛仕様メートル目盛テープ厚さ(mm)0.5最小目盛(mm)表:2、裏:5材質(テープ)ガラス繊維目盛種別両面
[EA720KD-3用] 替テープ エスコ[EA720KD-3用] 替テープエスコ
12,100税込13,310
1個(1個)
翌日出荷
[EA720KD-3用]替テープ。
適合本体EA720KD-3用幅(mm)12全長(m)100目盛仕様メートル目盛テープ厚さ(mm)0.5最小目盛(mm)表:2、裏:5材質(テープ)ガラス繊維目盛種別両面
AC100V/680W フトン乾燥機 エスコAC100V/680W フトン乾燥機エスコ
24,800税込27,280
1台(1台)
翌日出荷
パワフルに暖め約5分ふとん乾燥約27分*1メーカー調べシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コースの場合室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります*2メーカー調べシングルサイズ、室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なります節電コース搭載ダニ対策コース約65分今回新たに搭載された節電コースは冬乾燥コースと比べ約20%の節電効果があり、電気代が気になる方におすすめの機能です*3*3メーカー調べ温風運転と送風運転を併用し、電力を抑えます節電コースは乾燥時間が長くなりますシングルサイズ(綿ふとん以外)冬乾燥コース27分、節電コース60分室温20℃、湿度約65%の場合使用条件により異なりますさらにふとんの中に入れる「ふとん乾燥アタッチメント」よく触る「操作部」について抗菌加工を施し、清潔をキープします「ふとん乾燥アタッチメント」をホースに取り付け、ふとんの間にセットするだけの簡単設置、手軽にふとんの「乾燥」・「暖め」・「ダニ対策」ができます伸びる・広がる・先端斜めカットのV字型ふとん乾燥アタッチメントですばやく、パワフルに暖めます寝具に使用する付属品はすべて本体に収納できるため、ホコリなどの付着を防ぐことができます。「ダニ対策コース」約65分(*4)、手軽にダニ対策ができます。(*4)メーカー調べ。シングルサイズ「ダニ対策コース」の場合。室温20℃湿度65%の場合。使用条件により異なります。・敷ふとんの両面乾燥敷ふとんをはさむようにセットすることで最も湿気がこもりやすい敷ふとんの裏側まで温風を届けます。・ダブルサイズにも対応幅広ふとんもしっかり暖められます。・夏乾燥コース搭載運転終了10分前に送風運転に切り替わり、ふとん内部をクールダウンします。【ふとん乾燥アタッチメント】を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。
付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメント、ふとん乾燥アタッチメントホルダー質量(kg)4.3(付属品収納時)消費電力(W)680電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×217×338加工抗菌:操作部、ふとん乾燥アタッチメント安全装置温度過昇防止用サーミスタ、温度ヒューズ、電流ヒューズ電源コード(m)約1.9フィルター吸気:アレルキャッチャーフィルターホース長さ(mm)約900(本体高さ含む)タイマー最長150分(マイコン式)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら