ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に
材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)0.75
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:30(1.2”)
テープ色:黒
1箱(10巻)
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に
幅(mm)15
厚さ(mm)1.35
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:28
テープ色:白
付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む)
質量(g)約105
電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh)
全光束(Lm)100
光源高輝度電球色LED
センサー感知方式人感センサー
充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時
検知方式焦電型赤外線人感センサー
アズワン品番64-7941-81
点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分
電球の種類LED
検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
JIS1級品
両面目盛
455mmピッチスタッドマーク付
ショックアブソーバー付
4点鋲&0点補正移動爪
ダブルブレーキ
ストッパー付
クイックホルダー式
強力ネオジム磁石付爪
フィット感を追求したエラストマーカバー
爪や建材を傷つけないフックプロテクター
鉄骨構造物の測定、金属加工、看板設置工事に便利
読み取りやすい乱反射防止テープは、鉛筆で文字の書込み可能
仕様●全長:5.5m●幅:25mm●重量(g):318●テープコーティング:シリカコート●材質:テープ・バネ:スチールカバー:エラストマー樹脂ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様両面目盛
アズワン品番65-2169-50
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
尺相当目盛付(182/33m)。焼き爪。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。ストラップ付。大型ベルトクリップ付。爪飛び防止用プロテクター付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバー。JIS1級品。両面目盛付。マグ爪仕様
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G3GL19-55SBL●全長:5.5m●幅:19mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
アズワン品番65-9273-02
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
鍵を7個掛けることができます。背面3ヶ所に両面テープ付。
上下が波型になっているので壁面に上下左右並べて取付けても美しく取付けられます。
エスコ品番EA956VL-207
材質プラスチック
寸法(mm)259×83×10(t)(突起部分を除く)
質量(g)約36
取付穴2ヶ所
取付穴径(Φmm)4
フック寸法(mm)4×15(H)
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●全長:6.5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●重量(g):430●両面目盛付●JIS1級品●455mmピッチスタッドマーク付●0点補正移動爪●フックガードバンパー●ショックアブソーバー付●ステンレスバネ使用●安全ロープ取付環付(安全ロープ別売)●プロテクター付3点カシメ爪●衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用●大型ベルトクリップ付●強度4.7倍剛厚爪(※メーカー従来爪との比較テスト比)●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス
アズワン品番65-9272-98
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷