カテゴリ

  • テープ(50)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • ヤスダインテリアサプライ(132)
  • 3M(スリーエム)(121)
  • ニトムズ(49)
  • RS PRO(39)
  • エーモン(27)
  • WAKI(和気産業)(23)
  • ニチバン(22)
  • 日東電工(19)
  • ラクテム(16)
  • エレコム(14)
  • 寺岡製作所(14)
  • KOMELON(10)
  • コニシ(9)
  • 光洋化学(9)
  • 日本緑十字社(8)
  • ピタック(7)
  • オーム電機(6)
  • ムラテックKDS(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「両面 テープ 強力」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮突っ張り棚 エスコ伸縮突っ張り棚エスコ
4,740税込5,214
1個(1個)
8日以内出荷
1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき)質量(kg)3耐荷重(kg)20~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95取付可能幅(cm)(約)110~190
両面テープ (強力) エスコ両面テープ (強力)エスコ
1,120税込1,232
1個(1個)
翌日出荷
屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)4粘着力(N/10mm)20径(mm)内芯:76 (3”)
超強力両面テープ (粗面コンクリート用) エスコ超強力両面テープ (粗面コンクリート用)エスコ
1,700税込1,870
1巻(1巻)
翌日出荷
屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.2寸法(mm×m)20×10粘着力(N/10mm)8.5径(mm)内芯:76 (3”)
軽トラック用ゲートプロテクター エスコ軽トラック用ゲートプロテクターエスコ
4,720税込5,192
1個(1個)
翌日出荷
荷物やゲートを保護します。両面テープ付き。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。強力両面テープ採用で剥がれにくい。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂質量(kg)約1.9適合範囲100・70mm:厚さ24~32mm
超強力はがせる両面テープ (粗面用) エスコ超強力はがせる両面テープ (粗面用)エスコ
1,810税込1,991
1個(1個)
翌日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープ。付属の糸状の専用ツールを使って、貼りつけたものを取り外すことができます。金属、木、プラスチックなどさまざまな素材の接着に使えます。A4サイズまでの表札や看板の取り付けに使用できます。
用途多用途 (金属木プラスチック等)材質基材:高密度ポリエチレンフォーム、 粘着材:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1長さ(m)3使用温度範囲(℃)-20~80粘着力(N/10mm)23巻き芯内径(mm)76(3”)
両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力 粗面用 EA944MFシリーズエスコ
890税込979
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズ エスコ20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズエスコ
2,260税込2,486
1巻
翌々日出荷
屋内用
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●材質:基材/ポリエチレン(フォーム+クロス) 粘着剤/アクリル系●用途:住宅内装材などの仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番68-1867-83
15mmx2.0m 強力両面テープ EA944MFシリーズ エスコ15mmx2.0m 強力両面テープ EA944MFシリーズエスコ
9,200税込10,120
1箱(10巻)
翌日出荷
外壁面へのフックやプレートの固定に。コンクリートやレンガなど室内の凸凹面やザラザラ面に強力接着。フックやプレートの固定に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4030●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):1.1●内芯径:28mm(1.1")●材質:基材/アクリルフォーム粘着剤/アクリル系●テープ色:黒アズワン品番68-1867-64
強力両面テープ エスコ強力両面テープエスコ
3,900税込4,290
1箱(10巻)
翌日出荷
ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)0.75長さ(m)2芯径(mm)内芯:30(1.2”)テープ色:黒
強力両面テープ(壁面用) エスコ強力両面テープ(壁面用)エスコ
9,200税込10,120
1箱(10巻)
翌日出荷
木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)2芯径(mm)内芯:28(1.1”)テープ色:白
超強力両面テープ(ゴム用) エスコ超強力両面テープ(ゴム用)エスコ
14,100税込15,510
1箱(10巻)
翌日出荷
用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル幅(mm)20厚さ(mm)0.15長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
超強力両面テープ[自動車外装部品固定用] エスコ超強力両面テープ[自動車外装部品固定用]エスコ
24,000税込26,400
1箱(15巻)ほか
翌日出荷
用途自動車のモールやネームプレートの固定に材質基材:ポリオレフィン発泡体 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.3長さ(m)5芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒
はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコはがせる強力両面テープ[掲示用]エスコ
990税込1,089
1巻ほか
翌日出荷
強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に幅(mm)15厚さ(mm)1.35長さ(m)2芯径(mm)内芯:28テープ色:白
両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
1,510税込1,661
1巻
翌日出荷
つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):25●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白アズワン品番65-9316-37
20mmx10m 超強力・両面テープ 粗面用 エスコ20mmx10m 超強力・両面テープ 粗面用エスコ
1,620税込1,782
1巻
翌日出荷
粗面接着性に優れた粘着剤を採用。初期接着性・低温保存性に優れる。テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。VOC(揮発性有機化合物)不使用。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番65-9316-40
両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
2,600税込2,860
1巻
翌日出荷
つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白アズワン品番65-9316-38
強力伸縮棒 EA951FEシリーズ エスコ強力伸縮棒 EA951FEシリーズエスコ
2,050税込2,255
1本
翌日出荷
取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
仕様●サイズ(mm):750~1,200(W)×75(D)×110(H)●重量(kg):0.76●耐荷重(kg):75cmの場合/60kg、100cmの場合/42kg、120cmの場合/30kg●アジャスターの太さ:Φ43mm●材質:パイプ/塩化ビニル被覆スチールパイプ 樹脂部/ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類/スチールアズワン品番65-9327-32
20mmx20m 超強力・両面テープ エスコ20mmx20m 超強力・両面テープエスコ
1,170税込1,287
1巻
翌日出荷
軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番65-9316-39
100x100mm 両面シート・超強力 多用途/2枚 エスコ100x100mm 両面シート・超強力 多用途/2枚エスコ
610税込671
1パック(2枚)
翌日出荷
超強力多用途幅広い素材を強力に固定形に合わせて自由にカットできます。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。【JIS規格Z1541】1種1号適合
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4544●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●テープ色:白●重量(g):31●入数:2枚アズワン品番65-3898-79
15mmx10m 両面テープ 繰り返し貼れる エスコ15mmx10m 両面テープ 繰り返し貼れるエスコ
650税込715
1巻
翌日出荷
屋内用ケース付繰り返し貼れる。透明なので目立たない。貼り直しができる。ポスターやカレンダーなどを、屋内の平滑面に貼るのに適しています。掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用しているため、繰り返し貼り替えができます。ガラス面への貼りつけに適した透明タイプです。
仕様●幅(mm):15●長さ(m):10●厚さ(mm):0.16●材質:基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系・ウレタン系、剥離紙:紙●入数:1巻●テープ色:透明●重量(g):60●内芯径:28mm(1.1")アズワン品番65-3898-71
1000x2000mm 網戸用花粉フィルター エスコ1000x2000mm 網戸用花粉フィルターエスコ
1,700税込1,870
1枚
翌日出荷
両面テープ(15mm×10m)付網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)紫外線を約60%カットします。本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。
仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。アズワン品番65-3900-02
両面テープ・超強力(透明材料用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(透明材料用) EA944MFシリーズエスコ
790税込869
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズエスコ
555税込611
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4590●幅(mm):15●長さ(m):1●厚さ(mm):1.2●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰●重量(g):32●入数:1巻アズワン品番65-3898-83
両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズエスコ
705税込776特価
1巻
当日出荷から翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズエスコ
610税込671
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズエスコ
715税込787
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
構造用両面接合シート(超強力) エスコ構造用両面接合シート(超強力)エスコ
940税込1,034
1枚
当日出荷
超強力 剥離紙(平面紙)付 高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮 下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
使用温度範囲-20~150℃
19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]エスコ
1,440税込1,584
1巻
翌日出荷
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17透明テープ長さ(m)4.5芯径(mm)38(1.5”)アズワン品番64-7956-73
25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX] エスコ25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX]エスコ
2,320税込2,552
1巻
当日出荷
材質PE厚さ(mm)1.06テープ長さ(m)1.5芯径(mm)26(1”)耐熱温度(℃)-40~93最大使用荷重(kg)22アズワン品番64-7956-72
25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]エスコ
1,830税込2,013
1巻
翌日出荷
材質PE厚さ(mm)1透明テープ長さ(m)1.5芯径(mm)26(1”)耐熱温度(℃)-40~93最大使用荷重(kg)13アズワン品番64-7956-71
25.4mmx1.5m 超強力両面テープ(粗面用/クリア) エスコ25.4mmx1.5m 超強力両面テープ(粗面用/クリア)エスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
厚さ(mm)1質量(g)67芯径(mm)25使用可能温度範囲-40~120アズワン品番64-7956-57
19mmx4m 両面テープ(超強力/多用途) エスコ19mmx4m 両面テープ(超強力/多用途)エスコ
719税込791特価
1個
取扱停止中
幅(mm)19厚さ(mm)1.1長さ(m)4テープ地色芯径(mm)76(3”)
19mmx4m 両面テープ(超強力/多用途) エスコ19mmx4m 両面テープ(超強力/多用途)エスコ
999税込1,099特価
1個
取扱停止中
幅(mm)19厚さ(mm)1.1長さ(m)4テープ地色芯径(mm)76(3”)
15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品) エスコ15mmx2m超強力両面テープ(JISZ1541品)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
用途つきにくかった塩化ビニル素材の接着、固定に。仕様JIS規格Z15411種適合品テープ地色主なワークパーツ
1700-2800mm 強力伸縮棒(ステンレス製) エスコ1700-2800mm 強力伸縮棒(ステンレス製)エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)質量(g)1300耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1100-1900mm 強力伸縮棒(ステンレス製) エスコ1100-1900mm 強力伸縮棒(ステンレス製)エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-102A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)質量(g)880耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×70×95太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
750-1200mm 強力伸縮棒(ステンレス製) エスコ750-1200mm 強力伸縮棒(ステンレス製)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)質量(g)665耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
20mmx10m 両面テープ(超強力・高性能) エスコ20mmx10m 両面テープ(超強力・高性能)エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。エスコ品番EA944MG-4材質基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱) エスコ20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱)エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付けエスコ品番EA944MG-3厚さ薄手テープ地色芯径(mm)76(3インチ)使用温度‐20/110℃粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
15mmx 2 m 強力両面テープ(防水用) エスコ15mmx 2 m 強力両面テープ(防水用)エスコ
555税込611
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MF-8テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら