45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
550 税込605
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白/白 商品タイプ両面 寸法(mm)250×300×1.0 仕様両面着磁 エスコ品番EA781BS-25 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 吸着力15gf/cm2以上
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

白/白 商品タイプ両面 仕様両面着磁 エスコ品番EA781BS-15 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 長さ(mm)930 幅(mm)520 厚さ(mm)1.0 吸着力15gf/cm2以上
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

赤/青 商品タイプ両面 寸法(mm)250×300×1.0 仕様両面着磁 エスコ品番EA781BS-24 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 吸着力15gf/cm2以上
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

青/白 商品タイプ両面 仕様両面着磁 エスコ品番EA781BS-12 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 長さ(mm)930 幅(mm)520 厚さ(mm)1.0 吸着力15gf/cm2以上
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

赤/白 商品タイプ両面 寸法(mm)250×300×1.0 仕様両面着磁 エスコ品番EA781BS-21 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 吸着力15gf/cm2以上
1個
1,820 税込2,002
欠品中

黄/白 商品タイプ両面 仕様両面着磁 エスコ品番EA781BS-13 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 長さ(mm)930 幅(mm)520 厚さ(mm)1.0 吸着力15gf/cm2以上
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

青/白 商品タイプ両面 寸法(mm)250×300×1.0 仕様両面着磁 エスコ品番EA781BS-22 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 吸着力15gf/cm2以上
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

赤/青 商品タイプ両面 仕様両面着磁 エスコ品番EA781BS-14 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 長さ(mm)930 幅(mm)520 厚さ(mm)1.0 吸着力15gf/cm2以上
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

赤/白 商品タイプ両面 仕様両面着磁 エスコ品番EA781BS-11 材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 長さ(mm)930 幅(mm)520 厚さ(mm)1.0 吸着力15gf/cm2以上
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

材質本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石 厚さ(mm)0.3 サイズA4 質量(g)74 外寸(mm)342×233 収納寸法(mm)300×214 アズワン品番64-2264-77
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

隙間に差し込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単にできます。
寸法(mm)300×31×16 仕様両面テープ付 エスコ品番EA762FF-702 材質アルミ 長さ(mm)300 綴じ枚数5枚
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

マグネット式、ストレッチタイプの遮光マグネットカーテン、強力マグネットで取付け簡単、紫外線約95%カット+直射日光をカット、両面に消臭・抗菌加工、軽自動車・コンパクトカー・セダンに適しています
1式(2枚)
1,960 税込2,156
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間に差し込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単にできます。
寸法(mm)210×31×16 仕様両面テープ付 エスコ品番EA762FF-701 材質アルミ 長さ(mm)210 綴じ枚数5枚
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

材質本体:オレフィンシート、芯材:1.2mm厚PPシート、ポケット:両面透明シート、ネオジウム磁石4個使用 表:ブルー、裏:ライトグレー サイズA4 質量(g)110 外寸(mm)223×317 アズワン品番64-2264-75
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

両面テープ付。隙間に差込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単に出来ます。付属の両面テープを使えばマグネットが使えない壁面でも使用可能です。
材質アルミ 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×16×31 綴じ枚数5枚
1本
3,170 税込3,487
翌日出荷

JIS1級品 両面目盛 金属ボディとしては世界最小・最軽量のコンパクトボディ 0店補正移動爪 マグネット爪・コンベックホルダー・ストラップ付 455mmピッチスタッドマーク付
仕様●全長:7.5m●幅:25mm●材質:テープ:スチールバネ:ステンレス●重量:380g テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)7.5 目盛仕様両面目盛 アズワン品番65-2169-64
1個
5,410 税込5,951
8日以内出荷

両面印刷。400mm吊り下げワイヤー付。
材質【表示板】マグネット、【ワイヤー】ステンレス 寸法(mm)50×50×1
1パック(5組)
4,160 税込4,576
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様強力ネオジウム磁石採用補助プレート2枚、両面テープ2枚付 材質本体:ABS、アルミ、スチール脚部:ポリカーボネイト、合成ゴム ベース寸法(mm)56×575 パイプ長(mm)185 適合範囲(mm)5~120
1個
8,540 税込9,394
当日出荷

使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む) 質量(g)約105 電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh) 全光束(Lm)100 光源高輝度電球色LED センサー感知方式人感センサー 充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時 検知方式焦電型赤外線人感センサー アズワン品番64-7941-81 点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分 電球の種類LED 検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

種類ロック付 テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別両面 爪部マグネット爪 エスコ品番EA720CM-75
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別両面 爪部マグネット爪 エスコ品番EA720CM-55
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

用途スチール家具などの多いスペース、オフィスや店舗に 材質合成ゴム エスコ品番EA781BX-2 長さ(m)1 寸法(幅W×厚さ)(mm)19.1×0.9 着磁力両面(片面:粘着テープ付)
1個
1,330 税込1,463
3日以内出荷

左右幅と奥行き調節できる小物収納ポケットです。L字フック、両面テープ、マグネットの3通りの取り付けが可能です。マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。
セット内容本体、ペンホルダー、底板、L字フック、ボルト×2、マグネット、両面テープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】82~124.5×52~78×116.5、【ペンホルダー取付時】98~140×52~78×116.5
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

ボールペン1本付 マグネット、両面テープ付
エスコ品番EA762H-2 寸法(mm)45×10×240 質量(g)37
1個
600 税込660
翌日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-12 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)100×200×1.0(T) 質量(g)160 設置場所屋内、壁面
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-11 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)54×86×0.4(T) 質量(g)10 設置場所屋内、壁面
1個
560 税込616
当日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-13 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)200×300×1.0(T) 質量(g)480 設置場所屋内、壁面
1個
4,620 税込5,082
欠品中

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-15 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)400×500×1.0(T) 質量(g)1600 設置場所屋内、壁面
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-14 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)200×500×1.0(T) 質量(g)800 設置場所屋内、壁面
1個
7,310 税込8,041
翌日出荷

ブレーキ用(一時ロック)、ロック用の2ボタン仕様。テープ先端マグネット付。両面目盛付。目盛の裏面は縦になっています。ベルト掛け付。防塵・防水を防ぐナイロンコーティングを施したテープです。強化された滑り止めボディ。ストッパー付。
1台
3,860 税込4,246
翌日出荷

机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90 エスコ品番EA897CW-1 材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール 寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370 質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置抵抗付温度ヒューズ 電源コード(m)1.8 発熱体コードヒーター タイマー3時間
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個 材質ABS樹脂 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-50 明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時) 防水性 演色指数(Ra)80 本体寸法(cm)約31
1個
6,840 税込7,524
翌日出荷

本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)。連結して明るさを延長できます。
付属品マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個 材質ABS樹脂 質量(g)約86 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-51 明るさ(Lm)550 防水性 本体寸法(cm)約31
1個
4,090 税込4,499
8日以内出荷

フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。IP54で、ほこりやあらゆる方向からの水しぶきの影響を受けないため、屋外での使用も可能です。[モード切替]。1回目:前面ライト。2回目:後面ライト。3回目:両面ライト。IP54・IK07。無段階調光。屋内用。
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2 消費電力(W)0.35 設置場所屋内向け アズワン品番65-9306-47
1組(2台)
12,800 税込14,080
翌日出荷

印刷された日カレンダーに、無事故・無災害日は緑色、事故・災害日は橙色・赤色のマグネットをそれぞれ貼り、緑十字を完成させます。安全意識の啓発に。
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)