PP・PE対応。汎用材の両面テープ。初期接着力にすぐれます。各種素材への接着、PPやPE等のプラスチックの接着に優れます。
材質基材:不織布(レーヨン) 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
色(シート)無色半透明
サイズ(mm)300×200
1組(4枚)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
水回り用。浴室・洗面所など水回りでの小物固定に。水のかかる浴室や洗面所などでの小物の取りつけに適したテープです。水に濡れてもはがれない"ピッタイルシート(本品に付属)"と併用することで、タイル面にも接着が可能です。
仕様●サイズ(mm):40×65●厚さ(mm):1.2●材質:基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系、剥離紙:紙●色:白●ピッタイルシート:60×85mm(2枚入)基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙●重量(g):15●入数:2枚
アズワン品番65-3898-89
1パック(2枚)
¥370
税込¥407
翌日出荷
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など
材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)300×200
色(シート)無色半透明
粘着力(N/10mm)8.2
剪断接着力(N/cm2)169
1組(4枚)
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
両面粘着式
熱伝導性に優れたテープです。
非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。
難燃性:UL94-V2を取得済です。
ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。
20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
アズワン品番65-2258-91
1枚
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。
鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。
鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)
アズワン品番65-2251-44
1枚
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
材質ケーブルカバー:ポリエステル 両面ファスナー:ポリプロピレン(オス面のみ) ズレ防止粘着シート:ポリプロピレン
全長(m)1.5
関連キーワード