19x0.8mm/33m 構造用接合両面テープエスコ翌日出荷
VHBテープ<br />耐熱性、耐候性、シール性に優れています。<br />耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。<br />独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。<br />下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。<br />一般
仕様●メーカー:3M●型番:Y4825K-08●幅(mm):19●長さ(m):33●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰アズワン品番65-5659-66