「両面テープ 粘着」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。再剥離性に優れています。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
用途樹脂板各種工業用材料の固定に
材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.125
長さ(m)30
テープ地色透明
主な用途樹脂板各種工業用材料の固定に
粘着力(N/10mm)5.5
1巻
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に
材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
色黒
長さ(m)4
粘着力(N/10mm)20
径(mm)内芯:76 (3”)
1個(1個)
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
強力に固定
後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。
エスコ品番EA944MF-212
材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤
厚さ厚手
テープ地色白
芯径(mm)28(1.1インチ)
粘着タイプ強力
再剥離可
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
各種素材への接着性良好
PPやPE等の低表面エネルギープラスチックにも優れた接着力を発揮
低温においても初期タック良好
粗面にも高接着力
用途電子機器内のフィルム、緩衝用発泡材などの取付け
家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取付け
金属、プラスチック銘板の取付け
玩具、楽器、レジャー用品の緩衝材の取付け
建築用断熱材の固定
建築用押出し樹脂成形部品の固定
エスコ品番EA943VC-23
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
テープ地色無色半透明
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
ケース付。
用途屋外でのフック類など小物固定に
材質基材:ブチルゴム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)0.75
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:30(1.2”)
テープ色:黒
1箱(10巻)
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
マット固定用両面テープ
手で簡単に切れます。
強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。
剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。
エスコ品番EA944MD-8
主なワークパーツ
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など
材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)300×200
色(シート)無色半透明
粘着力(N/10mm)8.2
剪断接着力(N/cm2)169
1組(4枚)
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-46
材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材シリコーン
主なワークパーツ
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:28(1.1”)
テープ色:白
1箱(10巻)
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番EA944MD-63
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
屋内用。釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに。ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。
用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに
材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)1.67
長さ(m)4.5
テープ地色白
主な用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに
粘着力(N/10mm)8.76
引張強度(N/10mm)14
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
エスコ品番EA944MF-7
材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系
テープ地色黒
芯径(mm)30(1.2インチ)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
用途写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に
材質基材:不織布 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.17
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:白
1個
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クッションフロアやニードルパンチの固定に。薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76
テープ色:透明
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
粗面接着性に優れます。
用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着に
エスコ品番EA944MD-64
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
適合用途粗面
主なワークパーツ
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。
鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。
鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)
アズワン品番65-2251-44
1枚
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
発泡体、不織布等、粗い面の固定に
自動車内装材固定、銘板固定に
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-95
材質基材:不織布粘着剤:アクリル系
テープ地色白色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途キッチンパネルと下地材との仮固定(一次接着用)に。
鏡・装飾ガラスと下地との接着。
材質アクリル樹脂系両面粘着
厚さ(mm)1.1
寸法(mm)20×10m
質量(g)850
テープ地色白
芯径(mm)75
アズワン品番64-7956-01
1本
¥585
税込¥644
当日出荷
強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。
用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に
幅(mm)15
厚さ(mm)1.35
長さ(m)2
芯径(mm)内芯:28
テープ色:白
防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。
用途ベランダなどでの人工芝小物固定に
材質基材:布 粘着剤:ゴム系
幅(mm)15
厚さ(mm)1.0
長さ(m)4
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:黒
1巻
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-106
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-101
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに
材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル
幅(mm)20
厚さ(mm)0.15
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:黒
1箱(10巻)
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~200
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
テープ色:グレー
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-105
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
直径(Φmm)約165
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
車外の接着用途に最適です。
用途自動車のエンブレムやオーナメントなど軽量な外装部品の接着、固定に
材質基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)15
厚さ(mm)0.8
長さ(m)1.5
芯径(mm)内芯:35
テープ色:黒
1巻
¥840
税込¥924
翌日出荷
切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。薄手タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)10
厚さ(mm)0.1
色透明
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:透明
1箱(30巻)
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-104
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥2,370
税込¥2,607
当日出荷
断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.1
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:透明
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-102
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に
材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
使用温度範囲(℃)-30~200
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)1.1
テープ色:グレー
1巻
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
千切れず剥せ、糊残りも少ない
金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-103
材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系
テープ地色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け
エスコ品番EA944MG-3
厚さ薄手
テープ地色白
芯径(mm)76(3インチ)
使用温度‐20/110℃
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
用途樹脂板・各種工業用材料の固定に
エスコ品番EA943VD-1
材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系
テープ地色透明
主なワークパーツ
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
仕様のり面:両面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
初期粘着性に優れます。
家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に
エスコ品番EA944MD-81
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
低温接着性、粗面接着性良好。カット簡単(はさみ不要)初期接着性、低温接着性。
用途透湿防水シートのはり合わせなどに
仕様のり面:両面
材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル樹脂系
幅(mm)75
厚さ(mm)0.26
長さ(m)20
1巻
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ