10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け エスコ品番EA944MG-3 厚さ薄手 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 使用温度‐20/110℃ 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用 エスコ品番EA944MG-56 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用 エスコ品番EA944MG-57 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1個
4,480 税込4,928
当日出荷

VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に 材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~200 テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.1 テープ色:グレー
1巻
1,790 税込1,969
翌日出荷

耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用 エスコ品番EA944MG-59 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白 アズワン品番65-9316-39
1巻
1,170 税込1,287
翌日出荷

VHBテープ。耐熱性、耐候性、シール性に優れています。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般
仕様●メーカー:3M●型番:Y4825K-08●幅(mm):19●長さ(m):33●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰 アズワン品番65-5659-66
1巻
4,340 税込4,774
翌日出荷

材質PE 厚さ(mm)1.06 テープ長さ(m)1.5 芯径(mm)26(1”) 耐熱温度(℃)-40~93 最大使用荷重(kg)22 アズワン品番64-7956-72
1巻
2,320 税込2,552
当日出荷

材質PE 厚さ(mm)1 透明 テープ長さ(m)1.5 芯径(mm)26(1”) 耐熱温度(℃)-40~93 最大使用荷重(kg)13 アズワン品番64-7956-71
1巻
1,830 税込2,013
翌日出荷