凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
両面テープ付き。『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。直接日の当たる場所でも劣化しづらい。屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。
用途柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぐ
材質本体:PVC 付属両面テープ:アクリル系粘着剤
色グレー
粘着付き。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
用途油面用。工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角でご使用ください
材質NBR(発泡ゴム)
長さ(mm)900
幅(mm)15×15
厚さ(mm)4
1袋(2個)
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
付属品:両面テープ×2枚 厚さ調整パッド(3mm・5mm/各4個)木ネジ×4本 ※壁面に取り付ける際に付属のねじが取り付ける壁に適しているかご確認ください。適していない場合は別途市販の適したねじをご購入ください。Apple iPad・iPadminiや7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に適しています。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W55×D21×H150.5mm●材質:本体/ABS樹脂●重量:24g●出荷形態:組立出荷
アズワン品番65-9281-13
1台
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
柔らかく、強く押してもつぶれません。
曲がった箇所でも使用できます。
色クリア
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)4
付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤)
エスコ品番EA983FE-81
寸法(mm)18×15×400(L)
質量(g)約50
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
柔らかく、強く押してもつぶれません。
曲がった箇所でも使用できます。
色クリア
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)4
付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤)
エスコ品番EA983FE-83
寸法(mm)18×15×900(L)
質量(g)約110
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
透明素材のため、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
耐水性、耐アルカリ性、耐溶剤性があります。
柔らかく、強く押してもつぶれません。
色クリア
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
厚さ(mm)4
付属品透明両面テープ(アクリル系接着剤)
エスコ品番EA983FE-71
幅(mm)18
寸法(mm)37×37×15(H)
質量(g/個)約5
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
用途家具・机やテーブル等の角に、夜間・災害時の誘導に
色蓄光黄緑
材質シリコン
厚さ(mm)4
仕様蓄光・衝撃吸収材
エスコ品番EA983FE-76
幅(mm)18
寸法(mm)37×37×15(H)
粘着剤アクリル系(両面テープ貼付済)
質量(g/個)5
発光時間(時間)約3
蓄光時間(分)30(蛍光灯の室内で照射時間)
1セット(2個)
¥600
税込¥660
当日出荷
関連キーワード