12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金属、ポリプロピレン等の各種プラスチック材料、発泡体などの粗面に エスコ品番EA944MG-39 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 テープ地色透明 芯径(mm)76(3インチ) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパーツ
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル アズワン品番68-1868-28 危険物の類別非危険物
1個
68,000 税込74,800
翌々日出荷

鍵を7個掛けることができます。背面3ヶ所に両面テープ付。 上下が波型になっているので壁面に上下左右並べて取付けても美しく取付けられます。
エスコ品番EA956VL-207 材質プラスチック 寸法(mm)259×83×10(t)(突起部分を除く) 質量(g)約36 取付穴2ヶ所 取付穴径(Φmm)4 フック寸法(mm)4×15(H)
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:使用中⇔空室●材質:アクリル アズワン品番65-2303-92
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:会議中⇔空室●材質:アクリル アズワン品番65-2303-91
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:在室⇔不在●材質:アクリル アズワン品番65-2303-90
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

両面テープ付
仕様●サイズ(mm):50×150×7(t)●表示内容:来客中⇔空室●材質:アクリル アズワン品番65-2303-93
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個 材質ABS樹脂 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-50 明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時) 防水性 演色指数(Ra)80 本体寸法(cm)約31
1個
6,840 税込7,524
翌日出荷

本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)。連結して明るさを延長できます。
付属品マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個 材質ABS樹脂 質量(g)約86 使用温度範囲(℃)10~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)7.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値) 光源LED(昼光色相当) 設置場所屋内 アズワン品番65-2228-51 明るさ(Lm)550 防水性 本体寸法(cm)約31
1個
4,090 税込4,499
8日以内出荷

仕様セキュリティスロットサイズ:約3×7mm 厚さ(mm)最厚部:約6.6、最薄部:約3.8 寸法(mm)49(W)×49(D)×6.6(H) ブラック 質量(g)10 引張強度(kg)55.5 取付面(mm)約Φ49 取付け方法両面テープ式 アズワン品番65-2310-71
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

仕様セキュリティスロットサイズ:約3×7mm 厚さ(mm)最厚部:約6.6、最薄部:約3.8 寸法(mm)49(W)×49(D)×6.6(H) ホワイト 質量(g)10 引張強度(kg)55.5 取付面(mm)約Φ49 取付け方法両面テープ式 アズワン品番65-2310-72
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)