15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(20組)
1,190 税込1,309
当日出荷

用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に! ビニールハウスの穴の補修、補強に! 仕様穴あけポンチ付 本体全長255mm
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用 セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組 材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ 厚さ(mm)3.5まで 寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270 質量(g)347 アズワン品番64-2232-02 入数10組 ハトメ内径(Φmm)12
1個
3,220 税込3,542
当日出荷

ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強からシート・幌・テント・ビニールハウスの穴の補強に
材質アルミ
1セット(20組)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。 材質極薄鉄板(真鍮メッキ) 全長(mm)250 適合ハトメ内径12mm エスコ品番EA576MB-5 セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。 材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング) 厚さ(mm)1 規格A種 連続使用温度(℃)250 ハトメ内径(mm)Φ12 瞬間耐熱温度(℃)1300
1個
6,620 税込7,282
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組 アズワン品番64-2232-04
1セット
11,200 税込12,320
当日出荷

紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
【フィルム】ダークグリーン エスコ品番EA334BE-1G 寸法(mm)970×1970 質量(g)799 ハトメピッチ(mm)400 全光線透過率(%)1 ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

。耐炎繊維基布にシリコン樹脂を両面コーティングした厚手タイプです。受けた火花・ノロをはじくタイプです。従来品より厚みを増し、耐久性がアップしてます。アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでおりません。周囲折返しのうえ、ハトメを取付。
1枚
17,500 税込19,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
【フィルム】イエロー エスコ品番EA334BF-1Y 寸法(mm)970×1970 質量(g)1648 ハトメピッチ(mm)400 全光線透過率(%)74 ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
【フィルム】イエロー エスコ品番EA334BE-1Y 寸法(mm)970×1970 質量(g)799 ハトメピッチ(mm)400 全光線透過率(%)74 ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1個
8,760 税込9,636
翌日出荷

紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。
【フィルム】ダークグリーン エスコ品番EA334BF-1G 寸法(mm)970×1970 質量(g)1648 ハトメピッチ(mm)400 全光線透過率(%)1 ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷