23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

フローリング床、クッションフロア、化学タイル床の古いワックスを取り除きます。
液性中性 エスコ品番EA920L-21 使用の目安1m2あたり50~70mL
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

無リン PRTR法非該当品 中和が不要な中性タイプ、生分解性に優れています。
液性中性 エスコ品番EA922AJ-19 希釈原液~10倍
1個
11,000 税込12,100
翌々日出荷

アニオン系界面活性剤。中性。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
用途金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。 内容量(L)4 危険物の類別非危険物
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

アニオン系界面活性剤。中性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
内容量(L)2 pH6.0~8.0 主成分アニオン系界面活性剤
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷

装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去 エスコ品番EA119-4 pH値PH7.0~8.0 比重1.39~1.43 使用量系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
43,500 税込47,850
翌日出荷

非イオン系界面活性剤。中性。金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。
pH6.5~8.9
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 洗濯可能です。 選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。 塩素系の漂白剤は使用しないでください。 74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。 首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン 種別エプロン 職業別シーン溶接工 ひも長(mm)700
1個
7,320 税込8,052
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。
エスコ品番EA119-20 pH4.0(20℃、原液) 比重1.18(20℃) 外観淡黄色透明液体 使用量保有水量の1~5%
1個(5kg)
26,400 税込29,040
当日出荷

噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)
質量(g)109 容量(L)0.75 材質(ノズル)プラスチック タンク寸法(mm)Φ100x200(H) 危険物の類別非危険物
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

中性。アロエエキス入。水無しで油汚れが落とせます。「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
1個ほか
4,770 税込5,247
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。半透明の洗剤容器でタンク内の分量をいつでも確認できます。スプレーのアングルを調節可能で縦、横どちらにでも噴射を楽にできます。クイックコネクトアダプターにより、アクセサリーの交換を簡単に行えます。中性、アルカリ性、酸性の洗浄剤にご使用いただけます。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.644-135.0●タンク容量:300ml●材質:タンク/ポリエチレン、ノズル/ポリプロピレン●サイズ:205×93×132mm●タンクサイズ:85×90×70(H)mm●ノズルサイズ:Φ23×205mm●EA115KN-2用 アズワン品番65-3881-64
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

環境ホルモン、PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。 生分解性に優れた表面洗浄剤です。 化学床、フローリング、白木床などにお使いください。
商品タイプ業務用 液性中性 エスコ品番EA920LE-1 標準使用量50mL/m2 アズワン品番64-7947-35 希釈30~100倍
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

中性タイプの汚れ落としです。防カビ剤がカビの発生を抑えます。なめし用柔軟材とミンクファットが皮革の柔軟性を保ちます。ヌメ革、爬虫類等の特殊な革及びスエード等の起毛革には使用できません。
内容量(mL)100 アズワン品番65-2251-83 危険物の類別非危険物
1個
500 税込550
翌日出荷

標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー 液性中性 内容量(kg)10 アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
9,070 税込9,977
翌々日出荷

ステンレス表面の汚れを落とし、ツヤ出しが同時にできる洗浄光沢剤です。再汚染防止の保護効果があります。のびが良いスプレータイプです。中性タイプ。pH6.5(無リン)。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)480
1箱(12本)
21,200 税込23,320
翌日出荷

シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド。中性~弱アルカリ性。#1000~#1500のペーパー目除去から、ある程度のツヤ出しまで可能です。切れ味抜群の特殊研磨材を使用したコンパウンド
用途深いキズ取り~中間仕上げまで#1000~1200のスクラッチキズに対応 仕様中目 使用方法1.ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2.使用前に容器ごと良く振ってください。3.作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4.バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。 粒度#1000 粒径(μm)平均10~15 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
3,020 税込3,322
翌日出荷

中性、2液性塗料を落とす手に優しい手洗い洗剤、クリーム状のハンドクリーナーで、油汚れはもちろん落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせる。、スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とす。、PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品。
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:100g●仕様:ミストタイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム アズワン品番65-9310-28 危険物の類別非危険物
1本
1,150 税込1,265
翌日出荷

用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:4.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム アズワン品番65-9310-30 危険物の類別非危険物
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。EA920AJ-53(ミストタイプ)の詰め替えに使用できます。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:1.0L●仕様:液体タイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム 危険等級 アズワン品番65-9310-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,820 税込5,302
翌々日出荷

。1本で柔軟も抗菌も、お洗濯に欲しい効果を集約しました。抗菌剤配合でイヤなにおいを抑えて、心安らぐ香りを楽しめます。すすぎ1回にも対応します。部屋干しでも、イヤなニオイを抑えて、衣類だけではなくお部屋に広がる香りまで楽しめます。 ※すべての菌に対して効果を有するわけではありません。
仕様●内容量:850g●入数:1個●成分:界面活性剤(20% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸)、安定化剤●使用量目安:水30Lに対して25g●使用回数(目安):34回(1回25g使用時)●香りつづくトップ 抗菌plus●液体●清潔感のあるローズ&フローラルの香り●中性 アズワン品番65-9311-27
1本
560 税込616
翌日出荷

セット内容:コーティング剤 100mL、洗浄剤 100mL、マイクロファイバー 1枚、マイクロファイバータオル 1枚、スポンジ 1個。クリスタルガラスの皮膜が強烈に輝く!強靱に守る!ワックス不要で楽々洗車ライフを実現。光沢保持率100%実証済み(JIS K 2396)。ボディ全色対応。
仕様プロ施工:普通自動車3台分 成分コーティング剤:クリスタルガラス繊維、セルロース、フッ素重合体、ケイ素重合体、洗浄剤:陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール 種類水性 液性コーティング剤:中性、洗浄剤:アルカリ性 施工量クイック施工:普通自動車5台分
1セット
12,400 税込13,640
翌日出荷