13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジ、オーブン、食器・調理器具、冷蔵庫、床などの清掃まで1本で幅広く使えます。アルカリフリーでギトギト油を落とす、厨房油汚れ用洗剤です。原液~300倍希釈で、フライヤー周りの汚れから、食器・調理器具、客席の清掃まで1本で幅広く使えます。
内容量(L)5 アズワン品番65-2243-86 関連資料SDS日本語(0.37MB) 商品タイプ業務用
1本(5L)
4,230 税込4,653
3日以内出荷

1個(100g)ほか
750 税込825
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5~10倍に希釈してご使用ください。
寸法(mm)70×70×175 内容量(mL)500 適合品番EA115TR-31 EA115TR-32 アズワン品番64-7817-51
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷

噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)
質量(g)109 容量(L)0.75 材質(ノズル)プラスチック タンク寸法(mm)Φ100x200(H) 危険物の類別非危険物
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

中性洗剤のみ使用。調整ノブで洗剤の吐出量を調整可能。洗剤を泡上に噴出させて対象物に散布します。
用途洗車時の車などのボディへ洗剤散布 仕様フォームノズル 材質樹脂 質量(g)122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×26×180
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

熱、炎、フラッシュファイヤーから身を守ります。 洗濯可能です。 選択する時は、刺激性の少ない合成洗剤をご使用ください。 塩素系の漂白剤は使用しないでください。 74℃以上の熱湯につけますと耐炎能力が落ちますのでご注意ください。 首と腰でサイズ調整ができます。
用途溶接用エプロン 種別エプロン 職業別シーン溶接工 ひも長(mm)700
1個
7,320 税込8,052
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面は特殊プロジェクション加工でマウスの動きを確実にキャッチ 光学センサーマウスに最適(ボールマウスにも対応) 手首が疲れにくく、デスクの邪魔にならない薄型タイプ 中性洗剤で丸洗い可能 裏面はずれにくいようノンスリップ加工
ブラック エスコ品番EA764-121A 材質PET(再生PET80%) 寸法(mm)180×150×0.5 質量(g)50 グリーン購入法適合
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

ご注意:※本製品は紛失防止のために抜けにくくしてあるため、差し込む際に片側が入りにくい場合があります。その場合は、中央側に押さえながら差し込んでください。使用方法:1.Lightningコネクタのゴミ、ホコリを取り除きます。 2.奥までしっかり押し込んでください。 ※汚れた場合は中性洗剤で洗い、よく乾かしてから使用してください。ゴミ、ホコリが本体に入ることを防ぎます。取り付け簡単なシリコン素材です。お得な3個入りです。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W10×H4×D4mm●材質:シリコン●重量:10g●入数:3個 アズワン品番65-9282-07
1箱(3個)
730 税込803
翌日出荷

キュキュット。中性。EA922KA-41用詰替え用食器洗剤。濃密泡で、パッと洗える!汚れ落ちを指先でキュッと実感!泡の持続性とすすぎの早さを両立しているので、短時間で大量に洗えます。まな板とスポンジの除菌効果があります。オレンジの香り。
用途野菜果物食器調理用具用スポンジプラスチック製まな板(除菌) 成分界面活性剤(42%、高級アルコール系(陰イオン))、アルキルグリコシド、安定化剤 内容量(mL)詰替え用(1250)
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

1本
200 税込220
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中性。アロエエキス入。水無しで油汚れが落とせます。「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
1個ほか
4,770 税込5,247
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中性、2液性塗料を落とす手に優しい手洗い洗剤、クリーム状のハンドクリーナーで、油汚れはもちろん落ちにくい2液性ウレタンやエポキシ塗料が簡単に落とせる。、スクラブ剤配合により、指紋の中の汚れまでもスッキリ落とす。、PRTR法非該当品で、さらに界面活性剤及びスクラブ剤は天然由来品であり環境に優しい商品。
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。半透明の洗剤容器でタンク内の分量をいつでも確認できます。スプレーのアングルを調節可能で縦、横どちらにでも噴射を楽にできます。クイックコネクトアダプターにより、アクセサリーの交換を簡単に行えます。中性、アルカリ性、酸性の洗浄剤にご使用いただけます。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.644-135.0●タンク容量:300ml●材質:タンク/ポリエチレン、ノズル/ポリプロピレン●サイズ:205×93×132mm●タンクサイズ:85×90×70(H)mm●ノズルサイズ:Φ23×205mm●EA115KN-2用 アズワン品番65-3881-64
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷