カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
さらに商品を絞り込む
  • エレコム(17)
  • サンワサプライ(7)
  • StarTech.com(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • エスコ
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • ELPA(2)
  • ブランドをもっと見る

「中継コネクタ lan」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
38x142x32mm LANケーブル中継ケース 耐水型 エスコ38x142x32mm LANケーブル中継ケース 耐水型エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタなどを収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:W38×D142×H32(突起部を除く)●重量(g):66●材質:ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック●防水規格:IP54●耐候性:UL 746C●難燃性:UL 94-V0アズワン品番65-9282-08
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)エスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19
LANケーブル中継アダプター(屋外用) エスコLANケーブル中継アダプター(屋外用)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
屋外用LANケーブル(EA764BF-110/-130)と、すき間用LANケーブル(EA764BF-200)を中継するのに最適です。
仕様カテゴリー5e準拠エスコ品番EA764BM-6セット内容RJ45中継コネクタ2個、簡易防水テープ2個寸法(mm)(コネクタ)14.7×29.8×16.3(H)テープ長さ(mm)500(簡易防水)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら