カテゴリ

  • 電動工具(20)
    • 丸ノコ(6)
    • 充電式マルノコ(1)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(33)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(194)
  • マキタ(52)
  • EARTH MAN(15)
  • SHINKO(新興製作所)(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(27)
  • ハウスビーエム(3)
  • Y'sGOD(13)
  • SK11(46)
  • BLACK&DECKER(8)
  • ノーブランド(81)
  • 修理(60)
  • RS PRO(56)
  • シンワ測定(46)
  • BOSCH(ボッシュ)(36)
  • タキロンシーアイ(21)
  • サンビー(17)
  • アイウッド(17)
外径(Φmm)
  • 165(2)
  • 190(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 66(1)
電源(V)
  • 100(3)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 38(1)
  • 44(1)
  • 46(1)
  • 57(1)
  • 68(1)
38・44・46・57・68
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4300(2)
  • 5500(2)
4300・5500
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 1000~1100未満(2)
300~400未満・1000~1100未満
コード長さ(m)
  • 5(2)
5
電流(A)
  • 11(2)
11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸のこ」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸鋸用ロングガイド EA897ECシリーズ エスコ丸鋸用ロングガイド EA897ECシリーズエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
蝶ボルト、スプリング付
丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ エスコ丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズエスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。アズワン品番68-1860-48
樹脂製平板 エスコ樹脂製平板エスコ
4,790税込5,269
1枚(1枚)
翌日出荷
耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック寸法(mm)400×1000×15(H)質量(kg)6.2
[充電式]丸鋸 エスコ[充電式]丸鋸エスコ
27,000税込29,700
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付質量(kg)2.5(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])4300連続使用時間約52分(無負荷)刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)327×171×220(H)穴径(mm)20刃径(mm)140
165mm 卓上型スライド式電動丸鋸 エスコ165mm 卓上型スライド式電動丸鋸エスコ
138,400税込152,240
1台
翌日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付二重絶縁電子制御モートル傾斜テーブル回転式ブレーキ・ライト付ポジティブストップ搭載モーター起動時の反動軽減木っ端巻き込み防止用ガード付両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番65-9305-42
超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ165mm EA851CEシリーズエスコ
2,770税込3,047
1枚
翌日出荷
充電丸ノコ用。深切り165mmなので、厚い材に最適。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。1.5mmの鋭角薄刃と軽量台金で切断抵抗が少なくバッテリーが長持ち。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:木材・普通合板・プリント合板・天然木化粧板●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼 チップ/超硬 刃先/鋭角薄刃 +軽量台金●重量(g):153●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。アズワン品番65-9305-26
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズエスコ
1,760税込1,936
1枚
翌日出荷
充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12540●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:40●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68アズワン品番65-9305-25
丸鋸ガイド エスコ丸鋸ガイドエスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
フロア材幅303mmに最適なサイズ300mm±0.3mm以内の高精度高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる裏目盛付丸鋸ピッチ目盛付軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面簡易な罫書きができる長さ目盛付両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。アズワン品番65-9305-41
丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ エスコ丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズエスコ
6,170税込6,787
1本
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mmアズワン品番65-9305-39
丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ エスコ丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズエスコ
7,370税込8,107
1本
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/1162×336×73mm 畳んだ時/1162×88×73mm●重量:1040g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~100cm●突き当て高さ 15mmアズワン品番65-9305-40
超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズ エスコ超硬チップソー Φ125mm EA851CEシリーズエスコ
1,640税込1,804
1枚
翌日出荷
充電丸ノコ用。薄刃設計で切削抵抗が少なく、充電長持ち。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。スピード重視の仮枠向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。軽量合金使用で軽い。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM12524●直径(mm):125●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.2●山数:24●用途:木材・合板用●最大回転数:12200rpm●材質:台座/炭素工具鋼、チップ/超硬●重量(g):68アズワン品番65-9305-24
Φ165mm 電動丸鋸 エスコΦ165mm 電動丸鋸エスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付アズワン品番65-3893-80
Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコΦ140mm/18V [充電式]電動丸鋸エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°アズワン品番65-3893-82
45cm 丸鋸ガイド定規 エスコ45cm 丸鋸ガイド定規エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛アズワン品番65-5664-72
15x300x1000mm 樹脂製平板 エスコ15x300x1000mm 樹脂製平板エスコ
3,600税込3,960
1枚
翌日出荷
木材だと腐りやすい場所にも安心です。専用のジョイント(EA628ZC-2・-3)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。
仕様●メーカー:大研化成工業●型番:H-1000●サイズ:300×1000×15(T)mm●重量:4.6kg●材質:廃プラスチック●家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適●丸ノコで切断可能アズワン品番65-3886-77
電動丸鋸セット エスコ電動丸鋸セットエスコ
16,700税込18,370
1セット
翌日出荷
付属品ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)、替カーボンブラシEA813RA-14、収納ケース、中皿用仕切り板各1個付
マルチツールセット 丸鋸ヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット 丸鋸ヘッド付 AC100Vエスコ
17,500税込19,250
1セット
翌日出荷
マルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットですマルチツール本体と丸鋸ヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。木工の直線切りに適しています。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) 丸鋸ヘッド(EA813WA-19) 工具箱寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~3400本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21切込深さ(mm)21アズワン品番65-2227-89
印鑑ホルダー EA762ALシリーズ エスコ印鑑ホルダー EA762ALシリーズエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
付属の「回り止めシール」を貼っていただければ、直径9ミリの丸印・小判印もご利用いただけます。 対応している印鑑の長は57.5~61.5mmなのでご注意ください。らくらく印高調節 コインを使う必要がなく、指先で軽く回すだけで印高を調節でき、朱肉にフィットされることができます。スライドロック機構 ボタンひとつで、スライド部分をロックできるので、カバンやポケット内での誤作動を防ぎます。ワンタッチで、朱肉交換 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。
寸法(mm)25×20×95質量(g)17.6適合寸法(mm)10~12繰り返し・詰め替え対応
丸鋸ガイド定規(取手付) エスコ丸鋸ガイド定規(取手付)エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
切り出し位置をケガけます。 ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。 材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。 大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。 アルミ製で軽くて丈夫な設計です。 握りやすくすべりにくい取手付です。 ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個アズワン品番65-2234-69
丸鋸ガイド定規 エスコ丸鋸ガイド定規エスコ
4,440税込4,884
1個
当日出荷から翌日出荷
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
9,480税込10,428
1台
翌日出荷
無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)アズワン品番65-2234-63
[充電式] 丸鋸(集じん兼用) エスコ[充電式] 丸鋸(集じん兼用)エスコ
84,600税込93,060
1台
8日以内出荷
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現 着脱可能なダストボックス 切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」 定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構 使いやすさにこだわったキャリングケース付 ブラシレス分割コアモーター 自動モード切換え機能(作業時不可が小さいときに「高回転モード」、大きい時は「高トルクモード」と自動的に切り換わる
仕様●切込深さ(切断角度:深さ):90°:66mm45°:44mm左傾斜切断時5°:61mm●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:3.3kg(本体)0.79kg(充電器)●充電時間:47分●回転数:4,100rpm●サイズ:201×287×258(H)mm●バッテリー:18V●充電器:AC100V●付属品:レーザースリットチップソー(外径165mm)、六角棒レンチ5mm、充電器、バッテリー×2個、キャリングケースアズワン品番65-2234-61
軸付ステンレスカッター(2.35mm軸) エスコ軸付ステンレスカッター(2.35mm軸)エスコ
1,170税込1,287
1セット(3枚)
翌日出荷
3枚組 電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 木材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に。 お手持ちのミニルーターに取り付けて精密切断作業などに使用できます。
仕様●軸径:2.35mm●丸鋸:Φ16・19・22mmアズワン品番65-2229-84
マイクログラインダー用セーフティーカバー エスコマイクログラインダー用セーフティーカバーエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。 ダストキャッチャーの使用効果も上がります。 ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために
仕様●サイズ:50×18×25(H)mm●先端サイズ:最大Φ22mmまで●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11EA818PR-12・EA818PR-12Sアズワン品番65-2229-36
[EA813WA-1・6用] 丸鋸ヘッド エスコ[EA813WA-1・6用] 丸鋸ヘッドエスコ
7,270税込7,997
1個
翌日出荷
付属品24Tチップソー、レンチ質量(g)700穴径(Φmm)15刃径(Φmm)85切込深さ(mm)21アズワン品番64-7927-32
丸鋸ガイド エスコ丸鋸ガイドエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質(本体)マグネシウム仕様5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。サイズ238×239×30mm質量(g)206直角精度200mm±0.2mm以内
丸鋸ガイド エスコ丸鋸ガイドエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
材質(本体)マグネシウム仕様5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。サイズ252×200×30mm質量(g)159直角精度200mm±0.2mm以内
400x400x300mm ツールバッグ エスコ400x400x300mm ツールバッグエスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
未使用時はコンパクトに折り畳めます。 側面のポケットには丸鋸替刃がちょうど3枚収まります。(バッグ内側へも付替えが可能)
エスコ品番EA925CP-4寸法(mm)400×400×300(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)400
165mm 電動丸鋸セット エスコ165mm 電動丸鋸セットエスコ
26,600税込29,260
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA851EB-2S
190mm 電動丸鋸セット エスコ190mm 電動丸鋸セットエスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA851AF-2S
538x359x347mm 収納ケース(OD色) エスコ538x359x347mm 収納ケース(OD色)エスコ
4,840税込5,324
1個
翌日出荷
高物収納にベスト!握りやすいワイドハンドル。 ふたはどちらからでも開閉可能 丈夫なので、踏み台、腰掛けとしても使用可能。
仕様大型電動工具、丸鋸等が収納可能エスコ品番EA505D材質高耐衝撃性コーポリマー質量(kg)3.5イエロータイプ中皿なし引張強度(kg)(取手)110外寸(mm)538×359×347内寸(mm)435×305×280(底部:410×280)取付穴(mm)20×8×17
465x333x322mm 収納ケース(ブルー/ブラック) エスコ465x333x322mm 収納ケース(ブルー/ブラック)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能) 中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能) 収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付) 出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ、本体とも、リブ増量で強度抜群。(椅子代わりにもOK!)
エスコ品番EA505-6材質高耐衝撃性コーポリマー質量(kg)2.6ブルー/ブラックタイプ中皿あり容量(L)27外寸(mm)465×333×322内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70取付穴(mm)18×6
電気丸鋸 エスコ電気丸鋸エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
ノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)68/(45°時)46回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)AC100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)質量(kg)3.6エスコ品番EA851AF-2
電動丸鋸 エスコ電動丸鋸エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
ノコ刃外径(Φmm)165ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)57/(45°時)38回転数(min-1[r.p.m])5500電源(V)AC100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5(2心)質量(kg)3.4エスコ品番EA851EB-2
[充電式]丸鋸 エスコ[充電式]丸鋸エスコ
18,400税込20,240
1台
翌日出荷
仕様本体のみ(バッテリー・充電器無)質量(kg)2.1(本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])4300連続使用時間約52分(無負荷)刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27充電器電圧(V)AC100充電時間(分)60サイズ(mm)327×171×220(H)穴径(mm)20刃径(mm)140
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら