無地
クイックタイプ
ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
無地
結束が容易なバインド線タイプ
仕様●商品名:カラーエフ●形状:丸形●札(mm):Φ30●バインド線長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番65-2131-18
1袋(20袋)
¥805
税込¥886
3日以内出荷
ポニー毛。
用途レタリング、イラスト、塗り込み用
セット内容セット内容:5本セット(1・2・3・5・6号)1号(EA109MG-61):毛丈:12mm、毛幅:2mm2号(EA109MG-62):毛丈:12mm、毛幅:2mm3号(EA109MG-63):毛丈:13mm、毛幅:2mm5号(EA109MG-64):毛丈:18mm、毛幅:3mm6号(EA109MG-65):毛丈:17mm、毛幅:4mm
全長(mm)169~180
1組
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
約1~2日で硬化します。レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。JIS F★★★★。
色銀黒
使用温度範囲(℃)10~35
内容量(mL)330
時間可視:1~2日
耐熱温度(℃)範囲:―40~150
危険物の類別非危険物
硬化速度(日)3~7
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
JIS F☆☆☆☆。高接着性、弾力性、高耐水性、耐久性、振動吸収、耐候性。台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止。レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工。約1~2日で硬化します。
材質シリコン樹脂系
色半透明
使用温度範囲(℃)10~35
内容量(mL)330
硬化時間(時間)24~48
危険物の類別非危険物
1本
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
関連キーワード