カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
    • 天然ゴム(13)
  • トラック輸送・安全用品(1)
    • 荷台用ゴムバンド(1)
  • 縫製用品(4)
    • 平ゴム/丸ゴム(3)
  • 機構部品(75)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 家電(3)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • ノーブランド(1)
  • 川村製紐(12)
  • 糸代製綱(4)
  • 岡安ゴム(1)
  • (6)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • まつうら工業(4)
  • YSK(山脇産業)(7)
  • Clover(クロバー)(6)
  • ユタカメイク(7)
  • RS PRO(238)
  • 丸一ゴム工業(205)
  • 倉敷化工(36)
  • 石崎剣山製作所(19)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(18)
  • アシスト(18)
  • ジョー・プリンス竹下(17)
  • AMPHENOL(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸ゴム」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製) エスコ丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製)エスコ
2,020税込2,222
1個(1個)
翌日出荷
強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途材質真鍮、ゴム、スチール蛇口外径(Φmm)Φ16~26
[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズエスコ
3,320税込3,652
1個
3日以内出荷
六角ナット、スプリングワッシャー2個付
635-1730mm カメラ三脚 エスコ635-1730mm カメラ三脚エスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式アズワン品番67-4724-51
480-1540mm 中型カメラ用三脚 エスコ480-1540mm 中型カメラ用三脚エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突アズワン品番68-1841-39
[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ[丸形]防振ゴム EA949HSシリーズエスコ
905税込996
1個
3日以内出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
丸ゴム エスコ丸ゴムエスコ
220税込242
1パック(1本)
翌日出荷
丸ゴム エスコ丸ゴムエスコ
220税込242
1パック(1本)
翌日出荷
防振ゴム エスコ防振ゴムエスコ
2,700税込2,970
1パック(2巻)
翌日出荷
両面筋入り。
材質天然ゴム幅(mm)100厚さ(mm)10長さ(m)1適合用途防振
丸鋸ガイド エスコ丸鋸ガイドエスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
フロア材幅303mmに最適なサイズ300mm±0.3mm以内の高精度高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる裏目盛付丸鋸ピッチ目盛付軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面簡易な罫書きができる長さ目盛付両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。アズワン品番65-9305-41
ゴム板(丸) EA997XCシリーズ エスコゴム板(丸) EA997XCシリーズエスコ
80税込88
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):Φ70●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●丸型アズワン品番65-9342-93
ゴム板(丸) EA997XCシリーズ エスコゴム板(丸) EA997XCシリーズエスコ
110税込121
1枚
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):Φ100●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●丸型アズワン品番65-9342-94
Φ35x 600mm 木製手すり L型 エスコΦ35x 600mm 木製手すり L型エスコ
7,900税込8,690
1本
翌日出荷
握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用アズワン品番65-9326-62
丸ゴムロープ エスコ丸ゴムロープエスコ
1,450税込1,595
1本
当日出荷から翌日出荷
内側は天然ゴム、外側はポリエステル製。8本の天然糸ゴムの外側をポリエステル16打ちで被覆しています。
用途荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。長さ(m)5径(mm)7
490-1580mm カメラ三脚(中型) エスコ490-1580mm カメラ三脚(中型)エスコ
12,500税込13,750
1個
当日出荷
仕様EV方式:ギヤ式エレベータースライド量:266mmカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"水準器:丸型水準器石突:ゴム石突脚パイプ:EXパイプ脚ロック方式:レバーロック式三脚ケース:専用ケース付属三段開脚:不可付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン材質アルミ質量(kg)1.45全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314耐荷重(kg)2最低高さ(mm)467(ローポジション不可)縮長(mm)490アズワン品番64-7916-22脚径(mm)23/20/17/14
11.2x5.1mm 粘着付クッションゴム(丸形/16粒) エスコ11.2x5.1mm 粘着付クッションゴム(丸形/16粒)エスコ
425税込468
1パック
翌日出荷
材質ポリウレタン寸法(mm)11.2×5.1入数16個
9.5x3.8mm 粘着付クッションゴム(丸形/18粒) エスコ9.5x3.8mm 粘着付クッションゴム(丸形/18粒)エスコ
425税込468
1パック
翌日出荷
材質ポリウレタン寸法(mm)9.5×3.8入数18個
7.9x2.2mm 粘着付クッションゴム(丸形/22粒) エスコ7.9x2.2mm 粘着付クッションゴム(丸形/22粒)エスコ
425税込468
1パック
当日出荷
材質ポリウレタン寸法(mm)7.9×2.2入数22個
70mm ひも通し(2本差し) エスコ70mm ひも通し(2本差し)エスコ
450税込495
1組
翌日出荷
用途はさみ式:ゴムベルトや丸ひもに、玉付:ゴムひもや細いひもに全長(mm)70アズワン品番64-2277-27入数2本組
25-27cm 靴下(純綿/5足) エスコ25-27cm 靴下(純綿/5足)エスコ(8件のレビュー)
1,170税込1,287
1組(5足)
当日出荷
綿100%で肌触りもよく、吸汗性に優れています。先丸タイプ。 ズレやすい2ヶ所にゴム糸を入れ、しっかりした履き心地で、ズレも防止します。
ブラック特性吸水性エスコ品番EA354VJ-7サイズ(cm)25~27混率(%)綿100入数5足指タイプ先丸
Φ150x5.0mm ゴム板(丸) エスコΦ150x5.0mm ゴム板(丸)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-40
Φ100x10 mm ゴム板(丸) エスコΦ100x10 mm ゴム板(丸)エスコ
320税込352
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-39A
Φ100x5.0mm ゴム板(丸) エスコΦ100x5.0mm ゴム板(丸)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-39
Φ 70x10 mm ゴム板(丸) エスコΦ 70x10 mm ゴム板(丸)エスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-38A
Φ 70x5.0mm ゴム板(丸) エスコΦ 70x5.0mm ゴム板(丸)エスコ
110税込121
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-38
Φ 50x10 mm ゴム板(丸) エスコΦ 50x10 mm ゴム板(丸)エスコ
150税込165
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-37A
Φ 50x5.0mm ゴム板(丸) エスコΦ 50x5.0mm ゴム板(丸)エスコ
80税込88
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-37
Φ150x3.0mm ゴム板(丸) エスコΦ150x3.0mm ゴム板(丸)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-30
Φ100x3.0mm ゴム板(丸) エスコΦ100x3.0mm ゴム板(丸)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-29
Φ 70x3.0mm ゴム板(丸) エスコΦ 70x3.0mm ゴム板(丸)エスコ
90税込99
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-28
Φ 50x3.0mm ゴム板(丸) エスコΦ 50x3.0mm ゴム板(丸)エスコ
80税込88
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XC-27
Φ 70x1.0mm ゴム板(丸) エスコΦ 70x1.0mm ゴム板(丸)エスコ(1件のレビュー)
22税込24特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-18
Φ 50x1.0mm ゴム板(丸) エスコΦ 50x1.0mm ゴム板(丸)エスコ
70税込77
1個
当日出荷
エスコ品番EA997XC-17
20x85mm ボルト(防振ゴム付) エスコ20x85mm ボルト(防振ゴム付)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-8・-9エスコ品番EA969GB-4形状丸形接続ねじM20接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
14x64mm ボルト(防振ゴム付) エスコ14x64mm ボルト(防振ゴム付)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-4~-7エスコ品番EA969GB-3形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
10x56mm ボルト(防振ゴム付) エスコ10x56mm ボルト(防振ゴム付)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-2・-3エスコ品番EA969GB-2形状丸形接続ねじM10接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
8x50mm ボルト(防振ゴム付) エスコ8x50mm ボルト(防振ゴム付)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-1エスコ品番EA969GB-1形状丸形高さ(mm)-接続ねじM8接続方式片端おねじばね定数(N/mm)-支持荷重(N)-穴サイズ(mm)-材質(金具)鋳鉄材質(防振ゴム)-特性-適合用途防振
M8x20mm/26mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/26mm [丸形]防振ゴムエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mmエスコ品番EA949HS-99形状丸形高さ(mm)26接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)250支持荷重(N)(下方向)550材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
M8x20mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mmエスコ品番EA949HS-97形状丸形高さ(mm)18接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)610支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mmエスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/20mm [丸形]防振ゴムエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×13mmエスコ品番EA949HS-94形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら