6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(8枚)
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。
仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付 アズワン品番65-5656-41
1冊(4枚)
560 税込616
翌日出荷

耐熱温度(℃)130 使用温度範囲(℃)-30~130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-43 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)14 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8 寸法C(mm)26 寸法AG1/2
1個
440 税込484
翌日出荷

使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 形状丸形 仕様ねじ式取付型 エスコ品番EA949CX-42 材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) 径(Φmm)(窓)11 寸法D(mm)8 寸法E(mm)7 寸法C(mm)22 寸法AG3/8
1個
390 税込429
翌日出荷

施錠用ダイヤルロック付。 保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。
用途出張修理・メンテナンス用です。 セット内容差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・14・17mm(3/8”)エクステンションバー:75・150mm首振型ギアレンチ:8・10・12・13・14・17mm(3/8”)スピンナーハンドル:380mmめがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmボールピンハンマー:340gコンビネーションプライヤー:200mmモンキーレンチ:250mmボールポイント六角棒レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm(3/8”)ユニバーサルジョイント(3/8”)T形スライドハンドル:160mm(3/8”)ラチェットハンドル:196mm 質量(kg)11.8 ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H) アズワン品番64-2269-33
1個
57,800 税込63,580
翌日出荷

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。 施錠用ダイヤルロック付。
用途出張修理・メンテナンス用です。 セット内容(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17mmめがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmコンビネーションプライヤー:200mmモンキーレンチ:250mmボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmボールピンハンマー:340g(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)スピンナーハンドル:380mm 質量(kg)12.2 ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H) アズワン品番64-2269-34
1個
55,400 税込60,940
翌日出荷