ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。
18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い
代表的なオーステナイト系になります。
溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格G4303
比重7.93
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3604BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される
材質銅(C1100)
JIS規格H3250 C1100BD
調質H(加工硬化をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。
構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
材質アルミ(A2017 )
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。
材質ラバーウッド集成材
寸法(mm)35×2000
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
エスコ品番EA441MA-4
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-10
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
エスコ品番EA441RA-20
1個
¥1,820
税込¥2,002
翌々日出荷
エスコ品番EA441MA-10
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-5
形状丸形
直径(Φmm)5
長さ(m)10
適合目地幅(mm)3~4
直径(Φmm)×長さ(m)5×10
危険物の類別非危険物
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
1個
¥9,030
税込¥9,933
翌日出荷
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
1個
¥290
税込¥319
欠品中
1個
¥9,270
税込¥10,197
翌日出荷
1個
¥7,150
税込¥7,865
翌日出荷
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
材質アクリル
色透明
外径(Φmm)3
エスコ品番EA440DM-3
全長(mm)1000
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
1個
¥9,870
税込¥10,857
翌日出荷
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ