5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低
仕様●畳数:~8畳●明るさ:4299lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:32.3W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅) アズワン品番65-9279-16
1台
16,600 税込18,260
翌日出荷


光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.6W●光色:電球色~昼光色(2700~6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:134lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.1W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●専用リモコン送信器同梱●虫・ホコリの入りにくい構造●LED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番65-9279-11
1台
16,300 税込17,930
翌日出荷

昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.7W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133.5lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅) アズワン品番65-9279-15
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

関連カテゴリ