材質アクリル
色透明
外径(Φmm)3
エスコ品番EA440DM-3
全長(mm)1000
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
仕様●仕様:左用●材質:ステンレスSUS304●適合外径:Φ16mmまで●軸長:200mm●付属品:3/8"オールアンカー、受金物、化粧プレート
アズワン品番65-9326-45
1本
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
エスコ品番EA940AS-51
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具、放電加工での保持具に
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675
質量(kg)9.3
出力(kN)191
1台
¥281,000
税込¥309,100
3日以内出荷
関連キーワード