カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(36)
  • コクゴ(14)
  • 泰豊トレーディング(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • アズワン(6)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • 東製作所(4)
  • OMSORG(オムソリ)(4)
  • (4)
  • オグラ(4)
  • 光モール(4)
  • アサダ(3)
  • イスカル(3)
  • TRUSCO(3)
  • アローズ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒 φ6」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125mm/800W ディスクグラインダー エスコ125mm/800W ディスクグラインダーエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番68-1851-29
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
281,000税込309,100
1台
8日以内出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675質量(kg)9.3出力(kN)191
Φ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
18,500税込20,350
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)60アズワン品番64-2211-25
[丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シート エスコ[丸・四角・棒] 反射・高輝度蓄光シートエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1枚
翌日出荷
材質基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP寸法(mm)丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚質量(g)11アズワン品番64-7983-35発光時間(時間)約8
[丸・四角・棒]超高輝度蓄光ポイント エスコ[丸・四角・棒]超高輝度蓄光ポイントエスコ
995税込1,095
1枚
翌日出荷
材質基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP寸法(mm)丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚質量(g)11アズワン品番64-7983-34発光時間(時間)約12
M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22ねじサイズM4
M4/ 40mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM4/ 40mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:40、幅L1:46、高さH:22ねじサイズM4
Φ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
9,240税込10,164
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-17径(mm)60
Φ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
5,550税込6,105
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-09径(mm)60
Φ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 60x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
9,710税込10,681
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-01径(mm)60
Φ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
5,830税込6,413
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2210-92径(mm)60
Φ60x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ60x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
5,710税込6,281
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-87径(mm)60
Φ60x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ60x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
3,420税込3,762
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-83径(mm)60
Φ60x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ60x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
6,970税込7,667
1本
翌日出荷
材質UHMW全長(mm)500アズワン品番64-2210-79径(mm)60
Φ60x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ60x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
4,180税込4,598
1本
翌日出荷
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-73径(mm)60
Φ 6mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコΦ 6mmx1.0m フッ素樹脂ロッドエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-126
6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ(1件のレビュー)
490税込539
1個
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)250適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×250危険物の類別非危険物
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
1,320税込1,452特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ステンレス丸棒 エスコステンレス丸棒エスコ(12件のレビュー)
1,300税込1,430
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
銅丸棒 エスコ銅丸棒エスコ
1,320税込1,452特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら