「丸棒 ステンレスmm」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
1本ほか
7,500 税込8,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
仕様●仕様:左用●材質:ステンレスSUS304●適合外径:Φ16mmまで●軸長:200mm●付属品:3/8"オールアンカー、受金物、化粧プレート アズワン品番65-9326-45
1本
7,500 税込8,250
翌日出荷

仕様取手幅:Φ10mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40 ねじサイズM6
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

仕様取手幅:Φ6mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22 ねじサイズM4
1個
415 税込457
翌日出荷

仕様取手幅:Φ7mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:7、ねじ間L:68、幅L1:75、高さH:30 ねじサイズM5
1個
460 税込506
翌日出荷

仕様取手幅:Φ6mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:40、幅L1:46、高さH:22 ねじサイズM4
1個
385 税込424
翌日出荷

仕様取手幅:Φ12mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:188、幅L1:200、高さH:50 ねじサイズM8
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

仕様取手幅:Φ12mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50 ねじサイズM8
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

仕様取手幅:Φ12mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:238、幅L1:250、高さH:50 ねじサイズM8
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

仕様取手幅:Φ12mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50 ねじサイズM8
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様取手幅:Φ10mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40 ねじサイズM6
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

仕様取手幅:Φ12mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:288、幅L1:300、高さH:50 ねじサイズM8
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

仕様取手幅:Φ9mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30 ねじサイズM5
1個
900 税込990
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型 アズワン品番65-9319-68
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など 携帯に便利なビニールケース付
仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2~5mmビード幅:0~50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19~35mm●重量:190g アズワン品番65-2169-34
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付 アズワン品番65-9319-69
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷