24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【付属ネジ】壁面固定用:4×40(4本入)、丸棒固定用:3.5×20(2本入)。内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。
プレート寸法(mm)42 適合径(Φmm)手すり径:35 出幅(mm)55
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベルヘッド付。精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。 使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を起こしません。 ボルトはメートル台形ねじで、熱処理調質していますから強靭です。 ボルトの頭部は6角になっており、丸棒ハンドル、スパナ、各種レンチなどの締付具で自在に使用することができます。
エスコ品番EA984DD-75 材質鍛造焼入鋼 質量(kg)2.5 寸法H(mm)185 寸法D(mm)76 寸法B(mm)141 寸法I(mm)23 使用最大締付荷重(kg)5000 二面幅S(mm)24 口深(mm)76 穴径C(Φmm)11
1個
7,130 税込7,843
翌日出荷

13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック アズワン品番65-2221-23
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷


構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突 アズワン品番68-1841-39
1個
33,500 税込36,850
8日以内出荷

構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式 アズワン品番67-4724-51
1個
42,600 税込46,860
翌日出荷

仕様取手幅:Φ10mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40 ねじサイズM6
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様取手幅:Φ6mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22 ねじサイズM4
1個
415 税込457
翌日出荷

仕様取手幅:Φ12mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50 ねじサイズM8
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

仕様取手幅:Φ7mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:7、ねじ間L:68、幅L1:75、高さH:30 ねじサイズM5
1個
460 税込506
翌日出荷

仕様取手幅:Φ6mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:40、幅L1:46、高さH:22 ねじサイズM4
1個
385 税込424
翌日出荷

仕様取手幅:Φ12mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:238、幅L1:250、高さH:50 ねじサイズM8
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

仕様取手幅:Φ12mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50 ねじサイズM8
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

仕様取手幅:Φ10mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40 ねじサイズM6
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

仕様取手幅:Φ12mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:188、幅L1:200、高さH:50 ねじサイズM8
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

付属品丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×16(2本) 材質ABS樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様取手幅:Φ12mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:288、幅L1:300、高さH:50 ねじサイズM8
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

仕様取手幅:Φ9mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30 ねじサイズM5
1個
900 税込990
翌日出荷

。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用 アズワン品番65-9326-62
1本
7,900 税込8,690
翌日出荷

付属品壁面固定用Aナベ+タッピングネジ3.5×30(3本)、丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×20(2本) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品壁面固定用ネジ4×40(3本入)、丸棒固定用3.5×20(4本入) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(カバー)PP樹脂 適合径(Φmm)手すり径:35
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg 型番TSXT950 アズワン品番64-7882-35
1セット
144,000 税込158,400
当日出荷