30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
2,310 税込2,541
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,230 税込1,353
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,580 税込1,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,850 税込2,035
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
1,710 税込1,881
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
550 税込605
当日出荷

1本
325 税込358
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-5 形状丸形 直径(Φmm)5 長さ(m)10 適合目地幅(mm)3~4 直径(Φmm)×長さ(m)5×10 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6 形状丸形 直径(Φmm)6 長さ(m)10 適合目地幅(mm)4~5 直径(Φmm)×長さ(m)6×10 危険物の類別非危険物
1個
490 税込539
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-8 形状丸形 直径(Φmm)8 長さ(m)10 適合目地幅(mm)5~7 直径(Φmm)×長さ(m)8×10 危険物の類別非危険物
1個
640 税込704
当日出荷


シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-10 形状丸形 直径(Φmm)10 長さ(m)10 適合目地幅(mm)7~8 直径(Φmm)×長さ(m)10×10 危険物の類別非危険物
1個
640 税込704
当日出荷



シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-13 形状丸形 直径(Φmm)13 長さ(m)10 適合目地幅(mm)11~12 直径(Φmm)×長さ(m)13×10 危険物の類別非危険物
1個
900 税込990
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-15 形状丸形 直径(Φmm)15 長さ(m)10 適合目地幅(mm)12~13 直径(Φmm)×長さ(m)15×10 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷



シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-11.5 形状丸形 直径(Φmm)11.5 長さ(m)10 適合目地幅(mm)9~10 直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10 危険物の類別非危険物
1個
770 税込847
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-20 形状丸形 直径(Φmm)20 長さ(m)10 適合目地幅(mm)14~17 直径(Φmm)×長さ(m)20×10 危険物の類別非危険物
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-18 形状丸形 直径(Φmm)18 長さ(m)10 適合目地幅(mm)13~15 直径(Φmm)×長さ(m)18×10 危険物の類別非危険物
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-21 形状丸形 直径(Φmm)21 長さ(m)10 適合目地幅(mm)15~18 直径(Φmm)×長さ(m)21×10 危険物の類別非危険物
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-10 形状丸形 直径(Φmm)10 長さ(m)250 適合目地幅(mm)7~8 直径(Φmm)×長さ(m)10×250 危険物の類別非危険物
1個
6,570 税込7,227
翌日出荷


材質基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP 寸法(mm)丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚 質量(g)11 アズワン品番64-7983-35 発光時間(時間)約8
1枚
1,060 税込1,166
翌日出荷

材質基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP 寸法(mm)丸:Φ10×6枚、四角:10×10×6枚、棒:10×80×5枚 質量(g)11 アズワン品番64-7983-34 発光時間(時間)約12
1枚
995 税込1,095
翌日出荷

仕様取手幅:Φ10mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40 ねじサイズM6
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

仕様取手幅:Φ10mm 付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40 ねじサイズM6
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷