16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
4,680 税込5,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
5,690 税込6,259
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
7,360 税込8,096
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される 材質アルミ(A2017 ) 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
3,250 税込3,575
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される 材質アルミ(A5052 ) JIS規格H4040 A5052BD 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
5,800 税込6,380
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き セット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm 質量(kg)20 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
75,500 税込83,050
当日出荷

仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き セット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(kg)22.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
83,000 税込91,300
当日出荷

セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg 型番TSXT950 アズワン品番64-7882-35
1セット
144,000 税込158,400
当日出荷

仕様取手幅:Φ6mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:40、幅L1:46、高さH:22 ねじサイズM4
1個
385 税込424
翌日出荷

仕様取手幅:Φ6mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22 ねじサイズM4
1個
415 税込457
翌日出荷

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。 施錠用ダイヤルロック付。
用途出張修理・メンテナンス用です。 セット内容(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17mmめがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmコンビネーションプライヤー:200mmモンキーレンチ:250mmボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmボールピンハンマー:340g(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)スピンナーハンドル:380mm 質量(kg)12.2 ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H) アズワン品番64-2269-34
1個
55,400 税込60,940
翌日出荷

施錠用ダイヤルロック付。 保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。
用途出張修理・メンテナンス用です。 セット内容差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・14・17mm(3/8”)エクステンションバー:75・150mm首振型ギアレンチ:8・10・12・13・14・17mm(3/8”)スピンナーハンドル:380mmめがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmボールピンハンマー:340gコンビネーションプライヤー:200mmモンキーレンチ:250mmボールポイント六角棒レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm(3/8”)ユニバーサルジョイント(3/8”)T形スライドハンドル:160mm(3/8”)ラチェットハンドル:196mm 質量(kg)11.8 ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H) アズワン品番64-2269-33
1個
57,800 税込63,580
翌日出荷

セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600 材質(ケース)スチール 入組点数56
1セット(1セット)
126,000 税込138,600
8日以内出荷

二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番68-1851-29
1個
25,400 税込27,940
8日以内出荷