カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(45)
    • アルミ(2)
    • ステンレス(1)
    • ポリアセタール(6)
    • 真鍮(2)
    • ポリプロピレン(1)
    • MCナイロン(22)
    • アクリル(1)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • ノーブランド(34)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(29)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • コクゴ(29)
  • アズワン(21)
  • 泰豊トレーディング(4)
  • オーツケミカル(2)
  • 東レプラスチック精工(1)
  • RS PRO(48)
  • SMC(24)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
  • シロクマ(10)
  • NOMIZU(9)
  • KTC(5)
  • E-Value(4)
  • CKD(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • ニムラ(4)
外径(Φmm)
  • 30(6)
材質
  • SUS304(1)
  • アルミニウム(A2017)(1)
  • アルミニウム(A5052)(1)
  • ナイロン(19)
  • ポリアセタール(POM)(5)
  • ポリエチレン(PE)(7)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
長さ(mm)
  • 300(32)
  • 500(4)
  • 600(5)
  • 1000(1)
  • 1200(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒 30mm」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[56個組] 工具セット エスコ[56個組] 工具セットエスコ
126,000税込138,600
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600材質(ケース)スチール入組点数56
635-1730mm カメラ三脚 エスコ635-1730mm カメラ三脚エスコ
42,600税込46,860
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式アズワン品番67-4724-51
油圧式ワイヤーカッター エスコ油圧式ワイヤーカッターエスコ
281,000税込309,100
1台
8日以内出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675質量(kg)9.3出力(kN)191
ドリルガイド エスコドリルガイドエスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャックアズワン品番65-2221-23
220-300mm 丸棒吊クランプ エスコ220-300mm 丸棒吊クランプエスコ
107,300税込118,030
1台
7日以内出荷
仕様吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。全長(mm)619質量(kg)15
Φ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
10,100税込11,110
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)30アズワン品番64-2211-22
[59個組] 工具セット エスコ[59個組] 工具セットエスコ
75,500税込83,050
1セット
当日出荷
仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
[64個組] 工具セット エスコ[64個組] 工具セットエスコ
83,000税込91,300
1セット
当日出荷
仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
300-400mm 丸棒吊クランプ エスコ300-400mm 丸棒吊クランプエスコ
133,800税込147,180
1台
8日以内出荷
仕様300~400全長(mm)815質量(g)28000容量(kg)500アズワン品番64-7985-13
M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ9mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30ねじサイズM5
M5/ 68mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM5/ 68mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ7mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:7、ねじ間L:68、幅L1:75、高さH:30ねじサイズM5
溶接ゲージ エスコ溶接ゲージエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)105×1.5×78測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、ビード幅:0~53mm、丸棒径:30mm、開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値:5°)精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
Φ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-14径(mm)30
Φ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
12,700税込13,970
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-05径(mm)100
Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-12径(mm)90
Φ 80x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 80x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
9,530税込10,483
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-11径(mm)80
Φ 70x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 70x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
7,310税込8,041
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-10径(mm)70
Φ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
5,550税込6,105
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-09径(mm)60
Φ 50x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 50x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
3,860税込4,246
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-08径(mm)50
Φ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
3,730税込4,103
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-07径(mm)40
Φ 30x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 30x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
3,040税込3,344
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-06径(mm)30
Φ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 30x500mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
5,330税込5,863
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2210-97径(mm)30
Φ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
13,400税込14,740
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2210-88径(mm)100
Φ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 90x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
12,500税込13,750
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2210-95径(mm)90
Φ 80x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 80x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2210-94径(mm)80
Φ 70x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 70x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
7,670税込8,437
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2210-93径(mm)70
Φ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
5,830税込6,413
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2210-92径(mm)60
Φ 50x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 50x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2210-91径(mm)50
Φ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
3,910税込4,301
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2210-90径(mm)40
Φ 30x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD) エスコΦ 30x300mm キャストナイロン丸棒(CN-MD)エスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2210-89径(mm)30
Φ30x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ30x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ(1件のレビュー)
1,420税込1,562
1本
8日以内出荷
材質POM全長(mm)500アズワン品番64-2210-84径(mm)30
Φ60x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ60x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
3,420税込3,762
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-83径(mm)60
Φ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
2,380税込2,618
1本
翌日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-82径(mm)50
Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ(1件のレビュー)
1,520税込1,672
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-81径(mm)40
Φ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコΦ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)エスコ
850税込935
1本
当日出荷
材質POM全長(mm)300アズワン品番64-2210-80径(mm)30
Φ30x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ30x500mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
1,890税込2,079
1本
当日出荷
材質UHMW全長(mm)500アズワン品番64-2210-76径(mm)30
Φ60x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ60x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
4,180税込4,598
1本
翌日出荷
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-73径(mm)60
Φ50x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ50x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
2,900税込3,190
1本
当日出荷
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-72径(mm)50
Φ40x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ40x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
1,910税込2,101
1本
当日出荷
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-71径(mm)40
Φ30x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ30x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
1,140税込1,254
1本
翌日出荷
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-70径(mm)30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら